Ecran interactif 75' Série UE 4K connectable sur réseau OS Android 12.0

Main media

Ecran intéractif 75 pouces résolution 4K luminosité 350cd/m2, Constraste 1200:1 3 x HDMI, 3 x USB 3.0,1 x RS232, 1 x USB type C, 1 x USB Type B, 1 x Audio, 2 x RJ45 OS Android 12.0 8GB RAM DDR4

 
 

Détails du produit

Cet ecran interactif de 75 pouces offre une resolution haute definition avec une luminosite et un contraste eleves, garantissant des images vibrantes et claires. Il prend en charge une large gamme de couleurs pour une reproduction precise et vive des images depuis divers angles de vision. Anime par le processeur RK3588, il offre des performances robustes pour le multitache et les applications multimedias. Avec 8 Go de RAM et 64 Go de stockage, l'ecran assure un fonctionnement fluide et un espace suffisant pour le contenu et les applications. La technologie d'ecran tactile infrarouge prend en charge des interactions tactiles precises et reactives, le rendant ideal pour le travail collaboratif, les presentations et les environnements educatifs interactifs. Taille de l'ecran : 75 pouces Resolution : 3840 x 2160 pixels Luminosite : 350 cd/m² Ratio de contraste : 1200:1 Support des couleurs : 1,07 milliard de couleurs Angle de vision : 178°(H) / 178°(V) Processeur : RK3588, 4 coeurs A76 (2,4 GHz) + 4 coeurs A55 (1,8 GHz) RAM : 8 Go DDR4 ROM : 64 Go eMMC Controle tactile : ecran tactile infrarouge, prend en charge jusqu'a 20 points de multi-touch Precision tactile : ±1 mm Temps de reponse tactile : <=10 ms

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84714100

Tablette numérique

standard radio 4G

Non

mémoire vive (RAM)

8 Go

clavier externe enfichable

Non

sortie graphique

HDMI

raccordement USB avec fonction hôte

Oui

résolution caméra arrière

0 MP

caméra avant

Non

fente à cartes Micro SD

Non

fente à cartes SD

Non

Wi-Fi

Oui

standard radio UMTS

Non

Bluetooth

Oui

systèmes d'exploitation

Android

nombre de pixels, vertical

2160

nombre de pixels, horizontal

3840

GPS

Non

capacité de la mémoire

64 Go

taille de l'écran

190 cm

poids

50000 g

Profondeur

89 mm

Hauteur

1035 mm

Largeur

1720 mm

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.