Ecran intéractif 86 pouces résolution 4K luminosité 350cd/m2, Constraste 1200:1 3 x HDMI, 3 x USB 3.0,1 x RS232, 1 x USB type C, 1 x USB Type B, 1 x Audio, 2 x RJ45 OS Android 12.0 8GB RAM DDR4
Cet ecran interactif de 86 pouces offre une impressionnante resolution 4K avec un niveau eleve de luminosite et un rapport de contraste assurant des visuels nets et vibrants. Il prend en charge une large gamme de couleurs pour une reproduction precise des couleurs depuis n'importe quel angle de vision. Propulse par le processeur RK3588 et equipe de 8 Go de RAM et de 64 Go de stockage, il offre des performances puissantes et un espace ample pour les applications et le stockage de contenu. La technologie d'ecran tactile infrarouge permet des interactions tactiles precises et reactives, le rendant ideal pour le travail collaboratif, les presentations et les environnements d'apprentissage interactifs. Taille de l'ecran : 86 pouces Resolution : 3840 x 2160 pixels Luminosite : 350 cd/m² Ratio de contraste : 1200:1 Support des couleurs : 1,07 milliard de couleurs Angle de vision : 178°(H) / 178°(V) Processeur : RK3588, 4 coeurs A76 (2,4 GHz) + 4 coeurs A55 (1,8 GHz) RAM : 8 Go DDR4 ROM : 64 Go eMMC Controle tactile : ecran tactile infrarouge, prend en charge jusqu'a 20 points de multi-touch Precision tactile : ±1 mm Temps de reponse tactile : <=10 ms
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
fente à cartes Micro SD
fente à cartes SD
Wi-Fi
standard radio UMTS
Bluetooth
systèmes d'exploitation
nombre de pixels, vertical
nombre de pixels, horizontal
GPS
capacité de la mémoire
taille de l'écran
poids
standard radio 4G
mémoire vive (RAM)
clavier externe enfichable
sortie graphique
raccordement USB avec fonction hôte
résolution caméra arrière
caméra avant
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur