Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ecran intéractif 86 pouces résolution 4K luminosité 350cd/m2, Constraste 1200:1 3 x HDMI, 4 x USB 2.0, 1 x TOUCH, 1 COAX, 1 LAN, 1x VGA OS Android 8.0 3GB RAM DDR
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)
Nombre de connexions BNC
Nombre de connexions Mini HDMI
Avec clavier à l'écran
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
nombre d'entrées DisplayPort (DP)
affichage rétro-éclairé
diagonale d'écran visible (pouces)
nombre de jacks DVI
type d'écran
format d'image
nombre de raccordements HDMI
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
avec interface matérielle PS2
commande de curseur de souris intégrée
avec écran tactile
nombre de pixels, vertical
nombre de pixels, horizontal
nombre de couleurs de l'écran
avec écran couleur
Type de tension d'alimentation
résolution
diagonale d'écran visible
Couleur du boîtier