Caméra IP tube 4 mégapixels + image thermique

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 4
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Modèle type standard (fixe)

Caméra IP tube 4MP + Image thermique et optique à double spectre. Détection de feu, Smart intrusion prevention, Technologie Light Hunter Résolution du capteur thermique 256 X 192 IP67

 
 

Détails du produit

La caméra Bullet TIC2A32SA-F3-4F4AC-I1 redéfinit la surveillance avec sa technologie avancée Bi-spectre thermique et optique, offrant des sorties vidéo doubles pour les images thermiques et optiques sur une seule adresse IP. Cette fonctionnalité garantit une application polyvalente dans divers environnements. La caméra est également équipée d'un capteur CMOS haute sensibilité de 1/2,8" pour une performance exceptionnelle en faible luminosité et d'un module thermique prenant en charge la détection précise des incendies et des fumées. Avec la prévention des intrusions intelligente, une mesure de température avancée et les certifications IP67/IK10 pour la durabilité, cette caméra est optimisée pour des besoins de sécurité exigeants. De plus, la compression Ultra H.265 et jusqu'à 512 Go de stockage en périphérie assurent une haute efficacité et une grande commodité.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

adapté à un montage au plafond

Oui

Portée max. de lumière blanche

0 m

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

avec lumière blanche

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées audio

1

nombre de sorties audio

1

champ de vue vertical

44.4...44.4 °

champ de vue horizontal

72.9...72.9 °

portée d'infrarouge max.

40 m

avec lentille

Oui

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Gestion Jour/Nuit

Oui

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

4

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

Classe de protection (IP)

IP67

commande de diaphragme

DC

zoom motorisé

Non

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

4...4 mm

Tension d'alimentation

12...12 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

256 Go

nombre de sorties numériques

2

nombre d’entrées numériques

2

type de construction

forme de balle

montage mural

Oui

consommation d'énergie

12 W

type de tension

DC

Hauteur

83 mm

Profondeur

269.1 mm

Modèle type

standard (fixe)

Largeur

95.7 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.