Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra de conférence tout en 1. Couleur blanche. Connectique USB-C, résolution 2MP.Angle de vue horizontal 97°. Distance de capture de la voix : 5m grâce à 4 micros. Annulation d'écho et suppression de bruit
Cette caméra de visioconférence tout-en-un présente une ouverture de 1/2,8, un CMOS de 2 mégapixels, une focale fixe de 3,0 mm et un champ de vision diagonal de 97°. Il est doté de fonctionnalités telles que la correction de la distorsion de l'objectif, l'anti-scintillement, l'exposition automatique, la balance des blancs automatique et la réduction du bruit 3D. Il prend en charge une résolution d'image maximale de FHD 1080P @ 30fps et divers formats d'encodage. Il se compose de 4 microphones MEMS disposés dans un réseau circulaire à 360°, prenant en charge le positionnement intelligent de la source sonore, la formation de faisceaux et les fonctions intelligentes de réduction du bruit. Il est équipé d'une interface USB 2.0 Type-C, prenant en charge la transmission full-duplex, l'annulation d'écho et les fonctions de contrôle automatique du gain. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows/Mac/Linux et alimenté par USB 5V/500mA.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
microphone intégré
avec moniteur
norme vidéo
avec micro
résolution sortie vidéo
caméra intégrée
protocole