Caisson exterieur IP68 IK10 alimentation POE 30W a

Main media

Caisson exterieur IP68 IK10 alimentation POE 30W avec IR 50M

 
 

Détails du produit

Les boîtiers d'extérieur de la série Value sont compatibles avec toutes les caméras VIVOTEK, y compris les objectifs grand angle ou les objectifs de mise au point à distance longue distance. Les boîtiers de caméra sont construits en fonte d'aluminium pour répondre aux normes IP68 et IK 10.
 
AE-238 et AE-243 sont pris en charge par une entrée 24VAC / VDC, AE239 et AE-244 sont pris en charge par une entrée PoE, AE-243 et AE-244 sont conçus avec un illuminateur IR intégré, tous sont équipés de fenêtres de désembuage radiateur et ventilateur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier de protection pour caméra de surveillance

adapté à un montage au plafond

Oui

type de refroidissement

refroidissement à air

finition du boîtier

fixé

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP67

guide de câble caché

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

autre

avec chauffage

Oui

montage mural

Oui

Profondeur

415 mm

Hauteur

125 mm

Largeur

170 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85439000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.