Corner Dome Camera - 5MP, 2.8~8mm, 10M 940nm IR, WDR Pro, SNV, IK10+ - Caméra anti-vandalisme spécialement conçue pour les prisons et les établissements pénitentiaires.
La CD9381-HNTV de VIVOTEK est une caméra réseau anti-vandalisme spécialement conçue pour les prisons et les établissements pénitentiaires. Avec une résolution de 5 mégapixels pouvant atteindre 30 images par seconde, des projecteurs infrarouges 940 nm, un système audio bidirectionnel et un objectif à focale variable, la CD9381-HNTV est la caméra de surveillance de cellules de prison la plus riche en fonctionnalités actuellement disponible.
La CD9381-HNTV est dotée d'une conception anti-ligature afin de limiter les possibilités d'automutilation ou de suicide, une caractéristique nécessaire pour les environnements tels que les prisons, les cellules de détention, les services psychiatriques, les hôpitaux psychiatriques et les établissements correctionnels.
Outre sa conception anti-ligature, le CD9381-HNTV est conçu pour couvrir une large zone. Conçue pour être installée dans le coin supérieur d'une cellule, le CD9381-HNTV dispose d'un grand angle de vue horizontal (95°~41°) et vertical (69°~31°) permettant une couverture complète d'une cellule rectangulaire. La technologie WDR Pro est incluse pour une meilleure qualité d'image en cas d'éclairage variable, ainsi que la technologie SNV pour une surveillance de haute qualité en couleur dans des conditions de faible luminosité. Ces caractéristiques combinées, ainsi qu'un microphone intégré, permettent aux agents pénitentiaires, aux évaluateurs de la santé mentale et aux gardiens de prison de surveiller toutes les activités des personnes placées sous leur surveillance.
pour voir vos prix et les stocks
milieu de communication sans fil
adapté à un montage en angle
adapté à un montage au plafond
Avec analyse audio intégrée
Avec fente pour carte mémoire
Portée max. de lumière blanche
Avec analyse AI intégrée
Modulaire (objectif et caméra séparés)
WDR (Large Plage Dynamique)
Nombre de flux vidéo
Fréquence d'images
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
compatible avec Amazon Alexa
avec lumière blanche
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
supporte codec MPEG-4
supporte codec vidéo JPEG
supporte codec H.264
supporte codec H.265
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
avec micro
compatible IFTTT
carte mémoire incluse
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
avec haut-parleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
type d'interface
finition du trajet de transmission
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
raccordement d'objectif
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
IK
distance focale
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
température ambiante
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane