Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Camera Unit, split-type, 5M 30fps, H.264/MJPEG, lentille FishEye. Dewarp local, WDR Pro, 3DNR, livré avec un câble de 5M, Température de fonctionnement (-10' ~ 50'). Fonctionne avec le VC9101
La caméra VC9101 de VIVOTEK est un système de caméra à deux voies très performant. Son design discret, ses nombreuses fonctionnalités et sa capacité à s'intégrer dans les espaces les plus restreints font de cette caméra la solution idéale pour la surveillance intérieure ou secrète des distributeurs automatiques de billets, des banques, des magasins et des bureaux.
La VC9101 est dotée d'une unité de caméra (série CU) et d'un noyau vidéo séparés, ce qui permet d'installer facilement et avec souplesse la petite unité de caméra (avec un câble de 5 mètres de long) dans n'importe quel décor ou aménagement intérieur, préservant ainsi l'élégance tout en économisant considérablement sur le temps et le coût d'installation.
Le coeur vidéo de la VC9101 est doté d'un puissant processeur capable de diffuser une image fisheye à 360 degrés de 5MP ou une image 16:9 de 4MP. De plus, le VC9101 est équipé d'un accélérateur matériel CNN (Convolutional Neural Network) qui permet à l'apprentissage profond VCA d'être plus efficace et plus puissant. La VC9101 fournit également une détection des visages basée sur l'apprentissage profond, adaptée à la plupart des scénarios d'installation.
Le coeur de caméra VC9101 peut prendre en charge une unité de caméra et est conçu pour fonctionner en parfaite harmonie avec un choix de 4 types différents d'unités de caméra, CU9171-H, CU9171-HF, CU9183-H et CU9183-HF. L'ensemble du système intègre un certain nombre de fonctions avancées que l'on retrouve dans les caméras VIVOTEK, notamment WDR Pro, SNV, la technologie Smart Stream III, 3DNR et des fonctions de sécurité telles que le démarrage sécurisé, le micrologiciel signé et la cybersécurité Trend Micro.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
milieu de communication sans fil
adapté à un montage en angle
Adapté à un montage au plafond
Avec analyse audio intégrée
Avec analyse AI intégrée
Avec fente pour carte mémoire
Portée max. de lumière blanche
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Nombre de flux vidéo
Fréquence d'images
WDR (Large Plage Dynamique)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
avec lumière blanche
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
supporte codec MPEG-4
supporte codec vidéo JPEG
supporte codec H.265
supporte codec H.264
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
avec micro
Compatible IFTTT
carte mémoire incluse
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
avec haut-parleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
Type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
raccordement d'objectif
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
Convient pour utilisation à l’extérieur
Température ambiante
capacité de la mémoire
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
Consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane