License plate capture, Box Camera, 2M 60fps, sans optique

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 2
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type standard (fixe)

License plate capture, Box Camera, 2M 60fps, sans optique, i-CS supported, remote back focus, D/N, SNVII, WDR PRO II, 3DNR, Smart stream III, PoE/DC12V/AC24V, I/O 2X2, RS485, 2way audio

 
 

Détails du produit

Capacité antireflet suprême
Image claire capturée avec des illuminateurs IR et un filtre de phare
Better License Plate Capture
Thanks to the new, more powerful SoC and the capability of VIVOTEK R&D, IP9165-LPC-V2 delivers better image quality than its predecessor in terms of license plate capture.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

milieu de communication sans fil

Non

adapté à un montage en angle

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

Avec analyse audio intégrée

Non

Portée max. de lumière blanche

0 m

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Oui

Avec analyse AI intégrée

Oui

Avec fente pour carte mémoire

Oui

Nombre de flux vidéo

3

Fréquence d'images

60 fps

WDR (Large Plage Dynamique)

140 dB

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion BNC

Oui

Connexion DisplayPort

Non

Connexion DVI

Non

caméra thermique

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

avec lumière blanche

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

supporte codec MPEG-4

Oui

supporte codec vidéo JPEG

Oui

supporte codec H.264

Oui

nombre d'entrées audio

1

supporte codec H.265

Oui

nombre de sorties audio

1

champ de vue vertical

6.6...18.7 °

champ de vue horizontal

11.6...34.2 °

portée d'infrarouge max.

0 m

avec lentille

Oui

avec micro

Non

compatible IFTTT

Non

carte mémoire incluse

Non

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Gestion Jour/Nuit

Non

intensité de la couleur

0 Bit

avec haut-parleur

Non

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Non

propriété du système d'image

couleur

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

nombre de mégapixels

2

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

raccordement d'objectif

autre

commande de diaphragme

DC

zoom motorisé

Non

Détection mouvement

Oui

Tension d'alimentation

12...24 V

taille de distance focale

10...40 mm

distance focale

variable

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

capacité de la mémoire

0 Go

nombre de sorties numériques

2

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

température ambiante

-10...60 °C

nombre d’entrées numériques

2

montage mural

Oui

type de construction

forme de boîte

Diamètre raccord

0 mm

consommation d'énergie

10 W

type de tension

AC/DC

Profondeur

155 mm

Hauteur

61 mm

Modèle type

standard (fixe)

Largeur

70 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.