Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LPR Kit, 60mph(90kmph), Dual Lanes, 20M,IP68, IK10, -20~60', 1/1000sec, 1080P, 60FPS, RBF, EIS, 9-50mm iCSlens,48W IR LED(AI-109), 10~30° adjustable beam angle, AC24V
L'IP9165-LPC de VIVOTEK est une caméra réseau professionnelle H.265 Full HD offrant des solutions spécialisées pour la capture de plaque d'immatriculation avec une conception de filtre de phare unique pour la surveillance du trafic. Doté d'un micrologiciel LPC dédié et d'un objectif compatible, l'IP9165-LPC propose trois modes de scène différents: LPC-Parking, LPC-Street et LPC-Highway pour correspondre à différentes applications de trafic dans lesquelles les voitures se déplacent à différentes vitesses. Avec une sélection appropriée d'illuminateurs infrarouges externes, la caméra IP9165-LPC sera idéale pour la capture de plaque d'immatriculation 24/7, produisant des images polies très détaillées pour une reconnaissance fiable de la plaque d'immatriculation des voitures voyageant jusqu'à des vitesses de 110 mph (180 km / h).
équipé d'un objectif P-iris et d'une conception de filtre de phare, l'appareil photo est capable de capturer des vidéos claires et de haute qualité avec une résolution de 1 920 x 1 080 à une vitesse de 60 ips dans toutes les conditions. De plus, en utilisant les technologies WDR Pro II, 3DNR et SNV II de VIVOTEK, que ce soit dans des environnements à contraste élevé ou à faible éclairage, la caméra garantira une qualité d'image claire pour la capture de plaque d'immatriculation ou la surveillance du trafic. Enfin, le système RBF (Remote Back Focus) de VIVOTEK pour des réglages de mise au point faciles et des fonctionnalités à valeur ajoutée telles que DIS et la prise en charge de l'objectif i-CS garantissent la stabilité de l'image et une mise au point intelligente et précise, et en conjonction, font de l'IP9165-LPC la solution LPR parfaite pour toute application, dans toutes les conditions.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
milieu de communication sans fil
adapté à un montage en angle
Adapté à un montage au plafond
Avec analyse audio intégrée
Avec analyse AI intégrée
Avec fente pour carte mémoire
Portée max. de lumière blanche
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Nombre de flux vidéo
Fréquence d'images
WDR (Large Plage Dynamique)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
avec lumière blanche
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
supporte codec MPEG-4
supporte codec vidéo JPEG
supporte codec H.265
supporte codec H.264
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
avec micro
Compatible IFTTT
carte mémoire incluse
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
avec haut-parleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
Type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
raccordement d'objectif
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
distance focale
IK
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
Convient pour utilisation à l’extérieur
Température ambiante
capacité de la mémoire
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
Consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane