Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra de comptage AI pour RETAIL, précision 99%, Deep Learning, optique Fisheye, WDR, flexibilité de montage de 1.9 à 10m
La SC9133-RTL de VIVOTEK est une caméra de comptage, équipée de notre dernière technologie AI Deep Learning de détection et de classification des personnes, d'une précision allant jusqu'à 99 %. La classification des clients basée sur l'IA compte simultanément les personnes et distingue les types d'objets, garantissant que seules les personnes sont comptées, réduisant ainsi les taux de fausse détection.
Le SC9133-RTL génère des informations telles que le comptage des personnes, le suivi de la trajectoire des objets, qui sont appliquées à l'amélioration de l'agencement en magasin, à l'évaluation des promotions, à la planification du personnel et au contrôle des temps de service, fournissant aux propriétaires d'entreprise des mesures clés pour prendre efficacement des décisions d'exploitation et augmenter le retour sur investissement. Adultes ou enfants, individus isolés ou groupes, peuvent être distingués des objets non humains tels que les chariots de supermarché et les poussettes, ce qui permet d'obtenir des analyses de comptage précises, même aux heures les plus chargées et les plus encombrées.
La reconnaissance des objets humains permet d'identifier les mouvements provenant de non-humains afin d'éviter les faux comptages. En outre, le moteur du réseau neuronal d'IA ne cesse d'améliorer le taux de précision du comptage et de mettre à jour les compétences d'IA telles que la gestion des files d'attente, le comptage des zones, la détection des foules et bien d'autres choses encore. Il s'agit d'une caméra sophistiquée et spécialisée qui permet de recueillir des données analytiques et de distinguer les caractéristiques des clients dans chaque scénario de vente au détail.
Précision
•Jusqu'à 99 % de précision
•Installation flexible
•Option de demi-tour / bidirectionnel
•Détection de zone pour l'alarme de flânerie
•Analyse des files d'attente
Multitâche
•Surveillance avec optique fisheye + son
•Prise en charge de règles multiples
•Classification AI possible grâce à une mise à jour du micrologiciel - sexe, bicyclette/fauteuil roulant/poussette, adulte/enfant, bagage
Intégration flexible
•Large chanp de vision pour des zones de comptage étendues
•WDR pour les réglages à fort contraste
•Clarté cristalline dans des conditions de faible luminosité
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
milieu de communication sans fil
adapté à un montage en angle
Adapté à un montage au plafond
Avec analyse audio intégrée
Avec analyse AI intégrée
Avec fente pour carte mémoire
Portée max. de lumière blanche
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Nombre de flux vidéo
Fréquence d'images
WDR (Large Plage Dynamique)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
avec lumière blanche
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
supporte codec MPEG-4
supporte codec vidéo JPEG
supporte codec H.265
supporte codec H.264
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
avec micro
Compatible IFTTT
carte mémoire incluse
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
avec haut-parleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
Type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
raccordement d'objectif
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
distance focale
IK
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
Convient pour utilisation à l’extérieur
Température ambiante
capacité de la mémoire
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
Consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane