Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services
star
Expertises
La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
  • Appareillage et contrôle du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Automatisme du bâtiment
  • Boite d'encastrement et de dérivation
  • Distribution et gestion de l'énergie
  • Distribution et protection AC
  • Coffret et enveloppe
  • Commande modulaire
  • Branchement au réseau électrique
  • IRVE
  • Gestion de l'énergie
  • Moyenne tension
  • Distribution et protection DC
  • Produits Industriels
  • Commande et protection moteur
  • Boite coffret et armoire
  • Automatisme programmable
  • Connectique et raccordement
  • Commande et signalisation
  • Détection et capteur
  • Transformateur et alimentation
  • Sécurité machine
  • Protection fusible
  • Mesure régulation instrumentation
  • Produits ATEX
  • Actionneur électrique
  • Pneumatique
  • Production d'énergie - Photovoltaïque
  • Module photovoltaïque
  • Conversion d'énergie PV et onduleur
  • Supportage et structure
  • Gestion, stockage et affichage de l'énergie
  • Protection photovoltaïque et accessoires
  • Kit photovoltaïque
  • Production d'énergie autonome
  • Chauffage électrique climatisation ventilation
  • Chauffage domestique
  • Ventilation
  • Climatisation
  • Chauffe eau
  • Régulation
  • Chauffage industriel et tertiaire
  • Pièces détachées chauffage électrique, climatisation et ventilation
  • Chauffage hydraulique et plomberie
  • Energie renouvelable ENR
  • Emetteur eau chaude
  • Chauffage gaz
  • Canalisation hydraulique
  • Robinetterie de bâtiment
  • Raccord hydraulique
  • Accessoires chaufferie
  • Fumisterie
  • Système de circulation et pompage
  • Mesure et comptage
  • Production ECS
  • Chauffage fioul
  • Pièces détachées chauffage hydraulique et plomberie
  • Traitement de l'eau
  • Chauffage bois
  • Sanitaire
  • Equipement de salle de bain
  • Equipement de toilettes
  • Sanitaire de collectivité
  • Equipement de cuisine
  • Vidage et accessoires sanitaire
  • Equipement mobilité réduite et hospitalier
  • Eclairage
  • Sources
  • Luminaire d'intérieur fonctionnel
  • Luminaire d'intérieur décoratif
  • Luminaire d'extérieur
  • Appareillage et accessoires d'éclairage
  • Fils et Câbles
  • Câble d'alimentation en énergie
  • Câble sans halogène et sécurité incendie
  • Câble et fil domestique
  • Câble de communication
  • Conducteur nu
  • Câble réseau de transmission et de liaison
  • Câble de contrôle, manutention et instrumentation
  • Câble de production et distribution d'énergie
  • Conduits et cheminements
  • Goulotte, moulure et GTL
  • Conduit plastique souple et rigide
  • Chemin de câbles et échelle
  • Alimentation et équipement du poste de travail
  • Gaine & conduit de protection et de guidage
  • Outillage, mesure et fixation
  • Fixation
  • Outillage à main
  • Mesure portable
  • Equipement chantier, atelier et véhicule
  • Electroportatif
  • Equipement de protection et de sécurité
  • Connexion et accessoires d'installation électrique
  • Marquage, repérage et isolation
  • Sécurité et communication
  • Eclairage de sécurité
  • Portier interphonie
  • Automatisme d'ouverture
  • Alarme incendie et PPMS
  • Alarme intrusion et caméra connectée
  • Contrôle d'accès
  • Vidéoprotection
  • Antenne
  • Batterie
  • Interphonie tertiaire
  • Sonorisation et visioconférence
  • Alarme technique et hospitalière
  • Téléphonie émission réception
  • Gestion du temps
  • Réseau informatique
  • Produit cuivre
  • Coffret baie et accessoires
  • Onduleur
  • Produit fibre optique
  • Produit actif et accessoires
  • Mesure réseau informatique
  • Outillage réseau informatique
  • Câble d'infrastructure LAN cuivre et fibre
  • Electroménager multimédia et informatique
  • Buanderie et Restauration professionnelle
  • Cuisson encastrable
  • Froid
  • Image
  • Informatique
  • Lavage
  • Téléphone, tablette et photo
  • Petit électroménager
  • Cuisson
  • Lavage encastrable
  • Froid encastrable
  • Hifi
  • Sèche Mains, Nettoyage et Traitement de l'air Pro.
  • Equipement hôtelier professionnel
  • Nettoyage professionnel
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. Panier simplifié Legrand Celiane

Appareillage Celiane Legrand

Logo

Panier simplifié

Ajoutez vos quantités souhaitées dans les cases blanches, cliquez sur Ajouter ma sélection au panier, vous êtes prêt à commander !
ACCÈS DIRECT : Commande anneau / Mécanisme commande / Mécanisme prise / Plaque, support / Boite d'encastrement
Commande anneau
Interrupteur Anneau
Interrupteur Anneau


Va et vient
- +
Va et vient
lumineux
- +
Enjoliveur Anneau.NIV4 Verre
Enjoliveur Anneau.NIV4 Verre

Onyx noir
- +

Opale blc
- +
Plaques Verre
Plaques Verre


Onyx noir
- +

Opale blc
- +
Poussoir Anneau
Poussoir Anneau


Poussoir
- +
Poussoir
lumineux
- +
Enjoliveur Anneau.NIV4 Nickel
Enjoliveur Anneau.NIV4 Nickel

Satiné
- +

Sombre satin
- +
Plaques Nickel
Plaques Nickel


Satiné
- +

Sombre satin
- +
Voyant lumineux doigt Anneau
Voyant lumineux doigt Anneau

Voyant
- +
Enjoliveur Anneau.NIV4 Matière
Enjoliveur Anneau.NIV4 Matière

Chêne
- +
Frène Wengue
- +
Plaques Matière
Plaques Matière


Chêne
- +
Frène Wengue
- +
Mécanisme commande
Interrupteur
Interrupteur
Va et vient
- +
Poussoir
Poussoir
Poussoir
- +
Enjoliveur 1 touche
Enjoliveur 1 touche
Blanc
- +
Titane
- +
Noir
- +
Enjoliveur 1 touche lumineux
Enjoliveur 1 touche lumineux
Blanc
- +
Titane
- +
Noir
- +
Enjoliveur 2 touches
Enjoliveur 2 touches
Blanc
- +
Titane
- +
Noir
- +
Variateur ROTARY
Variateur ROTARY
Blanc
- +
Noir
- +
Volet roulant
Volet roulant
Volets roulants
- +
Enjoliveur
Enjoliveur
Blanc
- +
Titane
- +
Noir
- +
Commande VMC
Commande VMC
Blanc
- +
Noir
- +
Détecteur de mouvements
Détecteur de mouvements
2 fils
- +
Enjoliveur
Enjoliveur
Blanc
- +
Noir
- +
Détecteur de mouvements
Détecteur de mouvements
3 fils
- +
Enjoliveur
Enjoliveur
Blanc
- +
Mécanisme prise
Prise de courant
Prise de courant
Simple
- +
Enjoliveur
Enjoliveur
Blanc
- +
Titane
- +
Noir
- +
Prise de courant
Prise de courant
Double
- +
Enjoliveur
Enjoliveur
Blanc
- +
Titane
- +
Noir
- +
Peigne de connexion
Peigne de connexion
RAPIDO
- +
Prise + USB + Enjoliveur
Prise + USB + Enjoliveur
USB type C
Blanc
- +
Titane
- +
Noir
- +
Prise RJ45
Prise RJ45
CAT6 FTP
- +
CAT6A STP
- +
Enjoliveur Prise simple
Enjoliveur Prise simple
Blanc
- +
Titane
- +
Noir
- +
Prise TV FM SAT
Prise TV FM SAT
TV FM SAT
- +
Enjoliveur
Enjoliveur
Blanc
- +
Titane
- +
Noir
- +
Sortie de câble
Sortie de câble
10A
- +
Enjoliveur
Enjoliveur
Blanc
- +
Titane
- +
Noir
- +
Obturateur
Obturateur
Blanc
- +
Titane
- +
Noir
- +
Plaque, support
Support
Support
1 poste
- +
2 postes
- +
3 postes
- +
4 postes
- +
Plaque blanche
Plaque blanche
1 poste
- +
2 postes
- +
3 postes
- +
4 postes
- +
Plaque Titane
Plaque Titane
Alu Satine
1 poste
- +
2 postes
- +
3 postes
- +
4 postes
- +
Plaque carbone
Plaque carbone
Laiton Satine
1 poste
- +
2 postes
- +
3 postes
- +
4 postes
- +
Retrouver les autres plaques et supports Céliane ici
Boite d'encastrement
Boite Ecobatibox
Boite Ecobatibox
Prof 40mm
1 poste
- +
2 postes
- +
3 postes
- +
4 postes
- +
Prof 50mm
1 poste
- +
2 postes
- +
3 postes
- +
4 postes
- +
Boite cloison sèche
Boite cloison sèche
Prof 40mm
1 poste
- +
2 postes
- +
3 postes
- +
4 postes
- +
Prof 50mm
1 poste
- +
2 postes
- +
3 postes
- +
4 postes
- +
Boite Maçonnerie
Boite Maçonnerie
Prof 30mm
1 poste
- +
2 postes
- +
3 postes
- +
4 postes
- +
Prof 40mm
1 poste
- +
2 postes
- +
3 postes
- +
4 postes
- +
Prof 50mm
1 poste
- +
2 postes
- +
3 postes
- +
4 postes
- +
Boite Multimatériaux
Boite Multimatériaux
Prof 40mm
1 poste
- +
2 postes
- +
3 postes
- +
Prof 50mm
1 poste
- +
2 postes
- +
3 postes
- +
4 postes
- +

> Retour vers tous les Paniers simplifiés

Haut de page

Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Expertises
Expertises
  • Courant faible - Conectis by Rexel
  • Eclairage - Lumotion by Rexel
  • Genie climatique - Climancy by Rexel
  • Photovoltaïque - PV by Rexel
  • IRVE - Freshmile
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel