Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. Eclairage de chantier
projecteur LED

rechargeable
BIZ 625 027

BIZ 625 027
  • • Puissance : 10 W
  • • Batterie Lithium : 3.7 V - 4 400 mAh
  • • Fonction powerbank USB
  • • Fourni avec chargeur
Voir Voir vidéo
Lanterne pour
projecteur

BIZ 625 043

BIZ 625 043
  • • Lanterne à clipser sur projecteurs
  • • Compatible avec projecteurs
    BIZ 625 039 et BIZ 625 040
Voir

projecteurs led

projecteurs led
2 500 LM

230 V FIlaire
BIZ 625 037

BIZ 625 037
  • • Puissance : 25 W
  • • Longueur câble : 3 m
  • • Prise additionnelle 230 V : x 1
Voir
4 000 LM

rechargeable
BIZ 625 039

BIZ 625 039
  • • Puissance : 40 W
  • • Batterie Li-ion : 11.1 V - 2 600 mAh
  • • Fonction powerbank USB
  • • Longueur câble : 5 m
  • • Compatible avec lanterne 360°
    BIZ 625 043 (non inclus)
Voir
6 000 LM

230 V FIlaire
BIZ 625 040

BIZ 625 040
  • • Puissance : 60 W
  • • Longueur câble : 5 m
  • • Prise additionnelle 230 V : x 2
  • • Compatible avec lanterne 360°
    BIZ 625 043 (non inclus)
Voir
MINI
Projecteur

10 W Rechargeable
BIZ 625 051

BIZ 625 051
  • • Puissance : 10 W
  • • Batterie Lithium :
      3.7 V - 4400 mAh
  • • Fourni avec un
      chargeur secteur
Voir Voir vidéo
lampe double face

rechargeable
BIZ 625 055

BIZ 625 055
  • • Puissance : 3 W + 5 W
  • • Faisceau lumineux : 10° et 120°
  • • Mode LED rouge : stable et clignotante
  • • Batterie Lithium : 3.7 V - 2000 mAh
  • • Fournie avec un câble USB - USB-C
Voir
trépied

pour projecteur
BIZ 625 053

BIZ 625 053
  • • Matériau : aluminium
  • • Longueur
    barre horizontale : 73 cm
  • • Compatible avec
    tous les projecteurs
    de la gamme BizLine
Voir
lampADAIRE de chantier
double tête

rechargeable
BIZ 625 048

BIZ 625 048
  • • Puissance : 2 x 25 W
  • • Batterie lithium 7.4 V - 4000 mAh
  • • Fonctionne sur secteur (2000 Lm)
  • • Hauteur réglable : 89 cm à 1 m 92
  • • Fourni avec câble d’alimentation longueur 5 m
  • • Fourni avec un sac de transport
Voir
lampe d’inspeCtIon lED

rechargeable
BIZ 620 261

BIZ 620 261
  • • Puissance : 2 W + 2 W
  • • Batterie Lithium : 3.7 V - 1 600 mAh
  • • Fournie avec câble USB - micro USB
Voir Voir vidéo
lampe frontale LED

rechargeable
BIZ 625 034

BIZ 625 034
  • • Puissance : 5 W
  • • Batterie lithium : 3.7 V - 1400 mAh
  • • Bandeau élastique anti-dérapant
  • • Fournie avec câble USB - micro USB
Voir Voir vidéo
lampe COU

rechargeable
BIZ 625 050

BIZ 625 050
  • • Puissance : 2 x 1 W
  • • Batterie lithium :
      3.7 V - 2 000 mAh
  • • Fournie avec un câble
      USB - USB-C
Voir
lampe de poche
LED 3 en 1

rechargeable
BIZ 620 262

BIZ 620 262
  • • Puissance : 5 W + 1 W
  • • Batterie Lithium :
      3.7 V - 2 500 mAh
  • • Fournie avec câble
      USB - micro USB
Voir
Baladeuse de
chantier LED

rechargeable
BIZ 620 263

BIZ 620 263
  • • Puissance : 5 W + 1 W
  • • Batterie Lithium :
      3.7 V - 4 400 mAh
  • • Fournie avec un
      chargeur secteur
Voir
Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel