Découvrez nos offres éclairage LEDVANCE

Du 5 octobre au 27 novembre 2026

Découvrez nos offres éclairage LEDVANCE

Luminaire étanche

44W 5400lm 4000K 1,2m IP66 IK08

44W 5400lm 4000K 1,2m IP66 IK08

OSR440601

45,00€HT Prix nets
55W 6700lm 4000K 1,5m IP66 IK08

55W 6700lm 4000K 1,5m IP66 IK08

OSR440663

49,00€HT Prix nets
32W 4000K 4400lm 1m20 IP65 IK08

32W 4000K 4400lm 1m20 IP65 IK08

OSR541108

40,00€HT Prix nets
46W 4000K 6400lm 1m50 IP65 IK08

46W 4000K 6400lm 1m50 IP65 IK08

OSR541207

43,00€HT Prix nets
14/26W 2580/4600lm 4000K  1m20 IP65 IK08

14/26W 2580/4600lm 4000K 1m20 IP65 IK08

OSR849152

40,00€HT Prix nets
20..36W 3550/6400lm 4000K 1m50 IP65 IK08

20..36W 3550/6400lm 4000K 1m50 IP65 IK08

OSR849596

43,00€HT Prix nets

Luminaire encastré fonctionnel

600x600 26W/3000K 3640lm UGR19 IP50

600x600 26W/3000K 3640lm UGR19 IP50

OSR734465

29,00€HT Prix nets
600x600 26W/4000K 3640lm UGR19 IP50

600x600 26W/4000K 3640lm UGR19 IP50

OSR734502

9+1
600x600 22..30W 830/840 3080..4200lm UGR19

600x600 22..30W 830/840 3080..4200lm UGR19

OSR734540

7+1
600x600 26W/4000K 3630lm UGR19 DALI TouchDIM

600x600 26W/4000K 3630lm UGR19 DALI TouchDIM

OSR734861

48,00€HT Prix nets
1200x300 26W/4000K 3640lm UGR19 IP50

1200x300 26W/4000K 3640lm UGR19 IP50

OSR735684

43,00€HT Prix nets
600x600 22/25/28W 4000K 2900/3250/3640lm UGR19 PS IP40

600x600 22/25/28W 4000K 2900/3250/3640lm UGR19 PS IP40

OSR014628

44,00€HT Jusqu'à épuisement des stocks Prix nets
600x600  22/25/28W 3000K 2900/3250/3640lm UGR19 PS IP40

600x600 22/25/28W 3000K 2900/3250/3640lm UGR19 PS IP40

OSR014604

44,00€HT Jusqu'à épuisement des stocks Prix nets
600x600 17/21/24/30W 4000K 2880/3510/4130/4860lm

600x600 17/21/24/30W 4000K 2880/3510/4130/4860lm

OSR276507

68,00€HT Jusqu'à épuisement des stocks Prix nets
600x600  22W/3000K 3 740lm UGR19 170lm/W 100h

600x600 22W/3000K 3 740lm UGR19 170lm/W 100h

OSR884139

44,00€HT Nouveauté, remplace OSR014604 Prix nets
600x600 22W 3600lm 4000K UGR19 175 lm/W 100h

600x600 22W 3600lm 4000K UGR19 175 lm/W 100h

OSR884153

44,00€HT Nouveauté, remplace OSR276507 Prix nets
600x600 21..30W 4000K 3675..5210lm 175lm/W 100kh L80

600x600 21..30W 4000K 3675..5210lm 175lm/W 100kh L80

OSR884696

68,00€HT Prix nets
1200x300 28W 4300lm 4000K UGR19 Power Switch IP40

1200x300 28W 4300lm 4000K UGR19 Power Switch IP40

OSR004100

72,00€HT Prix nets

Downlight

8/6/4W 800/600/400lm 3000/4000K IP44 enc 100mm

8/6/4W 800/600/400lm 3000/4000K IP44 enc 100mm

OSR441776

11,00€HT Prix nets
16/12/8W 1600/1200/800lm 3000/4000 K IP44 enc 150mm

16/12/8W 1600/1200/800lm 3000/4000 K IP44 enc 150mm

OSR441790

13,00€HT Prix nets
16/12/8W 1600/1200/ 800lm 3000/4000K IP44 enc 175mm

16/12/8W 1600/1200/ 800lm 3000/4000K IP44 enc 175mm

OSR441813

14,00€HT Prix nets
19/14,3/9,5W 1900/1430/950lm 3000/4000K IP44 enc 205mm

19/14,3/9,5W 1900/1430/950lm 3000/4000K IP44 enc 205mm

OSR441844

16,00€HT Prix nets
25/18/12W 2500/1880/1250lm 3000/4000K IP44 enc 280mm

25/18/12W 2500/1880/1250lm 3000/4000K IP44 enc 280mm

OSR441868

25,00€HT Prix nets

Luminaire encastré décoratif

 6W 400/600lm /927-930-940 60° IP65/IP5X

6W 400/600lm /927-930-940 60° IP65/IP5X

OSR736490

10+2

Suspension armature industrielle

87W 13000lm 4000K IP65 IK08 110°

87W 13000lm 4000K IP65 IK08 110°

OSR844292

120,00€HT Prix nets
147W 22000lm 4000K IP65 IK08 110°

147W 22000lm 4000K IP65 IK08 110°

OSR844315

138,00€HT Prix nets
190W 27000lm 4000K IP65 IK08 110°

190W 27000lm 4000K IP65 IK08 110°

OSR844339

166,00€HT Prix nets

Réglette décorative

Réglette 300mm 4W 450lm 4000K IP20

Réglette 300mm 4W 450lm 4000K IP20

OSR106093

15,00€HT Prix nets
Réglette 600mm 8W 800lm 4000K IP20

Réglette 600mm 8W 800lm 4000K IP20

OSR106130

16,00€HT Prix nets
Réglette 1200mm 14W 1500lm 4000K IP20

Réglette 1200mm 14W 1500lm 4000K IP20

OSR106178

21,00€HT Prix nets

Tube LED T8

éqv 36W T8 18W 2000lm 4000K 1200mm Universel

éqv 36W T8 18W 2000lm 4000K 1200mm Universel

OSR026355

8+2
éqv 58W T8 24W 2800lm 4000K 1500mm Universel

éqv 58W T8 24W 2800lm 4000K 1500mm Universel

OSR026454

8+2
éqv 18W T8 8W 900lm 4000K 600mm Universel

éqv 18W T8 8W 900lm 4000K 600mm Universel

OSR026539

8+2

Lampe LED G24q G24d G23 2G11 2G7

G24q/2 7W 770lm IRC80 4000K

G24q/2 7W 770lm IRC80 4000K

OSR821996

10,90€HT à partir de 10 unités Prix nets
G24q/3 10W 1100lm IRC80 4000K

G24q/3 10W 1100lm IRC80 4000K

OSR822030

12,90€HT à partir de 10 unités Prix nets
G24d/2 7W 770lm IRC80 4000K

G24d/2 7W 770lm IRC80 4000K

OSR823150

8,90€HT à partir de 10 unités Prix nets
G24d/3 9W 1100lm IRC80 4000K

G24d/3 9W 1100lm IRC80 4000K

OSR823198

9,90€HT à partir de 10 unités Prix nets

Lampe LED flux - dirigé E27 E14 B22

LEDV PACK X5 LED Classic A 60 8W 3000K 806lm IRC80 E27

LEDV PACK X5 LED Classic A 60 8W 3000K 806lm IRC80 E27

OSR484827L

8,00€HT Prix nets
Pack de 5 eqv 60 W E27 8,5W 806lm 4000K

Pack de 5 eqv 60 W E27 8,5W 806lm 4000K

OSR484865L

8,00€HT Prix nets

Opération réservée aux clients professionnels en compte, identifiés comme utilisateurs finaux, hors Grands Comptes et Clients à Marchés à Prix Nets. Non cumulable avec toute autre opération en cours comportant les mêmes références proposées, ne s'appliquant pas aux prix négociés ou affaires en cours. Opération dans la limite des stocks disponibles. Éléments, visuels et données communiqués à titre indicatif, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse auprès de votre interlocuteur Rexel. Sauf erreurs typographiques.