Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. Reflex - Infrastructure et réseau

Opération Réflex

Vos commandes c'est cadeaux !

RéfleX S2 2026

Infrastructure et Réseaux

← Retour
  • Coffret petit tertiaire
  • Produits Actifs
  • Produits optiques
  • Infrastructure de réseau cuivre
  • Protection des Applications
GGMCOF9U5FPN
Coffret 19'' à accès latéraux FLATBOX 9U, 600 mm x 500 mm (l x P) noir - livré à plat
GGMCOF9U5FPN
Qté
1
Points
50
Qté
1
Points
50
COMMANDER
GGMCOF12U5FPN
Coffret 19'' à accès latéraux FLATBOX 12U, 600 mm x 500 mm (l x P) noir - livré à plat
GGMCOF12U5FPN
Qté
1
Points
55
Qté
1
Points
55
COMMANDER
LEG446042
Pack tertiaire de proximité 10 pouces jusqu'à 6 RJ45
LEG446042
Qté
1
Points
100
Qté
1
Points
100
COMMANDER
LEG446043
Pack tertiaire de proximité 19 pouces jusqu'à 12 RJ45
LEG446043
Qté
1
Points
130
Qté
1
Points
130
COMMANDER
LEG446044
Pack tertiaire de proximité vertical 19 pouces jusqu'à 12 RJ45
LEG446044
Qté
1
Points
70
Qté
1
Points
70
COMMANDER
GGMGS08D
Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop
GGMGS08D
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
GGMGS07P
Switch non-manageable 8 ports Gigabit dont 7 PoE+ (110 W)
GGMGS07P
Qté
1
Points
24
Qté
1
Points
24
COMMANDER
GGMWAPRAX3000
Répéteur Wi-Fi 6 802.11AX 3000 Mbps bi-bande 2,4 GHz et 5 GHz
GGMWAPRAX3000
Qté
1
Points
19
Qté
1
Points
19
COMMANDER
GGMWMESH3000KIT
Kit de 2 points d’accès Wi-Fi 6 AX3000 MESH, port réseau 2.5 Gbps
GGMWMESH3000KIT
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
LEG033610
Point d'accès Wi-Fi PoE (n+ac) à encastrer - blanc
LEG033610
Qté
1
Points
31
Qté
1
Points
31
COMMANDER
LEG033611
Kit 1 switch PoE et 2 points d'accès Wi-Fi PoE (n+ac) à encastrer - blanc
LEG033611
Qté
1
Points
83
Qté
1
Points
83
COMMANDER
GGMROLLONT30M
Prise terminale optique pour déport 1F0 SC/APC G657A2
GGMROLLONT30M
Qté
1
Points
7
Qté
1
Points
7
COMMANDER
GGMDTIO1F30M
Kit câble d'abonné + Prise Terminale Optique / DTIO 1FO SC/APC 30 m
GGMDTIO1F30M
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
GGMPANVC6A24BK
Panneau premium métal à équiper 24 ports 1U noir
GGMPANVC6A24BK
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
GGMPRJC6A10G
Noyau sans outil RJ45 blindé CAT6A ed2.2 4PPoE
GGMPRJC6A10G
Qté
1
Points
1
Qté
1
Points
1
COMMANDER
GGMPRJC6A10G24
Lot de 24 noyaux sans outil RJ45 blindé CAT6A ed2.2 4PPoE
GGMPRJC6A10G24
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
COMMANDER
GGMPRJC6STL
Noyau sans outil RJ45 blindé CAT6 PoE+ keystone
GGMPRJC6STL
Qté
5
Points
4
Qté
5
Points
4
COMMANDER
GGMPRJC6STL24
Lot de 24 noyaux sans outil RJ45 blindé CAT6 PoE+ keystone
GGMPRJC6STL24
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
GGMPLUGIT10GS
Plug court RJ45 10G Class Ea 4PPoE blindé
GGMPLUGIT10GS
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
GGMPL45IS
Plastron incliné 1 port 45 x 45 mm avec volet
GGMPL45IS
Qté
5
Points
2
Qté
5
Points
2
COMMANDER
GGMPL45ID
Plastron incliné 2 ports 45 x 45 mm avec volet
GGMPL45ID
Qté
5
Points
2
Qté
5
Points
2
COMMANDER
GGMPRJC6S45IS
Plastron incliné simple équipé CAT6 blindé sans outil
GGMPRJC6S45IS
Qté
5
Points
4
Qté
5
Points
4
COMMANDER
GGMCAT6AS1MWH
Cordons de brassage CAT6A S/FTP LSOH blanc - 1 m
GGMCAT6AS1MWH
Qté
1
Points
1
Qté
1
Points
1
COMMANDER
GGMCAT6AS2MWH
Cordons de brassage CAT6A S/FTP LSOH blanc - 2 m
GGMCAT6AS2MWH
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
GGMCAT6AS3MWH
Cordons de brassage CAT6A S/FTP LSOH blanc - 3 m
GGMCAT6AS3MWH
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
GGMSOSKC
Solution de câblage premium format 14 pouces - version cabling (sans switch)
GGMSOSKC
Qté
1
Points
118
Qté
1
Points
118
COMMANDER
GGMKITLC90
Test et outillage câblage RJ
GGMKITLC90
Qté
1
Points
19
Qté
1
Points
19
COMMANDER
GGMRJDINCAT6A
Module RJ45 rail DIN, CAT6A blindé, STP
GGMRJDINCAT6A
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
COMMANDER
EON3SM36
Combiné Onduleur/Parasurtenseur/Multiprise Eaton 3S Mini 36 Watts FR
EON3SM36
Qté
1
Points
14
Qté
1
Points
14
COMMANDER
EON3S450F
Combiné Onduleur/Parasurtenseur/Multiprise Eaton 3S 450VA FR
EON3S450F
Qté
1
Points
21
Qté
1
Points
21
COMMANDER
EON3S550F
Combiné Onduleur/Parasurtenseur/Multiprise Eaton 3S 550VA FR
EON3S550F
Qté
1
Points
23
Qté
1
Points
23
COMMANDER
EON3S700F
Combiné Onduleur/Parasurtenseur/Multiprise Eaton 3S 700 VA FR
EON3S700F
Qté
1
Points
28
Qté
1
Points
28
COMMANDER
EON3S850F
Combiné Onduleur/Parasurtenseur/Multiprise Eaton 3S 850 VA FR
EON3S850F
Qté
1
Points
32
Qté
1
Points
32
COMMANDER
EON5P650IRG2
Onduleur Line Interactive à sortie sinusoïdale Eaton 5P 650i Rack 1U - 650 VA / 420 W
EON5P650IRG2
Qté
1
Points
148
Qté
1
Points
148
COMMANDER
EON5P1150IG2
Onduleur Line Interactive à sortie sinusoïdale Eaton 5P1150i Rack 1U - 850 VA / 770 W
EON5P1150IG2
Qté
1
Points
191
Qté
1
Points
191
COMMANDER
EON5P1550IG2
Onduleur Line Interactive à sortie sinusoïdale Eaton 5P1150i Rack 1U - 850 VA / 770 W
EON5P1550IG2
Qté
1
Points
259
Qté
1
Points
259
COMMANDER
EON5PX1500IRT2UG2
Onduleur Line Interactive à sortie sinusoïdale Eaton 5PX Gen 2 1500VA/1500W
EON5PX1500IRT2UG2
Qté
1
Points
280
Qté
1
Points
280
COMMANDER
EON5PX2200IRT2UG2
Onduleur Line Interactive à sortie sinusoïdale Eaton 5PX Gen 2 2200VA/2200W
EON5PX2200IRT2UG2
Qté
1
Points
334
Qté
1
Points
334
COMMANDER
EON5PX3000IRT3UG2
Onduleur Line Interactive à sortie sinusoïdale Eaton 5PX Gen 2 3000VA/3000W
EON5PX3000IRT3UG2
Qté
1
Points
482
Qté
1
Points
482
COMMANDER
EONPB1TF
Multiprise parafoudre Protec. Box 1 Tel@ FR (normée IEC 61643-1)
EONPB1TF
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
EONPS6TF
Multiprise parafoudre Protec. Box 5 Tel@+ TV FR (normée IEC 61643-1)
EONPS6TF
Qté
1
Points
7
Qté
1
Points
7
COMMANDER
EONPB8TUF
Multiprise parafoudre Protec. Box 8 Tel@+ TV FR (normée IEC 61643-1)
EONPB8TUF
Qté
1
Points
11
Qté
1
Points
11
COMMANDER
EONPS6F
Multiprise parafoudre Eaton Protection Strip 6 FR
EONPS6F
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
EON9PX1500IRT2U
Eaton 9PX 1500i RT2U
EON9PX1500IRT2U
Qté
1
Points
375
Qté
1
Points
375
COMMANDER
EON9PX2200IRT3U
Eaton 9PX 2200i RT3U
EON9PX2200IRT3U
Qté
1
Points
385
Qté
1
Points
385
COMMANDER
EON9PX3000IRT3U
Eaton 9PX 3000i RT3U
EON9PX3000IRT3U
Qté
1
Points
565
Qté
1
Points
565
COMMANDER
EON9SX1500I
Onduleur Eaton 9SX 1500VA/1350W Tour
EON9SX1500I
Qté
1
Points
278
Qté
1
Points
278
COMMANDER
EON9SX3000I
Onduleur Eaton 9SX 3000VA/2700W Tour
EON9SX3000I
Qté
1
Points
481
Qté
1
Points
481
COMMANDER
EON9SX700I
Onduleur Eaton 9SX 700VA/630W Tour
EON9SX700I
Qté
1
Points
155
Qté
1
Points
155
COMMANDER
EON3P1700UF
Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 1700VA, 1040W, 8 prises (FR), USB
EON3P1700UF
Qté
1
Points
100
Qté
1
Points
100
COMMANDER
EON3P1300UF
Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 1300VA, 840W, 8 prises (FR), ports USB
EON3P1300UF
Qté
1
Points
72
Qté
1
Points
72
COMMANDER
EON3P550F
Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 550VA, 330W, 4 prises (FR)
EON3P550F
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
EON3P700F
Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 700VA, 420W, 4 prises (FR)
EON3P700F
Qté
1
Points
34
Qté
1
Points
34
COMMANDER
EONELP1200FR
Eaton Ellipse PRO 1200 FR / 750 W
EONELP1200FR
Qté
1
Points
90
Qté
1
Points
90
COMMANDER
EONELP1600FR
Eaton Ellipse PRO 1600 FR / 1000 W
EONELP1600FR
Qté
1
Points
115
Qté
1
Points
115
COMMANDER
EONELP850FR
Eaton Ellipse PRO 850 FR / 510 W
EONELP850FR
Qté
1
Points
70
Qté
1
Points
70
COMMANDER
EONNETWORK-M3
Carte réseau gigabit cybersécurisée pour onduleurs Eaton 1ph et 3ph
EONNETWORK-M3
Qté
1
Points
105
Qté
1
Points
105
COMMANDER
SCHBVS1000I-GR
Easy UPS 1ph BVS - onduleur line-interactive - 230V - 1000VA - prises Schuko/FR
SCHBVS1000I-GR
Qté
1
Points
26
Qté
1
Points
26
COMMANDER
SCHBVS650I-GR
Easy UPS 1ph BVS - onduleur line-interactive - 230V - 650VA - prises Schuko/FR
SCHBVS650I-GR
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
SCHSRV3KI-E
Easy UPS SRVS - onduleur 1 monophasé on-line - 230V - 3kVA - prises CEI - tour
SCHSRV3KI-E
Qté
1
Points
380
Qté
1
Points
380
COMMANDER
SCHSRV3KRIRK-E
Easy UPS SRVS - onduleur monophasé on-line - 230V - 3kVA - prises CEI - rack
SCHSRV3KRIRK-E
Qté
1
Points
400
Qté
1
Points
400
COMMANDER
SCHCP12036LI
Onduleur entrée 12VCC sortie 12VCC 36W 3A Batterie Lithium-Ion avec adaptateurs
SCHCP12036LI
Qté
1
Points
45
Qté
1
Points
45
COMMANDER
Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel