Vous avez recherché "Supportage suspension" (183 produits)


Câblette bobine filin D= 2 mm x 150 m en acier galvanisé
EMX
Câblette D= 2 mm 150 m en acier tressé, permettant la création de boucles filins pour supportage et suspension statique. Ame de cable : 7 x 7 brins d'acier.
Bande perforée droite 12 mm x 0.7 mm x 10 m acier zingué
EMX
Bande perforée 10 m x 12 mm x 0.7 mm en acier 1.0332 avec finition galvanisée Sendzimir pour supportage de tuyaux, fixation de câbles, etc. Diamètre du trou : 5 mm. Conseil : doubler la bande pour fixation avec cloueur au gaz.
Suspension centrale RTU, 48x195, pour dalles perforées, SZ
NIEDAX FRANCE
Suspension centrale RTU pour dalles perforées, hauteur 48 mm, largeur 195 mm, finition SZ
Suspension centrale RTU, 48x100, pour dalles perforées, SZ
NIEDAX FRANCE
Suspension centrale RTU pour dalles perforées, hauteur 48 mm, largeur 100 mm, finition SZ
Attache de suspension SAS EZ
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Attache de suspension sans vis SAS pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charge 60daN - finition EZ
Suspension centrale RTU, 48x147, pour dalles perforées, SZ
NIEDAX FRANCE
Suspension centrale RTU pour dalles perforées, hauteur 48 mm, largeur 147 mm, finition SZ
P31-Etrier de suspension L100 GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Étrier de suspension pour chemins de câbles tôle P31 HD largeur 100mm - pour fixation plafond de charges légères à moyennes par suspension centrale - charge 150daN - finition GS
P31-Etrier de suspension L200 GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Étrier de suspension pour chemins de câbles tôle P31 HD largeur 200mm - pour fixation plafond de charges légères à moyennes par suspension centrale - charge 150daN - finition GS
Suspente centrale FAS SCF 300 GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Suspente centrale sans vis SCF pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charges 160daN et longueur 294mm - finition GS
Suspente centrale FAS SCF 200 GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Suspente centrale sans vis SCF pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charges 200daN et longueur 194mm - finition GS
Attache de suspension AS pour chemin de câble ZnNi
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Attache de suspension sans vis AS pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle - charge 100daN - finition ZnNi
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 11 mm max L = 400 mm
NVENT CADDY
Kit d'attache poutre, suspension de charges lourdes, directement sous les poutres en I avec des épaisseurs de rebord max 11 mm max. Kit d'attache poutre en acier électrozingué avec rail en U de 400 mm, épaisseur de rebord max 11 mm.
Kit d'attache de poutre, 400 mm, rebord max 15 mm
NVENT CADDY
Kit d'attache poutre, suspension de charges lourdes, directement sous les poutres en I avec des épaisseurs de rebord max 15 mm max. Kit d'attache poutre en acier électrozingué avec rail en U de 400 mm, épaisseur de rebord max 15 mm.
Kit d'attache de poutre, 600 mm, rebord max 15 mm
NVENT CADDY
Kit d'attache poutre, suspension de charges lourdes, directement sous les poutres en I avec des épaisseurs de rebord max 15 mm max. Kit d'attache poutre en acier électrozingué avec rail en U de 600 mm, épaisseur de rebord max 15 mm.
CLIMBER 36/50 M12
K2 SYSTEMS
K2 Climber avec trou oblong pour fixer le rail de montage K2 SingleRail ou CrossRail au boulon de suspension M12 ou comme élément de liaison entre le pied de montage pour toit plat et le Dome FixPro. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66
Kit d'attache de poutre, 500 mm, rebord max 15 mm
NVENT CADDY
Kit d'attache poutre, suspension de charges lourdes, directement sous les poutres en I avec des épaisseurs de rebord max 15 mm max. Kit d'attache poutre en acier électrozingué avec rail en U de 500 mm, épaisseur de rebord max 15 mm.
ADAPTATEUR PLATE M10
K2 SYSTEMS
Plaque d'adaptation pour boulons de suspension M10 en combinaison avec le Climber M10 ou comme pièce accessoire pour l'article Dome FixPro. Dimensions : 50x90. Matériau : aluminium
ADAPTATEUR PLATE M12
K2 SYSTEMS
Plaque d'adaptation pour boulons de suspension M12 en combinaison avec le Climber M12 ou comme pièce accessoire pour l'article Dome FixPro. Dimensions : 50x90. Matériau : aluminium
Kit de suspension Trapèze pour cassette de climatisation. Vendu par 4.
BIZLINE
Kit de suspension Trapèze pour cassette de climatisation qui permet l'installation de cassette de climatisation en plafond. Vendu par 4.
Gouttière support de câbles KTW 100 1 FT/140x200x123/GAC
OBO BETTERMANN FRANCE
Gouttière support de câbles KTW 100 1 FT/140x200x123/GAC Acier, St / galvanisé à chaud par trempage, DIN EN ISO 1461
Gouttière support de câbles KTW 100 4 FT/400x200x123/GAC
OBO BETTERMANN FRANCE
Gouttière support de câbles KTW 100 4 FT/400x200x123/GAC Acier, St / galvanisé à chaud par trempage, DIN EN ISO 1461
6 Gouttières support de câbles KTW 100 6 FT 600x200x123 GAC
OBO BETTERMANN FRANCE
6 Gouttières support de câbles KTW 100 6 FT 600x200x123 GAC Acier, St / galvanisé à chaud par trempage, DIN EN ISO 1461
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 2 m,M6
NVENT CADDY
nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type crochet - Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité. Idéal pour le supportage de lignes d'éclairage, gaines de ventilation et autres.