Vous avez recherché "3M 2131" (18 produits)


Résine 2131 taille A - 90 G
3M FRANCE
Résine Scotchcast n° 2131 - Isolation électrique - protection mécanique. Flexible, et résistante à l'eau de mer et aux agents chimiques. Non propagatrice de la flamme
Résine 2131 taille C - 420 G
3M FRANCE
Résine Scotchcast n° 2131 - Isolation électrique - protection mécanique. Flexible, et résistante à l'eau de mer et aux agents chimiques. Non propagatrice de la flamme
Résine Flexible Scotchcast 2131 taille B - 210g / 173ml
3M FRANCE
Résine Scotchcast n° 2131 - Isolation électrique - protection mécanique. Flexible, et résistante à l'eau de mer et aux agents chimiques. Non propagatrice de la flamme
3M Scotchcast Trousse de Dérivation Coulée 92-NBB 1C GS (Epoxy) avec connecteur
3M FRANCE
Trousse coulée de dérivation 3M Scotchcast 92-NBB GS, taille 1C with connector, plage de section 4x2.5-4x10 mm2 (principal and dérivé), 10 kits par boite.
3M Scotchcast Trousse de Jonction Coulée 91AV170 (résine 2131)
3M FRANCE
Les jonctions 3M Scotchcast de type 92-AV servent au raccordement et à la réparation de câbles souples. Conform RoHS
3M Scotchcast Trousse de Jonction Coulée 91AV120 (résine 2131)
3M FRANCE
Les trousses de jonction 91-AV sont conçues pour effectuer des raccordements électriques Basse Tension potentiellement en contact avec de l'eau de mer.
Cordon Jack 3.5 stéréo - Mâle / Mâle -  3m
ERARD
Cordon Jack 3.5 mm Stéréo Mâle-Mâle longueur 3m / connecteur Métal - câble micro extra souple section 0,22mm²
Bandeau Led 3m VOLTA PRO 19,2W/m IP20 1900K 2131lm/m 24VDC
EUROPOLE
Bandeau Led 3m VOLTA PRO 19,2W/m IP20 : blanc 1900K, IRC90, SDCM3, 19,2W/m, 2131lm/m (111lm/W), 160LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.
Spin 3M Dim Dali 40° 4000K IP20 CRI>90 WT
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 680 Lm - 6,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20
Spin 3M Dim Dali 40° 4000K IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 680 Lm - 6,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20
Spin 3M Dim Dali 40° 3000K IP20 CRI>90 WT
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 630 Lm - 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20
Spin 3M Dim Dali 40° 3000K IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 630 Lm - 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20
Spin 3M Dim Dali 40° 2700K IP20 CRI>90 WT
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 600 Lm - 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20
Spin 3M Dim Dali 40° 2700K IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 600 Lm - 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20
Interrupteur de positon avec réarmement à levier rotatif avec galet
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Levier à galet en technopolymère diamètre18 mmBlocs de contact:3NC rupture lente (B21)Degré de protection:IP67 selon EN 60529
Interrupteur de positon avec réarmement à levier rotatif avec galet
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Levier à galet en technopolymère diamètre18 mmBlocs de contact:3NC rupture lente (B21)Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653
Pantographe pour opérateur 422, cote D max 250mm. Vantail de 3m max.
FAAC FRANCE
Un pantographe assure une côte D plus importante. Il assure un verrouillage en fermeture. Modèle pour un angle d'ouverture de 130°. Attention il faut au minimum 300mm de pilier.
Pantographe pour opérateur 402, cote D max 250mm. Vantail de 3m max.
FAAC FRANCE
Un pantographe assure une côte D plus importante. Il assure un verrouillage en fermeture. Modèle pour un angle d'ouverture de 130°. Attention il faut au minimum 300mm de pilier.