Vous avez recherché "490000" (450 produits)


KombiSIGN 72 - Colonne lumineuse prémontée tube - 24VAC/DC - Vert/Orange/Rouge
WERMA
KombiSIGN 72 - Colonne lumineuse prémontée tube - 24VAC/DC - Vert/Orange/Rouge / Un grand classique, sous une seule référence - Complètement modulaire
Disjoncteur électronique 4 A  AMG ELM-4F maxGUARD
WEIDMULLER
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 4 A, 24 V DC Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
Bloc de jonction SNAP IN fusible 10-36V, Noir, 4mm², 2 points de connection
WEIDMULLER
Bloc de jonction SNAP IN fusible 10-36V, Noir, 4mm², 2 points de connection Séries-S - Bloc de jonction à raccordement SNAP IN
A3C 6 DL - Blocs de jonction - Série A Bloc de jonction traversant, PUSH IN, Bei
WEIDMULLER
Bloc de jonction traversant, PUSH IN, Beige foncé, 6 mm², 41 A, 800 V, Nombre de raccordements: 3
KLBUE 10-20 - KLBU - raccordement des câbles blindés
WEIDMULLER
Borne de raccordement de blindage, 20 mm², Pas en mm: 25.00, Diamètre de câble, max.: 20 mm, Acier, monté, Barrette de liaison
Relais TERMSERIES, 2CO, 24 V DC ±20 %, 8 A, Raccordement vissé
WEIDMULLER
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 8 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, blanc
WEIDMULLER
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, blanc Repères de fils et câbles - SlimFix
SlimFix X, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, blanc
WEIDMULLER
SlimFix X, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, blanc Repères de fils et câbles - SlimFix
Système de codage des câbles, transparent, Diamètre extérieur du conducteur:4 -
WEIDMULLER
Système de codage des câbles, transparent, Diamètre extérieur du conducteur:4 - 6 mm, PVC, -40...80 °C
TCC 6.4/51 BK - Relais & Opto-coupleurs Connecteur transversal (relais), noir, 1
WEIDMULLER
Connecteur transversal (relais), noir, 17.5 A, peut être coupé à dimension, Nombre de pôles: 51, Pas en mm: 6.40
HDC 04A SLU 1PG11G - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Boîtiers de connecteurs industriels, Embase en saillie, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Taille de construction: 1, IP65, enfiché
TM-I, Repérages d'inserts, 20 x 4 mm, blanc
WEIDMULLER
Etiquette bague transparente, repérages de fils, 20 x 4 mm, blanc Repères de fils et câbles - Multicard
Dekafix, Bloc de jonction, 5 x 5 mm, Pas en mm: 5.00 Weidmueller, blanc
WEIDMULLER
Dekafix, Bloc de jonction, 5 x 5 mm, Pas en mm: 5.00 Weidmueller, blanc Repères de blocs de jonction - série Dekafix
Module SFP Gigabit Ethernet, Multimode, LC-Duplex, 2 km
WEIDMULLER
Switch, module SFP Giga Ethernet, Multimode, LC-Duplex, 4 km Ethernet Industriel - Composants Actifs
THM G1000C TEMPESTA/EUPH SYSTEM 27296000 - Pièce détachée robinetterie
GROHE
THM G1000C TEMPESTA/EUPH SYSTEM 27296000 - Pièce détachée robinetterie GROHE 49000000
Embout de branch 16mm² avec connecteur à perforation d'isolant 6-35mm² - bleu
SICAME
Embout de branchement bleu à perforation d'isolant avec câblette 16mm² pour câble 6 à 35 mm².
Embout de branch 16mm² avec connecteur à perforation d'isolant 6-35mm² - noir
SICAME
Embout de branchement noir à perforation d'isolant avec câblette 16mm² pour câble 6 à 35 mm².
Kit monophasé embout de branch 16mm² à perforation d'isolant 6-35mm²
SICAME
Trousse monophasé d'embout de branchement à perforation d'isolant avec câblette 16mm² pour câble 6 à 35 mm².