Vous avez recherché "ABB SCU" (14 produits)


le SCU200 est l'unité centrale de l'HEMS ABB INSITE
ABB
Unité SCU200, gestionnaire d'energie local, mesures de courant compacte et non intrusive et grace à l'INSITE BUS et collecte des donnnées modbus TCP et RTU, visualisation sur serveur web. Installations neuves ou existantes.
le SCU200 est l'unité centrale de l'HEMS ABB INSITE ( version avec WIFI )
ABB
Unité SCU200, gestionnaire d'energie local, mesures de courant compacte et non intrusive et grace à l'INSITE BUS et collecte des donnnées modbus TCP et RTU, visualisation sur serveur web. Installations neuves ou existantes.
Mesures, Comptage,Hstorisation RJ45, serveur WEB,RJ45 96capteurs
ABB
Le SCU100 permet la mesure,l'historisation et la mise à disposition graphique des mesures mais aussi l'horodatage d'événement et le pilotage des charges, leSCU 100 est un EMS, il peu gérer jusqu à 96 participants sur 3 cables plats .
Module de mesure d'energie courant/ tension pour système ABB InSite SCU200
ABB
Mesure monophasé ou triphasé Avec TC externe 0..5A pour le courant et mesure direct pour la tension.
Module d'alimentation 230V AC pour système ABB InSite SCU200,
ABB
Alimentation 100..240VAC ou 110...350VDC puissance 30W, Module utilisé pour des architectures SCU200 conséquentes .
Module additif HUB pour SCU200 permet la création de bus InSite suplémentaire.
ABB
Module additif est placé à gauche d'un SCU200. il permet l'ajout de 2 cables plats supplémentaire et donc jusqu à 64 participants supplémentaire sur les bus InSite . Une liaison avec le SCU200 par connexion interne. 2 HUB maxi par SCU200.
Module de mesure d'energie courant/ tension pour système ABB InSite SCU200
ABB
Mesure monophasé ou triphasé utilisation de capteur ABB de type CTS-1-20/50/80 pour le courant et mesure direct pour la tension.
Module additif USB pour SCU200 permet la communication avec des produits USB .
ABB
Module additif est placé à gauche d'un SCU200, il possede 2 ports USB, un encombrement d'un module sur le rail DIN, une liaison avec le SCU200 par connexion interne. Il permet un liaison avec un linky grace à un convertiseur TIC /USB
Module additif LTE pour SCU200 permet une liaison cellulaire
ABB
Module additif est placé à gauche d'un SCU200. il permet de une liaison cellulaire. Pouch de données vers un cloud, envoi de mail sur evenement.
Ecran 10,1 pour SCU100 et SCU200
ABB
Antenne pour toutes les connexions sans fil de la gamme InSite (modules SCU200-W, INS-LORA, INS-LTE et INS-WM).
Module additif LoRa pour SCU200 permet d'utiliser un SCU200 comme un IOT LoRa .
ABB
Module additif est placé à gauche d'un SCU200. il permet de mettre à disposition des données du SCU200 vers le réseau LORA. Un encombrement d'un module sur le rail DIN. Une liaison avec le SCU200 par connexion interne.
Afficheur de page WEB pour SCU100 et SCU200
ABB
Écran InSite 10,1 . À installer sur le même réseau que l'unité de contrôle SCU100 ou SCU200 pour afficher le serveur Web sur l'écran.