Vous avez recherché "vertical" (76435 produits)

Radiateur connecté gain de place Ingenio 5 vertical 1000W Blanc
THERMOR Sponsorisé
Radiateur chaleur douce connecté Ingénio 5 vertical 1000W Blanc mat - un vrai gain de place, double corps de chauffe : aluminium + façade chauffante réactive, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.
Robinet de radiateur simple réglage équerre 1/2' nickelé
AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS
Robinet de radiateur simple réglage équerre 1/2' nickelé - auto-étanche avec joint torique
Robinet de radiateur simple réglage droit 1/2' nickelé
AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS
Robinet de radiateur simple réglage droit 1/2' nickelé - auto-étanche avec joint torique
Prise de courant 2P+T Surface auto dooxie finition blanc - 16A 250V
LEGRAND
Prise de courant Surface dooxie 16A finition blanc équipée d'un support - à équiper de plaque de finition
Cadre saillie - 1 poste - Soliroc - IK10 - antivandale
LEGRAND
Cadre saillie 1 poste Soliroc IK10 antivandale - reçoit les presse étoupe ISO20 - 4 points de fixation par chevillage de la plaque sur le mur démontable uniquement par perçage - pour lieux à risques ou sans surveillance
Prise de courant avec terre - Composable - Saillie
LEGRAND
Prise de courant avec terre pose saillie 16A 250V - Composable - Idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent
Plaque de finition 1 poste - Soliroc - IK10 - antivandale
LEGRAND
Plaque 1 poste Soliroc IK10 livrée avec 4 bouchons obturateurs - antivandale - 4 points de fixation par chevillage de la plaque sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)
Volga Plus EL, Régul.digitale+oeil NF, Blanc RAL 9010, 1000W, H575 mm / L628 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Volga Plus Electrique, Régulation digitale + oeil NF Perf, puissance 1000W, hauteur 575 mm, largeur 628 mm, 5 éléments, Blanc RAL 9010