Accueil
/
wbx em4

Vous avez recherché "wbx em4" (19 produits)


Wallbox eM4 7.4 kW - 22 kW Controller - Twin - RJ45 - wifi - 4G - RCBO - MID
WALLBOX FRANCE
Wallbox eM4 7/22 kW Controller Twin - Borne centrale de gestion IP55/IK10 - disjoncteurs différentiels type A et détection DC 6 mA. Compteur MID intégré pour facturation conforme, connectivité LAN/WLAN/LTE, OCPP 2.0.1 et ISO 15118.
expand_more
Wallbox eM4 7.4 kW - 22 kW Extender - Twin - RJ45 - wifi - 4G - RCBO - MID
WALLBOX FRANCE
Wallbox eM4 7/22 kW Extender Twin - Borne secondaire IP55/IK10 - disjoncteurs différentiels type A et détection DC 6 mA. Conçu pour compléter une installation EM4 avec Controller, communiquant en LAN/WLAN.
expand_more
Piédestal POLE Slim pour une Wallbox eM4 Twin
WALLBOX FRANCE
Piédestal POLE Slim pour installer une borne de recharge Wallbox eM4 Twin. Solution pratique et robuste, permettant de maximiser l'espace disponible et de garantir une installation stable et durable.
expand_more
Support de câble pour Wallbox eM4 Twin / Single
WALLBOX FRANCE
Support mural pratique pour câble de recharge pour bornes Wallbox eM4. Permet un rangement propre et sécurisé, préserve la durée de vie du connecteur et améliore le confort d'utilisation au quotidien.
expand_more
Piédestal POLEM4 Twin pour Wallbox eM4 Twin
WALLBOX FRANCE
Piédestal POLEM4 Twin robuste pour installer une borne de recharge Wallbox eM4 Twin en toute sécurité. Structure en acier galvanisé, stabilité optimale et installation simple pour un usage résidentiel ou professionnel.
expand_more
Gestionnaire d'énergie pour 30 points de charge Wallbox eM4 Single/Twin
WALLBOX FRANCE
Le compteur d'énergie permet une gestion dynamique de la charge et la charge solaire, mesure précise de la consommation et optimisation de la puissance disponible. Compatible Wallbox eM4 Twin et Single.
expand_more
Wallbox eM4 7.4 kW - 22 kW Controller - Single - RJ45 - wifi - 4G - RCD - MID
WALLBOX FRANCE
Wallbox eM4 7/22 kW Controller Single - Borne centrale de gestion IP55/IK10 - interrupteur différentiel type A et détection DC 6 mA. Compteur MID intégré pour facturation conforme, connectivité LAN/WLAN/LTE, OCPP 2.0.1 et ISO 15118.
expand_more
Wallbox eM4 7.4 kW - 22 kW Extender - Single - RJ45 - wifi - 4G - RCD - MID
WALLBOX FRANCE
Wallbox eM4 7/22 kW Extender Single - Borne secondaire IP55/IK10 - interrupteur différentiel type A, détection DC 6 mA et MID intégrés. Conçu pour compléter une installation EM4 avec Controller, communiquant en LAN/WLAN.
expand_more
Base en béton pour le montage d'un piédestal POLE Slim Wallbox eM4
WALLBOX FRANCE
Base en béton spécialement conçue pour l'installation d'un piédestal POLE Slim. Assure une stabilité maximale, une grande durabilité et une fixation fiable pour les environnements exigeants.
expand_more
Auvent de protection contre les intempéries pour Wallbox eM4 Twin
WALLBOX FRANCE
Auvent de protection conçu pour les bornes de recharge Wallbox eM4 Twin. Protège efficacement contre la pluie, la neige et le soleil, tout en prolongeant la durée de vie de l'installation avec une finition esthétique.
expand_more
Piédestal POLE Slim pour une Wallbox eM4 Single
WALLBOX FRANCE
Piédestal POLE Slim conçu pour une borne de recharge Wallbox eM4 Single. Compact et robuste, idéal pour une intégration discrète dans les parkings résidentiels ou d'entreprise. Installation simple.
expand_more
Piédestal POLE Slim pour deux Wallbox eM4 Single
WALLBOX FRANCE
Piédestal POLE Slim conçu pour deux bornes de recharge Wallbox eM4 Single. Compact et robuste, idéal pour une intégration discrète dans les parkings résidentiels ou d'entreprise. Installation simple.
expand_more
Base en béton pour le montage d'un piédestal POLEM4 Wallbox eM4
WALLBOX FRANCE
Base en béton spécialement conçue pour l'installation d'un piédestal POLEM4. Assure une stabilité maximale, une grande durabilité et une fixation fiable pour les environnements exigeants.
expand_more
Piédestal POLE Slim pour deux Wallbox eM4 Twin
WALLBOX FRANCE
Piédestal POLE Slim pour installer deux bornes de recharge Wallbox eM4 Twin. Solution pratique et robuste, permettant de maximiser l'espace disponible et de garantir une installation stable et durable.
expand_more
Piédestal POLEM4 Single pour Wallbox eM4 Single
WALLBOX FRANCE
Piédestal POLEM4 Single conçu pour accueillir une borne de recharge Wallbox eM4 Single. Solide et discret, il garantit une installation propre et sécurisée, parfaitement adaptée aux parkings résidentiels et professionnels.
expand_more
Plaque d'adaptation pour POLE Slim Wallbox eM4 Single
WALLBOX FRANCE
Plaque d'adaptation indispensable pour installer une borne de recharge Wallbox EM4 Single sur un piédestal POLE Slim. Solution pratique et fiable pour assurer une compatibilité parfaite et une installation rapide.
expand_more
Plaque d'adaptation pour piédestal POLE Slim Wallbox eM4 Twin
WALLBOX FRANCE
Plaque d'adaptation indispensable pour installer une seconde borne de recharge Wallbox EM4 Twin sur un piédestal POLE Slim. Solution pratique et fiable pour assurer une compatibilité parfaite et une installation rapide.
expand_more
Terminal de paiement sur pied pour Borne de Rechage eM4
WALLBOX FRANCE
Terminal de paiement sur pied compatible avec les bornes de recharge Wallbox eM4. Permet une gestion simple et sécurisée des transactions, idéal pour les parkings publics ou privés. Installation rapide et intégration directe.
expand_more
Auvent de protection contre les intempéries pour Wallbox eM4 Single
WALLBOX FRANCE
Auvent de protection conçu pour les bornes de recharge Wallbox eM4 Single. Protège efficacement contre la pluie, la neige et le soleil, tout en prolongeant la durée de vie de l'installation avec une finition esthétique.
expand_more