Vous avez recherché "256X192" (23 produits)


Caméra Thermique Portable avec capteur de 120x90 et mode IA
SEFRAM INSTRUMENTS
La caméra SEFRAM9831B offre une recherche et mesure automatique du point le plus chaud, avec une résolution de 120x90 (10 800 pixels) et 256x192 (48 000 pixels) en mode IA. Elle dispose de l'image réelle et du pointeur laser intégré.
DS-2TD2628-7/QA/GLT Bullet Thermique Heatpro Bi-spectrum, 7mm
HIKVISION
Caméra bullet thermique 256X192 focale 7mm, 12'm, optique 4MP, alarme sonore et stroboscopique. Protection IP67, détection d'intrusion, franchissement de la ligne, entrée/sortie de zone.
DS-2TD2628-10/QA/GLT Bullet Thermique Heatpro Bi-spectrum, 10mm
HIKVISION
Caméra bullet thermique 256X192 focale 10mm, 12'm, optique 4MP, alarme sonore et stroboscopique. Protection IP67, détection d'intrusion, franchissement de la ligne, entrée/sortie de zone.
DS-2TD2628-3/QA/GLT Bullet Thermique Heatpro Bi-spectrum, 3mm
HIKVISION
Caméra bullet thermique 256X192 focale 3mm, 12'm, optique 4MP, alarme sonore et stroboscopique. Protection IP67, détection d'intrusion, franchissement de la ligne, entrée/sortie de zone.
Caméra thermique portable 256x192 fusion/wifi/Focus free
TURBO TRONIC
Caméra thermique portable 256x192 fusion/wifi/Focus free. Large plage de mesure de la température : -20°C à 550°C. Supporte le zoom numérique continu 1×, 2×, 4× et 8×.
Caméra thermique de poche 256x192 pixels fréquence d'images de 25 Hz
TURBO TRONIC
Caméra thermique de poche 256x192 pixels. Fréquence d'images de 25 Hz. Mesure avec précision la température de -20 °C à 400 °C. Mémoire intégrée de 16 Go. Alarme haute température
Caméra Thermique Portable avec capteur de 256x192 et mode IA
SEFRAM INSTRUMENTS
La caméra SEFRAM9832B offre une recherche et mesure automatique du point le plus chaud, avec une résolution de 256x192 (49 152 pixels) et 512x184 (94 208 pixels) en mode IA. Elle dispose de l'image réelle et du pointeur laser intégré.
Caméra thermique thermo-Visioval avec capteur  et écran. Batterie 3,7V.
VIRAX
Détectez facilement les anomalies thermiques invisibles à l'oeil nu avec son capteur thermique haute résolution de 256x192 pixels. Ecran 3,5' 320x240 pixels. Plage de température de -10 à 400°C. Format pocket, batterie 3,7V, autonomie 4h.
Caméra thermique portable 256x192 fusion/wifi/mise au point manuel
TURBO TRONIC
Caméra thermique portable 256x192 fusion/wifi/mise au point manuel. Large plage de mesure de la température : -20°C à 550°C. Supporte le zoom numérique continu 1×, 2×, 4× et 8×.
Caméra thermique 256x192, boîtier IP-54, 24hz, WIFI, Fusion, FOV 56°
LINSTRUMENT
Caméra thermique 256x192, fréquence 25hz et champ de vision 56° - boîtier durci IP-54 - fonction WIFI et application gratuite - fusion image thermique et visible - mémoire interne 16GB - autonomie 6h
Mini caméra thermique 256x192 pour smartphone avec connexion USB-C
TURBO TRONIC
Mini caméra thermique 256x192 pour smartphone avec connexion USB-C focus manuel et fréquence d'images 25Hz avec interface gratuite pour Android plage 20-350°C
Caméra IP Bullet thermique bispectrum 256x192 (3.5mm) et optique 2560x1440 (4mm)
VIVOTEK
Caméra IP Bullet thermique bispectrum 256x192 (3.5mm) et optique 2560x1440 (4mm), NETD < 50mK, carte SD/SDHC/SDXC, IP66, IK10 - NDAA compliant
Caméra infrarouge avec résolution 256x192 pixels WifI et pointeur laser
TURBO TRONIC
Caméra infrarouge avec résolution 256x192 pixels WifI et pointeur laser avec vue en direct et capture d'image avec SuperIR
Caméra thermique pompier d'attaque 256x192 pixels jusque 550°C
TURBO TRONIC
Caméra thermique anti-incendie d'attaque 256x192 pixels jusque 550°C avec caméra visible
Caméra Sphérique Thermique Bi-Spectrum, capteur thermique 256x192, capteur Optiq
HONEYWELL SECURITY
Caméra Sphérique Thermique Bi-Spectrum, capteur thermique 256x192, capteur Optique 5 MP, capteur CMOS 1/2,7', 0,05 Lux(couleur), 0,005 Lux(N/B), 0 Lux(IR activé), WDR 120 dB, objectif thermique fixe 2,1mm, objectif optique fixe 2,2mm, Smart
Caméra Sphérique Thermique Bi-Spectrum, capteur thermique 256x192, capteur Optiq
HONEYWELL SECURITY
Caméra Sphérique Thermique Bi-Spectrum, capteur thermique 256x192, capteur Optique 5 MP, capteur CMOS 1/2,7', 0,05 Lux(couleur), 0,005 Lux(N/B), 0 Lux(IR activé), WDR 120 dB, objectif thermique fixe 3,5mm, objectif optique fixe 4mm, Smart I
Caméra thermique pompier d'attaque 256x192 pixels jusque 550°C
TURBO TRONIC
Caméra thermique anti-incendie d'attaque 256x192 pixels jusque 550°C avec caméra visible format de poche 25Hz