Accueil
/
Aérateur

Vous avez recherché "Aérateur" (1495 produits)

Aérateur, 95 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, D 100 mm
S & P FRANCE
Aérateur ultra silencieux et extra-plat à fonctionnement intermittent. Débit 95 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans
expand_more
Aérateur, 95 m3/h, hygro réglable, tempo réglable de 1 à 30 mn, D 100 mm
S & P FRANCE
Aérateur ultra silencieux, extra-plat. Débit 95 m3/h, hygrostat réglable de 30 à 60% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans
expand_more
Aérateur intelligent, 90 m3/h, D100mm double détection hygrométrique + présence
S & P FRANCE
Aérateur autonome et intelligent, 90 m3/h, D100mm, double détection hygrométrique et présence. Raccordement électrique 2 fils. Choisit son mode de fonctionnement et s'auto-adapte à son environnement. Fonctionnement ponctuel ou permanent.
expand_more
Aérateur, 95 m3/h, tempo réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour, D 100 mm
S & P FRANCE
Aérateur ultra silencieux et extra-plat. Débit 95 m3/h, temporisation réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans
expand_more
Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu hygrovariable diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m3/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygrostat - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique
expand_more
Aérateur design, 85 m3/h, hygro réglable de 60 à 90% HR, tempo réglable, D 100mm
S & P FRANCE
Aérateur ultra silencieux design, 85 m3/h, hygrostat réglable de 30 à 60% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, inclus 4 réglettes couleurs, garantie 7 ans
expand_more
Aérateur permanent, débit de 15 à 60 m3/h + boost 65 m3/h, hygro et tempo
S & P FRANCE
Aérateur centrifuge permanent, débit permanent ou intermittent de 15 à 60 m3/h avec boost 65 m3/h, hygrostat réglable de 60 à 90%HR, temporisation réglable de 1 à 30 minutes, très basse consommation 5,6W
expand_more
Curv Confort 100 - Extracteur individuel continu 1 allure diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Confort 100 - Extracteur individuel continu 1 allure D100 - 30 m3/h pour salle de bains ou WC - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique
expand_more
Curv Genius 100 iH -Extracteur individuel continu intelligent hygro diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Genius 100 iH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m3/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique
expand_more
Purgeur Automatique ROBOCAL
THERMADOR
Purgeur d'air automatique avec clapet 3/8'M Thermador Caleffi modèle compact
expand_more
Aérateur design, 85 m3/h, clapet anti-retour, D 100 mm
S & P FRANCE
Aérateur ultra-silencieux design. Débit 85 m3/h, façade blanche, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, inclus 4 réglettes couleurs, garantie 7 ans
expand_more
Aérateur, 95 m3/h, détection de présence, tempo réglable de 1 à 30 mn, D 100 mm
S & P FRANCE
Aérateur ultra silencieux et extra-plat. Débit 95 m3/h, détection de présence, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans
expand_more
Extracteur permanent INEA D= 100 mm, à détection d'humidité et arrêt temporisé
ALDES
Extracteur permanent INEA D= 100 mm avec déclenchement automatique du mode boost par seuil d'humidité et retour temporisé en mode quotidien
expand_more
Curv Confort 120 I - Extracteur individuel continu 2 allures diamètre 120
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Confort 120 I - Extracteur individuel continu 2 allures D120 - 45/135 m3/h pour cuisine ou salle de bains - Déclenchement du boost manuel avec interrupteur - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique
expand_more
Kit Dégazage BMEL 1' MF + PR2 réduction et purgeur
THERMADOR
Ce kit purgeur pour bouteilles de mélange BMEL < 25 L avec une réduction laiton MF et un purgeur à clapet automatique PR2. Le purgeur MINICAL assure le bon fonctionnement du chauffage en éliminant l'air, évitant bruits et corrosion.
expand_more
Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel ponctuel hygrovariable diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hygrovariable D100 - Mise en route automatique par hygrostat incorporé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m3/h -Performant et polyvalent
expand_more
Purgeur R2 automatique 3/8' M, avec clapet
THERMADOR
Le purgeur R2 à clapet automatique 3/8' M de Caleffi est doté d'un mécanisme à pointeau en inox, d'un joint torique d'étanchéité et d'un flotteur en polypropylène. Il élimine l'air des systèmes de chauffage, réduisant bruits et corrosion.
expand_more
Curv Flash 100 I- Extracteur individuel ponctuel diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Flash 100 I- Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m3/h - Mise en route par interrupteur (non fourni) - Performant et polyvalent
expand_more