Vous avez recherché "CORELINE DOWNLIGHT INTERACT READY" (11 produits)


CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 Interact 17,5W 2100lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Texturé, IP20/44, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 840 INTERACT UGR25 20W 2000lm 50000h L80 IP54
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Réflecteur blanc, IP20/54, EL-ready
CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 Interact 10W 1150lm 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine SlimDownlight, All-in, 10 W, D155 mm, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Texturé, IP20/44, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 830 INTERACT UGR19 20W 2000lm 50000h L80 IP54
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20/54, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 830 INTERACT UGR25 20W 2000lm 50000h L80 IP54
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, Réflecteur blanc, IP20/54, EL-ready
CoreLine Downlight LED D200 DN142B 840 INTERACT UGR19 20W 2000lm 50000h L80 IP54
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, Réflecteur à facettes, IP20/54, EL-ready
CoreLine Spot LED D68 RS156 Orient 830 INTERACT 36D 13W 1200lm IP44 50000h Blanc
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Blanc, IP20/44
CoreLine Spot LED D68 RS156 Orient 840 INTERACT 36D 13W 1200lm IP44 50000h Blanc
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Blanc, IP20/44
CoreLine Hublot LED WL140V 827_30_40 INTERACT 4000lm IP65 IK10 50000h L80
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Hublot, All-in, 29 W, 3600 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, EL-ready
GreenSpace Evo Projecteur D90 CoreLine trunking DALI PremiumWhite Finition Blanc
PHILIPS SIGNIFY
Projecteur GreenSpace Evo, 58 W, 7400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI< gt/>90, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau rectangulaire, Blanc
GreenSpace Evo Projecteur  D90 CoreLine trunking DALI PremiumWhite Fini. Blanc
PHILIPS SIGNIFY
Projecteur GreenSpace Evo, 44 W, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI< gt/>90, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau rectangulaire, Blanc