Vous avez recherché "CoreLine Panel LED 1200x300 INTERACT" (4 produits)


Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 12W 1200lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
CoreLine Dalle LED gen6 RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Panel G6, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, IA4
CoreLine Dalle LED W30L120 RC132V gen6 830 INTERACT UGR19 32W 4000lm 50000h L90
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Panel G6, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, IA4
CoreLine Panel LED 1200x300 INTERACT RC132V 840 UGR22 3600lm 50000hL90
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Panel gen5 Interact Ready-840 blanc neutre - Alimentation - Couleur: Blanc RAL9003 - Connexion: Connecteur à poussoir 3pôles