Vous avez recherché "DP COMPACT VALUE" (9 produits)


D'autres produits intéressants : dp compact value 1500 44w 6000lm

LDV DP COMPACT VALUE 1500 TH 33/50W 4000K 4200/6100lm PS IP66 Etanche LEDVANCE
LEDVANCE
En polycarbonate. Class II. Sélection du flux 3960/6000lm par interrupteur. 4000K. IK08. Optique 110°. 50000h L80. Câblage traversant. Connexion rapide sans outil. Etriers inox ajustables. Fil incan. 850°C. 1585x60x53mm. Garantie 5 ans
LDV DP COMPACT VALUE 1200 TH 20/33W 4000K 2600/3960lm PS IP66 Etanche LEDVANCE
LEDVANCE
En polycarbonate. Class II. Sélection du flux 2400/3960lm par interrupteur. 4000K. IK08. Optique 110°. 50000h L80. Câblage traversant. Connexion rapide sans outil. Etriers inox ajustables. Fil incan. 850°C. 1285x60x53mm. Garantie 5 ans
Etanche DP COMPACT 1500 30/44W 840/850/865 4200/6160lm IP66/IK08 140lm/W 50khL80
LEDVANCE
Classe II. Polycarbonate. Câblage traversant pré installé. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Sélection de puissance 2 niveaux et de température de couleur. Fil incandescent 850°C. Dim : 1585x60x53mm. Garantie 5 ans
Etanche DP COMPACT 1200 19/29W 840/850/865 2660/4060lm IP66/IK08 140lm/W 50khL80
LEDVANCE
Classe II. Polycarbonate. Câblage traversant pré installé. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Sélection de puissance 2 niveaux et de température de couleur. Fil incandescent 850°C. Dim : 1285x60x53mm. Garantie 5 ans
Etanche DP COMPACT 600 18W/4000K 1920lm IP66/IK08 120lm/W 50 000h L80
LEDVANCE
Classe II. En polycarbonate gris (RAL7045). Optique 110°. Connexion rapide externe sans outil. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Fil incandescent 850°C. Dimensions (Lxlxh) : 643x60x53mm. Garantie 5 ans
Etanche DP COMPACT 1500 62W/4000K 7500lm IP66/IK08 câblage traversant 50kh L80
LEDVANCE
Classe II. En polycarbonate gris (RAL7045). Optique 110°. Connexion rapide externe sans outil. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Fil incandescent 850°C. Dimensions: 1543x60x53mm. Garantie 5 ans
Etanche DP COMPACT 1500 33/50W 4000K 4200/6100lm IP66/IK08  120lm/W 50kh L80
LEDVANCE
Classe II. En polycarbonate gris (RAL7045). Sélecteur de puissance 2 niveaux. Connexion rapide externe sans outil. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Fil incandescent 850°C. Dimensions: 1543x60x53mm. Garantie 5 ans
Etanche DP COMPACT 1200 20/33W 4000K 2600/3960lm IP66/IK08 120lm/W 50kh L80
LEDVANCE
Classe II. En polycarbonate gris (RAL7045). Sélecteur de puissance 2 niveaux. Connexion rapide externe sans outil. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Fil incandescent 850°C. Dimensions: 1243x60x53mm. Garantie 5 ans
Etanche DP COMPACT 1500 33/54W 840/850/865 4620/7560lm IP66/IK08 140lm/W 50khL80
LEDVANCE
Classe II. Polycarbonate. Câblage traversant pré installé. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Sélection de puissance 2 niveaux et de température de couleur. Fil incandescent 850°C. Dim : 1585x60x53mm. Garantie 5 ans