Vous avez recherché "DP VALUE" (27 produits)


Etanche DP FIT 1500 27..51W 840/850/865 4200..7700lm IP65/IK08 150lm/W 75 000 L8
LEDVANCE
Etanche de classe I en Polycarbonate robuste. Sélecteur de flux et de température de couleur (4000K, 5000K, 6500K). Câblage par l'arrière ou le côté. Câblage traversant possible : repiquage sur le bornier. Dim: 1500x78x68mm. Garantie 5 ans.
Etanche DP FIT 1200 18/31W 840/850/865 2800..4700lm IP65/IK08 150lm/W 75 000 L80
LEDVANCE
Etanche de classe I en Polycarbonate robuste. Sélecteur de flux et de température de couleur (4000K, 5000K, 6500K). Câblage par l'arrière ou le côté. Câblage traversant possible : repiquage sur le bornier. Dim: 1200x78x68mm. Garantie 5 ans.
Etanche DP FIT 600 9/15W 840/850/865 1350..2250lm IP65/IK08 150lm/W 75 000h L80
LEDVANCE
Etanche de classe I en Polycarbonate robuste. Sélecteur de flux et de température de couleur (4000K, 5000K, 6500K). Câblage par l'arrière ou le côté. Câblage traversant possible : repiquage sur le bornier. Dim : 600x78x68mm. Garantie 5 ans.
Etanche DP COMPACT 1500 30/44W 840/850/865 4200/6160lm IP66/IK08 140lm/W 50khL80
LEDVANCE
Classe II. Polycarbonate. Câblage traversant pré installé. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Sélection de puissance 2 niveaux et de température de couleur. Fil incandescent 850°C. Dim : 1585x60x53mm. Garantie 5 ans
Etanche DP COMPACT 1200 19/29W 840/850/865 2660/4060lm IP66/IK08 140lm/W 50khL80
LEDVANCE
Classe II. Polycarbonate. Câblage traversant pré installé. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Sélection de puissance 2 niveaux et de température de couleur. Fil incandescent 850°C. Dim : 1285x60x53mm. Garantie 5 ans
Etanche DP Slim 1200 19/29W 4000K 2600/4000lm IP65/IK08 140lm/W 50 000h L80
LEDVANCE
Etanche extrudé de classe II en polycarbonate robuste et très fin. Sélecteur de puissance/flux lumineux. Etrier en inox coulissant sur toute la longueur du luminaire. Câblage par le côté uniquement. Dimensions : 1235x35x48. Garantie 5 ans.
Etanche DP Slim 1500 26/39W 4000K 3600/5500lm IP65/IK08 140lm/W 50 000h L80
LEDVANCE
Etanche extrudé de classe II en polycarbonate robuste et très fin. Sélecteur de puissance/flux lumineux. Etrier en inox coulissant sur toute la longueur du luminaire. Câblage par le côté uniquement. Dimensions : 1535x35x48. Garantie 5 ans.
Etanche DP Slim 1500 26/39W 6500K 3600/5500lm IP65/IK08 140lm/W 50 000h L80
LEDVANCE
Etanche extrudé de classe II en polycarbonate robuste et très fin. Sélecteur de puissance/flux lumineux. Etrier en inox coulissant sur toute la longueur du luminaire. Câblage par le côté uniquement. Dimensions : 1535x35x48. Garantie 5 ans.
Etanche DP Slim 1200 19/29W 6500K 2600/4000lm IP65/IK08 140lm/W 50 000h L80
LEDVANCE
Etanche extrudé de classe II en polycarbonate robuste et très fin. Sélecteur de puissance/flux lumineux. Etrier en inox coulissant sur toute la longueur du luminaire. Câblage par le côté uniquement. Dimensions : 1235x35x48. Garantie 5 ans.
LDV DP COMPACT VALUE 1500 TH 33/50W 4000K 4200/6100lm PS IP66 Etanche LEDVANCE
LEDVANCE
En polycarbonate. Class II. Sélection du flux 3960/6000lm par interrupteur. 4000K. IK08. Optique 110°. 50000h L80. Câblage traversant. Connexion rapide sans outil. Etriers inox ajustables. Fil incan. 850°C. 1585x60x53mm. Garantie 5 ans
Etanche DP COMPACT 600 18W/4000K 1920lm IP66/IK08 120lm/W 50 000h L80
LEDVANCE
Classe II. En polycarbonate gris (RAL7045). Optique 110°. Connexion rapide externe sans outil. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Fil incandescent 850°C. Dimensions (Lxlxh) : 643x60x53mm. Garantie 5 ans
LDV DP SLIM VALUE 1200 36W/4000K 4000lm IP65 Etanche LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Etanche LED Slim Value - PolyCarbonate - IP65/IK08 - 36W - 4000lm - 120° - 4000K - 30000h - Classe II - 1 200x35x48mm - connexion externe sans outil - étriers en inox ajustables - Garantie 3 ans
LDV DP VALUE 600 18W/4000K 2160lm IP65 Etanche LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE ETANCHE VALUE 600 18W/4000K - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 9W - 2160lm - 115° - 4000K - 50000h - Classe I - 600x77x66mm - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible
Etanche DP COMPACT 1500 62W/4000K 7500lm IP66/IK08 câblage traversant 50kh L80
LEDVANCE
Classe II. En polycarbonate gris (RAL7045). Optique 110°. Connexion rapide externe sans outil. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Fil incandescent 850°C. Dimensions: 1543x60x53mm. Garantie 5 ans
Etanche DP COMPACT 1500 33/50W 4000K 4200/6100lm IP66/IK08  120lm/W 50kh L80
LEDVANCE
Classe II. En polycarbonate gris (RAL7045). Sélecteur de puissance 2 niveaux. Connexion rapide externe sans outil. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Fil incandescent 850°C. Dimensions: 1543x60x53mm. Garantie 5 ans
Etanche DP COMPACT 1200 20/33W 4000K 2600/3960lm IP66/IK08 120lm/W 50kh L80
LEDVANCE
Classe II. En polycarbonate gris (RAL7045). Sélecteur de puissance 2 niveaux. Connexion rapide externe sans outil. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Fil incandescent 850°C. Dimensions: 1243x60x53mm. Garantie 5 ans
LDV DP SLIM VALUE 1200 36W/6500K 4000lm IP65 Etanche LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Etanche LED Slim Value - PolyCarbonate - IP65/IK08 - 36W - 4000lm - 120° - 6500K - 30000h - Classe II - 1 200x35x48mm - connexion externe sans outil - étriers en inox ajustables - Garantie 3 ans
LDV DP VALUE 1800 70W/4000K 7500lm IP65 Etanche LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE ETANCHE VALUE 1800 70W/4000K - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 47W - 7500lm - 115° - 4000K - 50000h - Classe I - 1800x96x83mm - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible
Etanche COMBO dispositif de commande à intégrer pour éclairage de secours
LEDVANCE
Accessoire de commande permettant de transformer les DP Combo On/Off en version secourue. Plug&Play. Fonction auto test, LED d'indication d'état de fonctionnement. Batterie incluse (rechange : 4099854521515). Dim: 217x44x31. Garantie 5 ans.
Etanche DP Slim 600 9/14W 6500K 1300/2000lm IP65/IK08 140lm/W 50 000h L80
LEDVANCE
Etanche extrudé de classe II en polycarbonate robuste et très fin. Sélecteur de puissance/flux lumineux. Etrier en inox coulissant sur toute la longueur du luminaire. Câblage par le côté uniquement. Dimensions : 635x35x48. Garantie 5 ans.
Etanche DP COMPACT 1500 33/54W 840/850/865 4620/7560lm IP66/IK08 140lm/W 50khL80
LEDVANCE
Classe II. Polycarbonate. Câblage traversant pré installé. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Sélection de puissance 2 niveaux et de température de couleur. Fil incandescent 850°C. Dim : 1585x60x53mm. Garantie 5 ans
LDV DP VALUE 1800 34W/4000K 3700lm IP65 Etanche LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE ETANCHE VALUE 1800 34W/4000K - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 34W - 3700lm - 115° - 4000K - 50000h - Classe I - 1800x96x83mm - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible
Etanche DP Slim 600 9/14W 4000K 1300/2000lm IP65/IK08 140lm/W 50 000h L80
LEDVANCE
Etanche extrudé de classe II en polycarbonate robuste et très fin. Sélecteur de puissance/flux lumineux. Etrier en inox coulissant sur toute la longueur du luminaire. Câblage par le côté uniquement. Dimensions : 635x35x48. Garantie 5 ans.
Etanche COMBO Détecteur HF compatible avec toute la famille DP Combo
LEDVANCE
Accessoire pour étanche DP Combo, permettant de transformer les versions On/Off en version à détection autonome. Champs de détection, temporisation, seuil de luminosité et veille permanente réglables. Dimensions : 82x44x35mm. Garantie 5 ans