Vous avez recherché "LDV DP LED IP65" (13 produits)


LDV DP SLIM VALUE 1200 36W/4000K 4000lm IP65 Etanche LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Etanche LED Slim Value - PolyCarbonate - IP65/IK08 - 36W - 4000lm - 120° - 4000K - 30000h - Classe II - 1 200x35x48mm - connexion externe sans outil - étriers en inox ajustables - Garantie 3 ans
Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 12W 1200lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
LDV DP VIDE 1500MT 2 Tubes LED IP65 230V Etanche vide avec bornier auto LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Etanche Vide 1,5m en PC de classe I pour 2 tubes LED, avec plaque métallique. IP65/IK08. Etriers et clips en inox, bornier automatique avec repiquage. Dimension : 1585x95x70mm. Uniquement pour tubes à LED en 230V. Garantie 5 ans
LDV DP VIDE 1500MT 1 Tube LED IP65 230V Etanche vide avec bornier auto LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Etanche Vide 1,5m en PC de classe I pour 1 tube LED, avec plaque métallique. IP65/IK08. Etriers et clips en inox, bornier automatique avec repiquage. Dimensions : 1585x65x70mm. Uniquement pour tubes à LED en 230V. Garantie 5 ans
LDV DP SLIM VALUE 1200 36W/6500K 4000lm IP65 Etanche LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Etanche LED Slim Value - PolyCarbonate - IP65/IK08 - 36W - 4000lm - 120° - 6500K - 30000h - Classe II - 1 200x35x48mm - connexion externe sans outil - étriers en inox ajustables - Garantie 3 ans
LDV DP VIDE 1200MT 1 Tube LED IP65 230V Etanche vide avec bornier auto LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Etanche Vide 1,2m en PC de classe I pour 1 tube LED, avec plaque métallique. IP65/IK08. Etriers et clips en inox, bornier automatique avec repiquage. Dimensions : 1285x65x70mm. Uniquement pour tubes à LED en 230V. Garantie 5 ans
LDV DP VIDE 1200MT 2 Tubes LED IP65 230V Etanche vide avec bornier auto LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Etanche Vide 1,2m en PC de classe I pour 2 tubes LED, avec plaque métallique. IP65/IK08. Etriers et clips en inox, bornier automatique avec repiquage. Dimension : 1285x95x70mm. Uniquement pour tubes à LED en 230V. Garantie 5 ans
LDV DP VIDE 600MT 2 Tubes LED IP65 230V Etanche vide avec bornier auto LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Etanche Vide 0,60m en PC de classe I pour 2 tubes LED, avec plaque métallique. IP65/IK08. Etriers et clips en inox, bornier automatique avec repiquage. Dimensions : 685x95x70mm. Uniquement pour tubes à LED en 230V. Garantie 5 ans
LDV DP VIDE 600MT 1 Tube LED IP65 230V Etanche vide avec bornier auto LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Etanche Vide 0,60m en PC de classe I pour 1 tube LED, avec plaque métallique. IP65/IK08. Etriers et clips en inox, bornier automatique avec repiquage. Dimensions : 685x65x70mm. Uniquement pour tubes à LED en 230V. Garantie 5 ans
LDV DP VIDE 1200 2x TUBES LED IP65 230V Etanche vide LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Etanche LED Vide pour 2 Tubes LED 1,2m - Polycarbonate - IP65/IK08 - étriers inox - Classe I - 1 265x115x86mm - uniquement pour tubes à LED en 230V - étrier et clips inox - Garantie 2 ans
LDV DP LED 1200 18W/6500K 2400lm EM AT 3H Etanche SECOURS AUTO LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE ETANCHE LED 1200 18W/6500K EM AT 3H LUMINAIRE SECOURU - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 18W - 2400lm - 110° - 6500K - 50000h - Classe I - Autonomie 3h - Autotest - 1200x95x78mm - étriers inox ENEC - câblage traversant possible
LDV DP LED 1500 DALI 81W 6500K 11000lm IP65 Etanche LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Etanche LED 1,50m - DALI - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 81W - 11000lm - 110° - 135lm/W - 6500K - 50000h L80 - Classe I - 1500x82x68mm - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible - Test incadescent : 850°C - Garantie 5 ans
LDV DP ECO HLO 1500 52W/4000K 6240lm IP65 IK08 Etanche HIGH OUTPUT LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Etanche LED ECO - Polycarbonate - IP65/IK08 - 52W - 6240lm - 120DEG - 4000K - 50 000h - Classe II - Connexion rapide - câblage traversant - 1480x72x61mm - Garantie 2 ans
LDV DP VIDE DALI 1200 2 Tubes LED IP65 230V Etanche pour tubes LED Ext LEDVANCE
LEDVANCE
Etanche Vide DALI 1,2m en PC de classe I pour 2 tubes LED. Protection IP65/IK08. Etriers et clips en inox, bornier automatique avec repiquage. Fonctionne uniquement avec le système Tubes Externe LEDVANCE. Dim : 1285x65x70mm. Garantie 5 ans