Vous avez recherché "Simatic scalance ie x 100" (178 produits)


scalance xc116, unmanaged ie switch, 16x 10/100 mbit/s ports rj45, diagnostic le
SIEMENS SAS
SCALANCE XC116, unmanaged IE Switch, 16x 10/100 Mbit/s ports RJ45, diagnostic LED, contact de signalisation de dfaut avec bouton-poussoir Set, alimentation alimentation manuel disponible en tlchargement . ECCN:9N9999
scalance xc108, unmanaged ie switch, 8 ports 10/100 mbit/s ports rj45, diagnosti
SIEMENS SAS
SCALANCE XC108, unmanaged IE Switch, 8 ports 10/100 Mbit/s ports RJ45, diagnostic LED, contact de signalisation de dfaut avec bouton-poussoir Set, alimentation alimentation manuel disponible en tlchargement . ECCN:9N9999
scalance xc124, unmanaged ie switch, 24x 10/100 mbit/s ports rj45, diagnostic le
SIEMENS SAS
SCALANCE XC124, unmanaged IE Switch, 24x 10/100 Mbit/s ports RJ45, diagnostic LED, contact de signalisation de dfaut avec bouton-poussoir Set, alimentation alimentation manuel disponible en tlchargement . ECCN:9N9999
scalance x005, ie entry level switch unmanaged 5x ports rj45 10/100 mbit/s, diag
SIEMENS SAS
SCALANCE X005, IE Entry Level Switch unmanaged 5x ports RJ45 10/100 Mbit/s, diagnostic LED, IP30, DC 24V alimentation, collet de maintien PROFINET, plage de temprature tendue -40C...75C, manuel disponible en tlchargement .
scalance xb008 unmanaged industrial ethernet switch pour 10/100 mbit/s, pour le
SIEMENS SAS
SCALANCE XB008 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s, pour le montage de petites structures en toile et et structures linaires, diagnostic LED, IP20, AC/DC 24V alimentation, avec 8x paires torsades 10/100 Mbit/s ports ECCN
scalance xb005 unmanaged industrial ethernet switch pour 10/100 mbit/s, pour le
SIEMENS SAS
SCALANCE XB005 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s, pour le montage de petites structures en toile et structures linaires, diagnostic LED, IP20, AC/DC 24V alimentation, avec 5x paires torsades 10/100 Mbit/s ports ave ECC
scalance xc208 layer 2 ie switch manageable, certifi iec 62443-4-2, 8x ports r
SIEMENS SAS
SCALANCE XC208 Layer 2 IE Switch manageable, certifi IEC 62443-4-2, 8x ports RJ45 10/100 Mbit/s, 1x port console, LED de diagnostic, alim. redondante, plage de temprature -40 C 70 C, montage : sur rail DIN symtrique/profil su ECCN:9N9999
scalance xc216 layer 2 ie switch manageable, certifi iec 62443-4-2, 16x 10/100
SIEMENS SAS
SCALANCE XC216 Layer 2 IE Switch manageable, certifi IEC 62443-4-2, 16X 10/100 Mbit/s ports RJ45, 1x port consoles, LED de diagnostic, alim. redondante, plage de temprature -40 C 70 C, montage : sur rail DIN symtrique/profil s
scalance xb208 commutateur layer 2 ie switch 8x ports rj45 10/100 mbit/s 1x port
SIEMENS SAS
SCALANCE XB208 commutateur Layer 2 IE Switch 8x ports RJ45 10/100 Mbit/s 1x port console, LED de diagnostic alimentation redondante certifi IEC 62443-4-2, plage de temprature 0C 60C, montage sur rail DIN, PROFINET par dfaut. ECCN:9N9999
scalance xc206-2sfp layer 2 ie switch manageable, certifi iec 62443-4-2, 6x po
SIEMENS SAS
SCALANCE XC206-2SFP Layer 2 IE Switch manageable, certifi IEC 62443-4-2, 6x ports RJ45 10/100 Mbit/s, 2x 100/1000 Mbit/s SFP, 1x port console, LED de diagnostic, alim. redondante, plage de temprature -40 C 70 C, montage : sur ECCN:9N9999
scalance xb116 unmanaged ie switch, 16x 10/100 mbit/s ports rj45, pour le montag
SIEMENS SAS
SCALANCE XB116 unmanaged IE Switch, 16x 10/100 Mbit/s ports RJ45, pour le montage de petites structures en toile et et structures linaires, diagnostic LED, IP20, alimentation redondante, AC/DC 24V manuel disponible en tlchargement . ECCN:9N
scalance xc206-2 layer 2 ie switch manageable, certifi iec 62443-4-2, 6x ports
SIEMENS SAS
SCALANCE XC206-2 Layer 2 IE Switch manageable, certifi IEC 62443-4-2, 6x ports RJ45 10/100 Mbit/s, 2x ports SC 100 Mbit/s, 1x port console, LED de diagnostic, alim. redondante, plage de temprature -40 C 70 C, montage : sur rai ECCN:9N9999
scalance xb216 commutateur layer 2 ie switch, 16x ports rj45 10/100 mbit/s, 1x p
SIEMENS SAS
SCALANCE XB216 commutateur Layer 2 IE Switch, 16X ports RJ45 10/100 Mbit/s, 1x port console, LED de diagnostic alimentation redondante certifi IEC 62443-4-2, plage de temprature 0C 60C, fixation sur rail DIN, priphrique PROFINET ECCN:9N999
scalance xb008g unmanaged industrial ethernet switch pour 10/100/1 000 mbit/s, p
SIEMENS SAS
SCALANCE XB008G unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100/1 000 Mbit/s, pour le montage de petites structures en toile et et structures linaires, diagnostic LED, IP20, DC 24V alimentation, avec 8x 10/100/1 000 Mbit/s, ports RJ45
scalance xb004-1 unmanaged industrial ethernet switch pour 10/100 mbit/s, pour l
SIEMENS SAS
SCALANCE XB004-1 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s, pour le montage de petites structures en toile et structures linaires, diagnostic LED, IP20, AC/DC 24V alimentation, avec 4x paires torsades 10/100 Mbit/s ports a ECC
scalance xc206-2sfp g commutateur layer 2 ie manageable, certifi iec 62443-4-2
SIEMENS SAS
SCALANCE XC206-2SFP G commutateur Layer 2 IE manageable, certifi IEC 62443-4-2, 6x 10/100/1000 Mbit/s ports RJ45, 2x 1000 Mbit/s SFP, 1x port console, LED de diagnostic, alim. redondante, plage de temprature -40 C 70C, montag
scalance xc208g commutateur layer 2 ie manageable, certifi iec 62443-4-2, 8x
SIEMENS SAS
SCALANCE XC208G commutateur Layer 2 IE manageable, certifi IEC 62443-4-2, 8x 10/100/1000 Mbit/s, ports RJ45, 1x port console, LED de diagnostic, alim. redondante, plage de temprature -40 C 70C, montage : sur rail DIN symtriq
scalance xb213-3 commutateur layer 2 ie switch 13x ports rj45 10/100 mbit/s, 3x
SIEMENS SAS
SCALANCE XB213-3 commutateur Layer 2 IE Switch 13x ports RJ45 10/100 Mbit/s, 3x port SC MM FO 1x port de console, LED de diagnostic, alimentation alimentation, certifi IEC 62443-4-2, plage de temprature 0C 60C, montage sur rail DIN ECCN:9N
scalance xcm102, ie convertisseur de mdias non manag 1 port rj45 100/1000 mbit
SIEMENS SAS
SCALANCE XCM102, IE convertisseur de mdias non manag 1 port RJ45 100/1000 Mbit/s, 1 port SFP 100/1000 Mbit/s, diagnostic LED, contact de signalisation de dfaut avec bouton-poussoir Set alimentation redondante, collet de maintien manuel d EC
scalance xr124wg, unmanaged ie switch, chssis 19, 24 x ports lectriques 10/10
SIEMENS SAS
SCALANCE XR124WG, unmanaged IE Switch, chssis 19, 24 x ports lectriques 10/100 Mbit/s, LED de diagnostic, alimentation AC 240 V (85 264V). ECCN:9N9999
scalance xc106-2, unmanaged ie switch, 6 ports 10/100 mbit/s ports rj45, 2x 100
SIEMENS SAS
SCALANCE XC106-2, unmanaged IE Switch, 6 ports 10/100 Mbit/s ports RJ45, 2x 100 Mbit/s BFOC multimode, diagnostic LED, contact de signalisation de dfaut avec bouton-poussoir Set, alimentation alimentation manuel disponible en tlchargemen EC
scalance xcm108poe (6x100/1000 mbit/s rj45, poe, 2x sfp 1000/10000 mbit/s) unman
SIEMENS SAS
SCALANCE XCM108PoE (6x100/1000 Mbit/s RJ45, PoE, 2x SFP 1000/10000 Mbit/s) Unmanaged IE Switch puissance jusqu' 120 W PoE sur 6 ports, diagnostic LED, contact de signalisation de dfaut avec bouton-poussoir Set, alimentation redondante man E
scalance xcm108poe (8x100 mbit/s rj45, poe) unmanaged ie switch puissance jusqu'
SIEMENS SAS
SCALANCE XCM108PoE (8x100 Mbit/s RJ45, PoE) Unmanaged IE Switch puissance jusqu' 120 W PoE sur 8 ports, diagnostic LED, contact de signalisation de dfaut avec bouton-poussoir Set, alimentation alimentation manuel disponible en tlchargem ECC
scalance xcm108 (6x100/1000 mbit/s rj45 2x100/1000 mbit/s sfp) unmanaged ie swit
SIEMENS SAS
SCALANCE XCM108 (6x100/1000 Mbit/s RJ45 2x100/1000 Mbit/s SFP) Unmanaged IE Switch diagnostic LED, contact de signalisation de dfaut avec bouton-poussoir Set, alimentation redondante manuel disponible en tlchargement