Vous avez recherché "UPPER AIR PLAFONNIER" (1 produit)


Chauffe-eau thermo. EDEL NATIV 200L air, au sol, monobloc, cuve inox, R290
INTUIS-THERMO Sponsorisé
Chauffe-eau thermodynamique EDEL NATIV 200 air - sur air, 200L, installation sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, sur air ambiant ou air extérieur par gaines D= 160 mm, appoint électrique 1,2 kW intégré
Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 12W 1200lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
Chauffe-eau thermo. EDEL NATIV 270 air, au sol, monobloc, cuve inox, R290
INTUIS-THERMO Sponsorisé
Chauffe-eau thermodynamique EDEL NATIV 270 air - sur air, 270L, installation sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, sur air ambiant ou air extérieur par gaines D= 160 mm, appoint électrique 1,2 kW intégré
Upper Air Plafonnier SM355B 4xTUV PLS 9W HFM
PHILIPS SIGNIFY
SM345C PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 4, HFM HF Matchbox, Blanc et noir, 38 W, 230 V