Vous avez recherché "antidéflagrant" (5726 produits)

LELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx  Zone 1-21
ATX
LELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
HBD - Hublot oval 100W incandescent
ATX
HBD - Hublot oval 100W incandescent Douille E27. Lampe non fournie
FDBAESLED - BAES LED evacuation 45 lumen SATI Adressable M20
ATX
FDBAESLED - BAES LED evacuation 45 lumen SATI Adressable M20 Autotest intégré avec LED d'indicateur de charge.
LELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M20 ATEX / IECEx  Zone 1-21
ATX
LELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M20 ATEX / IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
LNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx  Zone 2-22
ATX
LNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 2-22 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
Luminaire ATEX  Acquex 39W 1578mm 4000K 6000 lm IP66 IK10 on/off PC
TRILUX
Luminaire étanche ATEX - Acquex - Diffuseur - ET - 39W - 6000lm - Lambertien (L) - IP66 - IK10 - 3 SDCM - (L80/B50) 100.000 h - 154lm/W - Montage au plafond/en suspension/en saillie/en applique
Luminaire ATEX  Acquex 27W 1282mm 4000K 4000 lm IP66 IK10 on/off PC
TRILUX
Luminaire étanche ATEX - Acquex - Diffuseur - ET - 27W - 4000lm - Lambertien (L) - IP66 - IK10 - 3 SDCM - (L80/B50) 100.000 h - 148lm/W - Montage au plafond/en suspension/en saillie/en applique
PRE - Prise Murale 16A 2P+T Polycarbonate ATEX / IECEx  200-250 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Prise Murale 16A 2P+T Polycarbonate ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Fiche 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx  200-250 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Fiche 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Prise Mobile 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx  200-250 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Prise Mobile 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
JAMIN étanche ATEX zone 2,21,22  D133  L1600mm  corps clair  9250lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 71W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 2 presse-étoupes polyamide D6,5-14mm pour repiquage
JAMIN étanche ATEX zone 2,21,22  D133  L1000mm  corps clair  5550lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 43W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 2 presse-étoupes polyamide D6,5-14mm pour repiquage
JAMIN étanche ATEX zone 2,21,22  D100  L1000mm  corps clair  2775lm  4000K
SAMMODE
IRC80 70000h L80/B10 21W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe polyamide D6,5-14mm
LNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M20 ATEX / IECEx  Zone 2-22
ATX
LNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M20 ATEX / IECEx Zone 2-22 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
PRE - Prise Murale 32A 3P+T Polyester ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Prise Murale 32A 3P+T Polyester ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
LELED - Luminaire a LED 3 000 lumen M25 ATEX / IECEx  Zone 1-21
ATX
LELED - Luminaire a LED 3 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
PRE - Fiche 32A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Fiche 32A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
Unicode 2 - Contact NO
ATX
Unicode 2 - Contact NO Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2
Unicode 2 - Contact NC
ATX
Unicode 2 - Contact NC Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2
PRE - Fiche 16A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Fiche 16A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
FELED - Fixation rapide pour luminaire
ATX
FELED - Fixation rapide pour luminaire . Utilisable pour les séries FELED - VIAMASTER - FE - FN - FL - FNES