Vous avez recherché "gpon" (25 produits)


Récepteur Optique GPON 1 port RJ45 Gb
FRACARRO
Récepteur optique (1310/1490) GPON, 1 port RJ45 ethernet 10/100/1000
ONT GPON, port Fast-Ethernet, port Gigabit, RJ11, CATV, Wi-Fi, 1 port SC/APC
FRACARRO
ONT GPON, un port Fast-Ethernet + un port Gigabit Ethernet LAN, un port téléphone, une interface CATV et une interface double bande Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. 1 port SC/APC 1310/1490nm
Récepteur Optique CATV passif, entrée SC/APC sortie SC/PC sortie F 45-1050MHz
FRACARRO
Récepteur Optique CATV passif, entrée optique SC/APC 1310-1490-1550, sortie SC/PC 1310-1490, sortie F 45-1050MHz
Récepteur Optique CATV WDM, 1310-1490-1550, sortie F 45-1050MHz
FRACARRO
Récepteur Optique CATV WDM, entrée optique SC/APC 1310-1490-1550, sortie SC/PC 1310-1490, sortie F 45-1050MHz
Récepteur Optique GPON 4 ports 2,5 Gb ethernet, 1 port TEL, Wifi ac
FRACARRO
Récepteur optique (1310/1490) GPON, 4 ports RJ45 ethernet 2,5Gb, 1 RJ11 (téléphonie), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac,
ONT GPON, 4 ports Gigabit, RJ11, CATV, Wi-Fi 5, 1 port SC/APC
FRACARRO
ONT GPON, 4 ports Gigabit Ethernet LAN, un port téléphone, une interface CATV et une interface Wi-Fi 1200Mbps MIMO 2x2 (IEEE802.11b/g/n/ac). 1 port SC/APC 1310/1490/1550nm
Boîtier secondaire passif POL MIX - 2 CPL 1 vers 4 + 6 fibres P2P - SC/APC
ACOME
BOÎTIER SECONDAIRE PASSIF POL MIX : coffret faux-plancher H51xP198xL310mm, fermeture vis. Bandeau 14 Rac SC/APC (8GPON Ve + 6 P2P Rg). 2 coupleurs PLC 1v4 entrée et sorties connectorisées 900µm SC/APC, support 2 Rac SC/APC entrée coupleur
Boîtier secondaire passif POL MIX - 2 CPL 1 vers 4 + 2 fibres P2P - SC/APC
ACOME
BOÎTIER SECONDAIRE PASSIF POL MIX : coffret faux-plancher H51xP198xL310mm, fermeture vis. Bandeau 10 Rac SC/APC (8GPON Ve + 4 P2P Rg). 2 coupleurs PLC 1v4 entrée et sorties connectorisées 900µm SC/APC, support 2 Rac SC/APC entrée coupleur
OLT GPON, châssis 19', 4 sorties PON, 4 entrées RJ45 GE, 1 entrée SFP+ 10GE
FRACARRO
OLT GPON, châssis 19', 4 sorties PON, 4 entrées RJ45 GE, 1 entrée SFP+ 10GE, compatible SFP C++, liaison max 20km, 512 ONT sur 4 PON avec SFP C++, paramétrage via Interface WEB, EMS ou ligne de commande
OLT GPON, châssis 19', 8 sorties PON, 2 entrées combo, 4 entrées SFP+ 10GE
FRACARRO
OLT GPON, châssis 19', 8 sorties PON, 2 entrées combo (10/100/1000M auto-négociable ou 2x SFP 1GE), 4 entrées SFP+ 10GE, Back panel 63Gbps, 2 PSU Hot Swap inclus
SFP C++ GPON, émission 1490nm +5dBm
FRACARRO
SFP C++ GPON, émission 1490nm +5dBm, sensibilitée de réception 1310nm -30dBm
ONT Gpon 4 ports GE POE/POE+, Max 30W par port, 10/100/1000M Auto
FRACARRO
ONT Gpon 4 ports GE POE/POE+, Max 30W par port, 10/100/1000M Auto, 1 port SC/UPC, supporte la compatibilité VLAN et l'IGMP Multicast Snooping
OLT GPON, châssis 19', 8 sorties PON, 6 entrées RJ45 GE, 2 entrée SFP+ 10GE
FRACARRO
OLT GPON, châssis 19', 8 sorties PON, 6 entrées RJ45 GE, 2 entrée SFP+ 10GE, compatible SFP C++, liaison max 20km, 1024 ONT sur 8 PON avec SFP C++, paramétrage via Interface Web, EMS ou ligne de commande
Point d'accès GPON mural WiFi 6 AX1800 Omada
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Passerelle GPON WiFi6 : 1 201 Mbit/s (5 GHz) et 574 Mbit/s (2,4 GHz). MU'MIMO, roaming transparent, VoIP multi'comptes, une fibre pour voix/données/vidéo. Appairage 1'clic, PPSK, gestion centralisée, fixation murale AC.
Point d'accès de bureau Omada GPON WiFi 6 AX1800
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Passerelle GPON Wi'Fi 6 (1 201 Mbit/s 5 GHz / 574 Mbit/s 2,4 GHz) : MU'MIMO, roaming fluide et portée. Port GPON, VoIP multi'comptes, services filaire & sans'fil, appairage 1'clic, PPSK, gestion centralisée, montage mural/bureau.
ONT Gpon 4 ports GE POE/POE+, 2 ports FXS, Max 30W par port, 10/100/1000M Auto
FRACARRO
ONT Gpon 4 ports GE POE/POE+, 2 ports FXS, Max 30W par port, 10/100/1000M Auto, 1 port SC/UPC, supporte la compatibilité VLAN et l'IGMP Multicast Snooping
Point d'accès de bureau WiFi 6 AX3000 GPON Omada
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur/ONU Wi'Fi6 jusqu'à 30 Gbps (5 GHz 2402 Mbps, 2,4 GHz 574 Mbps), port GPON, 4x RJ45 Gigabit et 2x PoE, fibre multi'services (VoIP, données, vidéo HD), appels VoIP multi'comptes, appairage 1'clic, montage bureau/mural, PPSK, porta...
Point d'accès WiFi 6 AX1800 GPON Omada mural
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur GPON Wi'Fi 6 ¿ 1 201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2,4 GHz). GPON + 2 Gigabit (1 PoE 802.3af). Multi'services pour VoIP, données et vidéo, appels multi'comptes. Activation 1 clic, Omada Mesh, itinérance et cloud.
ONT Gpon 8 ports GE POE/POE+, Max 30W par port, 10/100/1000M Auto
FRACARRO
ONT Gpon 8 ports GE POE/POE+, Max 30W par port, 10/100/1000M Auto, 1 port SC/UPC, supporte la compatibilité VLAN et l'IGMP Multicast Snooping
OLT GPON, châssis 19', 4 sorties PON, 4 entrées combo, 2 entrées SFP+ 10GE
FRACARRO
OLT GPON, châssis 19', 4 sorties PON, 4 entrées combo (10/100/1000M auto-négociable ou 4x SFP 1GE), 2 entrées SFP+ 10GE, Back plane 63Gbps, 2 PSU Hot Swap inclus