Vous avez recherché "legrand coffret polyester porte vitrée" (25 produits)


Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 400x300x206mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 400x300x206mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 500x400x206mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 500x400x206mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 400x300x200mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic avec porte vitrée en verre trempé teinté IP66 IK10 avec verrou double barre et revêtement polyester texturé (80'm) - 400x300x200mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 610x400x257mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 610x400x257mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 820x610x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 820x610x300mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Coffret métal - porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 600x400x250mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal avec porte vitrée en verre trempé teinté Atlantic IP66 IK10 avec verrou double barre et revêtement polyester texturé (80'm) - 600x400x250mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 720x510x250mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 720x510x250mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 1020x810x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 1020x810x300mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Coffret métal - porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 700x500x250mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal avec porte vitrée en verre trempé teinté Atlantic IP66 IK10 avec verrou double barre et revêtement polyester texturé (80'm) - 700x500x250mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret métal - porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 800x600x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal avec porte vitrée en verre trempé teinté Atlantic IP66 IK10 avec verrou double barre et revêtement polyester texturé (80'm) - 800x600x300mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 500x400x200mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal avec porte vitrée en verre trempé teinté Atlantic IP66 IK10 avec verrou double barre et revêtement polyester texturé (80'm) - 500x400x200mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x800x300mm
LEGRAND
Coffret métal avec porte vitrée en verre trempé teinté Atlantic IP66 IK10 - 1000x800x300mm avec verrou double barre et revêtement polyester texturé (80'm) - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 1220x810x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 1220x810x300mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Coffret Atlantic métal IP66 IK10 RAL7035 - porte vitrée 800x600x250mm
LEGRAND
Coffret métallique vertical Atlantic IP66 IK10 800x600x250mm 1 porte vitrée réversible avec verrou double-barre et charnières et axes traités anti-corrosion haute performance - RAL7035 acier revêtu polyester texturé
Coffret Atlantic métal IP66 IK10 RAL7035 - porte vitrée 600x600x250mm
LEGRAND
Coffret métallique carré Atlantic IP66 IK10 600x600x250mm 1 porte vitrée réversible avec verrou double-barre et charnières et axes traités anti-corrosion haute performance - RAL7035 acier revêtu polyester texturé
Coffret Atlantic métal version vertical 1 porte vitrée 600x400x250mm
LEGRAND
Coffret métallique vertical Atlantic IP66 IK10 600x400x250mm 1 porte vitrée réversible avec verrou double-barre et charnières et axes traités anti-corrosion haute performance - RAL7035 acier revêtu polyester texturé
Coffret Atlantic métal version vertical 1 porte vitrée 400x300x200mm
LEGRAND
Coffret métallique vertical Atlantic IP66 IK10 400x300x200mm 1 porte vitrée réversible avec verrou double-barre et charnières et axes traités anti-corrosion haute performance - RAL7035 acier revêtu polyester texturé
Coffret Atlantic métal IP66 IK10 RAL7035 - porte vitrée 800x600x300mm
LEGRAND
Coffret métallique vertical Atlantic IP66 IK10 800x600x300mm 1 porte vitrée réversible avec verrou double-barre et charnières et axes traités anti-corrosion haute performance - RAL7035 acier revêtu polyester texturé
Coffret Atlantic métal IP66 IK10 RAL7035 - porte vitrée 1000x600x300mm
LEGRAND
Coffret métallique vertical Atlantic IP66 IK10 1000x600x300mm 1 porte vitrée réversible avec verrou double-barre et charnières et axes traités anti-corrosion haute performance - RAL7035 acier revêtu polyester texturé
Coffret Atlantic métal IP66 IK10 RAL7035 - porte vitrée 600x400x200mm
LEGRAND
Coffret métallique vertical Atlantic IP66 IK10 600x400x200mm 1 porte vitrée réversible avec verrou double-barre et charnières et axes traités anti-corrosion haute performance - RAL7035 acier revêtu polyester texturé
Coffret Atlantic métal IP66 IK10 RAL7035 - porte vitrée 1400x800x400mm
LEGRAND
Coffret métallique vertical Atlantic IP66 IK10 1400x800x400mm 1 porte vitrée réversible avec verrou double-barre et charnières et axes traités anti-corrosion haute performance - RAL7035 acier revêtu polyester texturé
Coffret Atlantic métal version vertical 1 porte vitrée 500x400x200mm
LEGRAND
Coffret métallique vertical Atlantic IP66 IK10 500x400x200mm 1 porte vitrée réversible avec verrou double-barre et charnières et axes traités anti-corrosion haute performance - RAL7035 acier revêtu polyester texturé
Coffret Atlantic métal IP66 IK10 RAL7035 - porte vitrée 1200x800x400mm
LEGRAND
Coffret métallique vertical Atlantic IP66 IK10 1200x800x400mm 1 porte vitrée réversible avec verrou double-barre et charnières et axes traités anti-corrosion haute performance - RAL7035 acier revêtu polyester texturé
Coffret Atlantic métal IP66 IK10 RAL7035 - porte vitrée 1000x800x300mm
LEGRAND
Coffret métallique vertical Atlantic IP66 IK10 1000x800x300mm 1 porte vitrée réversible avec verrou double-barre et charnières et axes traités anti-corrosion haute performance - RAL7035 acier revêtu polyester texturé