Vous avez recherché "luminaire atex" (3166 produits)

LELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx  Zone 1-21
ATX
LELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
HBD - Hublot oval 100W incandescent
ATX
HBD - Hublot oval 100W incandescent Douille E27. Lampe non fournie
FDBAESLED - BAES LED evacuation 45 lumen SATI Adressable M20
ATX
FDBAESLED - BAES LED evacuation 45 lumen SATI Adressable M20 Autotest intégré avec LED d'indicateur de charge.
LELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M20 ATEX / IECEx  Zone 1-21
ATX
LELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M20 ATEX / IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
LNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx  Zone 2-22
ATX
LNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 2-22 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
Luminaire ATEX  Acquex 39W 1578mm 4000K 6000 lm IP66 IK10 on/off PC
TRILUX
Luminaire étanche ATEX - Acquex - Diffuseur - ET - 39W - 6000lm - Lambertien (L) - IP66 - IK10 - 3 SDCM - (L80/B50) 100.000 h - 154lm/W - Montage au plafond/en suspension/en saillie/en applique
Luminaire ATEX  Acquex 27W 1282mm 4000K 4000 lm IP66 IK10 on/off PC
TRILUX
Luminaire étanche ATEX - Acquex - Diffuseur - ET - 27W - 4000lm - Lambertien (L) - IP66 - IK10 - 3 SDCM - (L80/B50) 100.000 h - 148lm/W - Montage au plafond/en suspension/en saillie/en applique
LNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M20 ATEX / IECEx  Zone 2-22
ATX
LNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M20 ATEX / IECEx Zone 2-22 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
LELED - Luminaire a LED 3 000 lumen M25 ATEX / IECEx  Zone 1-21
ATX
LELED - Luminaire a LED 3 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
FELED - Fixation rapide pour luminaire
ATX
FELED - Fixation rapide pour luminaire . Utilisable pour les séries FELED - VIAMASTER - FE - FN - FL - FNES
FDBAESLED - Etiquette de signalisation pour bloc de secours Flèche droite
ATX
FDBAESLED - Etiquette de signalisation pour bloc de secours Flèche droite Etiquette adhésive et sécable 327 x 109mm
Areamaster LED - Projecteur a LED 15 000 lumen ATEX / IECEx  Zone 2-22
ATX
Areamaster LED - Projecteur a LED 15 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-22 La gamme Areamaster est aussi disponible en version zone 1 (AMHZ - AMLZ) et industrielle (IAMLG - IAMLH)
LELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx  Zone 1-21
ATX
LELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
Areamaster LED - Projecteur a LED 9 000 lumen ATEX / IECEx  Zone 2-22
ATX
Areamaster LED - Projecteur a LED 9 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-22 La gamme Areamaster est aussi disponible en version zone 1 (AMHZ - AMLZ) et industrielle (IAMLG - IAMLH)
LNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx  Zone 2-22
ATX
LNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 2-22 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
LELED - Luminaire a LED 6 000 lumen M25 ATEX / IECEx  Zone 1-21
ATX
LELED - Luminaire a LED 6 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
FD - Fixation rapide pour luminaire - Acier
ATX
FD - Fixation rapide pour luminaire - Acier - Jeu de 2 pièces
FELED - Fixation sur tube 2' - Acier
ATX
FELED - Fixation sur tube 2' - Acier Pour luminaire séries FE - FELED - VIAMASTER - FN - FNLED - FNESLED
FELED - Vasque longueur 1,20 m Polycarbonate
ATX
FELED - Vasque longueur 1,20 m Polycarbonate Convient également pour les séries FE, FN et FNLED.