Accueil
/
pont wifi

Vous avez recherché "pont wifi" (16 produits)

Pont WiFi 5 GHz 867 Mbps longue portée
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Point d'accès 802.11ac 5 GHz jusqu'à 867 Mb/s, portée jusqu'à 5 km, appairage auto et LEDs d'alignement, 3 ports Gigabit pour caméras, gestion via Omada SDN, boîtier IP65, protection 6 kV, PoE passif, adaptateur inclus.
expand_more
Point d'accés Wi-Fi 6 AX3000 PoE+ extérieur
DLINK
Nuclias Connect - Point d'accès Nuclias Connect Wi-Fi 6 AX3000 éxtérieur PoE+ Dual-Radio 1 port 2.5 Gigabit PoE+ - IP68 - Supports poteau et mural inclus - Injecteur PoE compatible : DPE-301GI - Pont Wi-Fi
expand_more
Pont WiFi 5 GHz 867 Mbps
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
AP extérieur 802.11ac (jusqu'à 867 Mbps sur 5 GHz), portée jusqu'à 1 km. Couplage auto + LED pour installation rapide, 3 ports Gigabit, PoE passif avec adaptateur, Omada SDN, IP65, foudre 6 kV.
expand_more
Pont WiFi 5 GHz Omada longue portée 300 Mbps
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Wi'Fi 5 GHz 802.11n jusqu'à 300 Mbps, portée jusqu'à 5 km. Appairage auto et LED pour déploiement rapide. 3 ports 10/100 Ethernet pour caméras, PoE passif (adapt. inclus). Boîtier IP65, protection foudre 6 kV. Omada SDN.
expand_more
Pont sans fil Omada 5 GHz 867 Mbps ultra-longue portée pour intérieur/extérieur
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Pont PtP pro jusqu'à 15 km avec antennes directionnelles 23 dBi. Kit Plug&Play préconfiguré, alignement par appli et test instantané. PoE Gigabit (802.3af/passif), IP65, 6 kV, -40-70°C, mode autonome ou Omada SDN.
expand_more
Pont sans fil Omada 5 GHz 867 Mbps intérieur/extérieur pour interconnexions poin
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Le pont sans fil Omada Flex Bridge 5 (5 GHz, 867 Mbps) offre une liaison stable jusqu'à 5 km pour l'intérieur et l'extérieur. Flexible, il gère les connexions Point-à-Point et Multipoint (jusqu'à 32 noeuds). Conçu pour la vidéosurveillance,
expand_more
DS-3WF02-5AC/D Kit pont WIFI extérieur sans fil 5Ghz distance max 5KM
HIKVISION
Kit pont WIFI sans fil extérieur 5GHz, disntace max 5 km, antenne MIMO 2x2, manageable avec topologie visualisée, 2 x 10/100 Mbps RJ45,PoE IN/OUT, plug and play
expand_more
DS-3WF02C-5AC/OV3 Pont WIFI extérieur sans fil 5Ghz distance max 5km, Manageable
HIKVISION
Pont WIFI sans fil extérieur 5GHz CPE, distance max 5 km, antenne MIMO 2×2 867 Mbps, gain 9 dBi, puissance de sortie 22 dBm, 802.11a/n/ac, angle H : 35°, 1 Gigabit RJ45, 1 Gigabit RJ45 avec entrée PoE passive, TDMA, DFS, TPC, Manageable
expand_more
DS-3WF1000-EI-2N-P Kit pont wifi 1KM
HIKVISION
Pont sans fil 802.11n 300 Mbps avec portée jusqu'à 1 km, antenne MIMO 2×2 intégrée 7 dBi, gestion de topologie visualisée, alerte en temps réel, PoE entrée/sortie et installation plug & play.
expand_more
DS-3WF3000-EI-5AC/P Pont wifi kit 3KM
HIKVISION
Pont WiFi Portée sans fil jusqu'à 3 km, pont 867 Mbps 802.11ac, antenne MIMO 8 dBi 2×2 intégrée, gestion visuelle de la topologie, entrée/sortie PoE standard et fonctionnement prêt à l'emploi.
expand_more
DS-3WF0FA-5AC/O Pont WIFI extérieur sans fil 360° 5Ghz 867Mbps distance max 1km
HIKVISION
Pont WIFI sans fil extérieur 5GHz, distance max. 1km, antenne 2×2 MIMO avec 867Mbps de débit, 802.11ac, angle H : 360°, 2 ports Gigabit RJ45, alimentation PoE standard, support Web, iVMS-4200, HCP
expand_more
DS-3WF03C-5AC/OV3 Pont WIFI extérieur sans fil 5Ghz distance max 15km Manageable
HIKVISION
Pont WIFI sans fil extérieur 5GHz CPE, distance max 15 km, antenne MIMO 2×2 867 Mbps, 1 Gigabit RJ45, 1 Gigabit RJ45 avec entrée PoE passive, Manageable avec topologie visualisée
expand_more
DS-3WF0EC-5ACT(B) Pont WIFI sans fil ascenseur 5Ghz distance max 500m
HIKVISION
Pont WIFI sans fil 5GHz pour ascenseur, distance max 500m, antenne 2×2 MIMO avec débit de 867Mbps, IEEE 802.11/a/n/ac, angle H : 50° V : 50°,2 ports RJ45 10/100M, alimentation 48V PoE.
expand_more
DS-3WF3000S-EI-5AC/P Pont wifi 3KM
HIKVISION
Pont WiFi sans fil jusqu'à 3 km, débit 867 Mbps 802.11ac, antenne MIMO 8 dBi 2×2 intégrée, gestion visuelle de la topologie et sortie PoE standard.
expand_more
Pont Wi-Fi en atelier
GIGAMEDIA
Prestation de paramétrage d'un pont Wi-Fi GIGAMEDIA pour un maximum de 4 points d'accès en point-à-point ou point-à-multipoint + prise en main distante pour validation
expand_more