Vous avez recherché "régulateur knx" (394 produits)


Parasurtenseur KNX ou LUXORliving US 1 KNX
THEBEN
Protection fine contre les surtensions. Pour les systèmes sous protocole : KNX ou LUXORliving.
ConnectBox Hardware Europe DC 12V, affichage, RS-485, protocole KNX, rail DIN
SIEMENS HVAC
La ConnectBox est une solution IoT simple, universelle et ouverte pour connecter et surveiller les bâtiments de petite et moyenne taille. Les utilisateurs peuvent effectuer la mise en service rapidement grâce à l'installation Plug &...
Accessoire de contrôle module KNX pour split
DAIKIN
Interface KNX Split pour permettre l'intégration dans des environnements domotiques
Uty-vksx - interface knx pour unites interieures climatiseurs splits
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Uty-vksx - interface knx pour unites interieures climatiseurs splits - compatible avec gammes splits muraux lmt. cassettes confort plus. gainables confort plus. microgainables et nouveaux gainables 72 et 90
Thermostat KNX NFC 230V/24V, sorties ToR ou 3 points, blanc, affichage, capteur externe
SIEMENS HVAC
Communication KNX - Pour applications avec sorties de régulation en 2 points (PWM ou ToR) ou 3 points - Pour applications avec ventilateur en 0 10V ou 3 vitesses - Capteurs embarqués et régulation de température et d'hygrométrie
Actionneur de chauffage 6 contacts HMG 6 T KNX
THEBEN
Actionneur KNX 6 circuits Triac pour chauffage série MIX, Avec 6 régulateurs de température (P/PI) pour le chauffage et la climatisation
Actionneur KNX HMT 6 S triac, 6 circuits chauffage sol 24V 5A IP20, gestion de 2 pompes
THEBEN
Actionneur KNX Triac 6 circuits chauffage sol. Sorties 24 V ou 0-10V. Régulateur intégré ainsi que la gestion de 2 pompes de circulation. Fonction dégommage intégrée.
ServoM 100N 1,2 6,5mm KNX
SIEMENS HVAC
Pour les vannes combi indépendantes de pression (PICV), les vannes radiateurs, les vannes MiniCombi (MCV) et les petites vannes à globe. Actionneurs électromoteurs pour le contrôle à 3 positions dans les applications radiateur
ServoM 5Nm KNX 24V~ V. boiss. sphér.
SIEMENS HVAC
Actionneur à moteur électrique rotatif pour communication KNX S-Mode ou KNX PL-Link pour vannes à boisseau sphérique de régulation 2 3 voies jusqu'à DN25
Servomoteur motorisé KNX pour vanne refroidissement et chauffage CHEOPS S KNX
THEBEN
Servomoteur motorisé KNX pour vanne. Sonde de température intégrée. Régulateur intégré pour chauffage et climatisation. 2 entrées binaires universelles, possibilité de raccordement pour sonde de température externe, contact de fenêtre
Régulateur temperature KNX ERP RAM 718 S KNX
THEBEN
Régulateur de temperature Réglage intérieur special etablissement recevant du public RAM718 S KNX + 4 Entrées binaires
Appareil service KNX embrochable, montage rail DIN, régulateur configurable
SIEMENS HVAC
Appareil enfichable sur les contrôleurs Synco 700 Pour l'affichage et la modification des données de l'installation pour le personnel de service et l'utilisateur final Fonctionnement du texte en clair
KNX - détecteur de présence 360° - KNX - Mini Plat - blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
KNX - détecteur de présence 360° - KNX - mini plat - fonction régulation d'éclairage - sortie multiple - couleur blanc
Interface param. USB-KNX avec alimentation bus
SIEMENS HVAC
L'interface de service se compose de : Interface de service OCI702 Câble USB 2.0 (Type A B) Câble de service KNX pour régulateurs Synco (RJ45 RJ45) Câble de service KNX pour Desigo TRA (connecteur RJ45 jack 2,5 mm) Câble de ...
Actionneur VAV, 24V AC, BACnet IP
SIEMENS HVAC
Contrôleur de pièce compact et configurable avec actionneur intégré Sonde de pression intégrée Communication BACnet IP (Certification BTL) 2 ports Ethernet Interface USB Bus KNX PL-Link pour connecter les capteurs, les actionneurs
Actionneur FPB, 24V AC, BACnet IP
SIEMENS HVAC
Contrôleur de pièce compact et configurable avec actionneur intégré Sonde de pression intégrée Communication BACnet IP (Certification BTL) 2 ports Ethernet Interface USB Bus KNX PL-Link pour connecter les capteurs, les actionneurs ..
Actionneur VAV, 24V AC, BACnet IP
SIEMENS HVAC
Contrôleur de pièce compact et configurable avec actionneur intégré Sonde de pression intégrée Communication BACnet IP (Certification BTL) 2 ports Ethernet Interface USB Bus KNX PL-Link pour connecter les capteurs, les actionneurs
Régulateur multimétiers, 230VAC, BACnet IP
SIEMENS HVAC
Contrôleurs de gestion d'espaces compacts pour CVC, éclairage, stores : Communications BACnet IP Bus KNX PL-Link pour connecter les capteurs, les actionneurs et les appareils de commande (y compris l'alimentation par bus) Intégration
Régulateur multimétiers, 230VAC, BACnet IP
SIEMENS HVAC
Contrôleurs de gestion d'espaces compacts pour CVC, éclairage, stores : Communications BACnet IP Bus KNX PL-Link pour connecter les capteurs, les actionneurs et les appareils de commande (y compris l'alimentation par bus) Intégration
Régulateur multimétiers, 230VAC, BACnet IP
SIEMENS HVAC
Contrôleurs de gestion d'espaces compacts pour CVC, éclairage, stores : Communications BACnet IP Bus KNX PL-Link pour connecter les capteurs, les actionneurs et les appareils de commande (y compris l'alimentation par bus) Intégration
Régulateur multimétiers, 24VAC, BACnet IP
SIEMENS HVAC
Contrôleurs de gestion d'espaces compacts pour CVC, éclairage, stores : Communications BACnet IP Bus KNX PL-Link pour connecter les capteurs, les actionneurs et les appareils de commande (y compris l'alimentation par bus) Intégration
Dispositif de protection contre les surtensions du bus KNX
HAGER
Dispositif de protection contre les surtensions du bus KNX. Ce produit permet de protéger le bus KNX et les produits qui y sont connectés contre les surtensions. Peut être installé dans le tableau électrique ou dans une boite de dérivation.
Automate compact extensible 16 E S, Modbus, M-Bus, KNX PL-Link, BACnet MSTP
SIEMENS HVAC
Librement programmable et conçu pour la gestion d'installations CVC et GTB. Fonctions système (gestion d'alarmes avec routage, calendriers, enregistrement et protection des accès). Librement programmable (proche de la norme CEN 11...