Vous avez recherché "rails et accessoires nvent caddy" (360 produits)


Crapaud Accroche Tout charge lourde, IPE/IPN 3-30 mm, GAC
NVENT CADDY
Attaches poutre pour fixer les rails en C aux poutres, ouverture du rail face à la poutre. Attache poutre pour rail type E5 ou type A et C, acier galvanisé à chaud, épaisseur de rebord 3-30 mm.
Crapaud Accroche Tout charge lourde, IPE/IPN 3-30 mm, GAC.
NVENT CADDY
Attaches poutre pour fixer les rails de montage aux poutres, ouverture du rail face à la poutre. Attache poutre pour charge lourde, en acier galvanisé à chaud, épaisseur de rebord 3-33 mm.
Rail de montage type C, 21x41x2,0mm, 3m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé
NVENT CADDY
Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type C de 3 mètres, prégalvanisé, trous oblongs, 21x41x2mm.
Rail de montage type C, 21x41x1,5mm, 3m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé
NVENT CADDY
Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type C de 3 mètres, prégalvanisé, trous oblongs, 21x41x1,5mm.
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 11 mm max L = 400 mm
NVENT CADDY
Kit d'attache poutre, suspension de charges lourdes, directement sous les poutres en I avec des épaisseurs de rebord max 11 mm max. Kit d'attache poutre en acier électrozingué avec rail en U de 400 mm, épaisseur de rebord max 11 mm.
Kit d'attache de poutre, 400 mm, rebord max 15 mm
NVENT CADDY
Kit d'attache poutre, suspension de charges lourdes, directement sous les poutres en I avec des épaisseurs de rebord max 15 mm max. Kit d'attache poutre en acier électrozingué avec rail en U de 400 mm, épaisseur de rebord max 15 mm.
Kit d'attache de poutre, 600 mm, rebord max 15 mm
NVENT CADDY
Kit d'attache poutre, suspension de charges lourdes, directement sous les poutres en I avec des épaisseurs de rebord max 15 mm max. Kit d'attache poutre en acier électrozingué avec rail en U de 600 mm, épaisseur de rebord max 15 mm.
Kit d'attache de poutre, 500 mm, rebord max 15 mm
NVENT CADDY
Kit d'attache poutre, suspension de charges lourdes, directement sous les poutres en I avec des épaisseurs de rebord max 15 mm max. Kit d'attache poutre en acier électrozingué avec rail en U de 500 mm, épaisseur de rebord max 15 mm.
Rail de montage type A, 41x41x1,5mm, 3m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé
NVENT CADDY
Rail de montage perforé pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Type A, 41 x 41 x 1,5 mm, longueur 3 mètres, acier prégalvanisé, trous oblongs
Attache de poutre pour profil ' 41x41mm, galvanisé à chaud
NVENT CADDY
Attaches poutre pour fixer les rails de montage aux constructions en acier. Étier en acier galvanisé à chaud avec boulon en U, compatible avec les rails de largeur 41 mm et de profondeur 21 à 41 mm.
Bouchon de finition, rail strut, bleu
NVENT CADDY
Bouchons de rail de montage pour une finition polie. Polyéthylène bleu.
Attache de poutre pour profil E0, E1, E2, électrogalvanisé
NVENT CADDY
Attaches poutre pour fixer les rails en C aux poutres. Attache de poutre pour rails en C, en acier électrozingué, pour les types E0L, E0, E1, E2L, E2, E3, dimension de la tige filetée M6.
Rail de montage type A, 41x41x2,5mm, 3m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé
NVENT CADDY
Rail de montage perforé pour construction de trapèzes, structures et contreventements, type A, 41 x 41 x 2,5 mm, longueur 3 mètres, acier prégalvanisé, trous oblongs
Attache poutre, fixation IPN/IPE interne pour rail strut
NVENT CADDY
Kit d'attache de poutre pour fixer les rails de montage entre les ailes supérieures et inférieures d'une poutre en I, parallèlement à l'âme. Attache à acier ressort avec boulons en finition CADDY Armour.
Équerre 2 trous à 90°, 58 mm x 42 mm, galvanisé à chaud
NVENT CADDY
Équerre 2 trous à 90° (disposition des trous 1-1) - Permet de créer des bâtis métalliques à l'aide des rails nVent CADDY Eristrut.
Pendard type A, 41x41x2,5mm, longueur 1000mm, trous oblongs, GAC
NVENT CADDY
Console profil type A en acier galvanisé a chaud pour montage au mur, au sol ou au plafond - Profil 41 x 41 x 1000 x 2,5 mm avec plaque murale et trous oblongs.
Support linéaire à angle droit trous 2-2 pour profil,100x95mm, galvanisé à chaud
NVENT CADDY
Équerre 4 trous pour la création de bâtis et de structures. Acier galvanisé à chaud. Équerre 2-2 trous, 102 mm x 86 mm. Angle droit 90 degrés.
Support mural vertical, rail E4 et strut, électrogalvanisé.
NVENT CADDY
Support mural pour rails en C ou profil de montage. Support mural en acier électrozingué pour les rails de type E4 et les profils de montage type A et C, avec fixations incluses.
Rail de montage type A, 41x41x2,0mm, 3m long, avec trous oblongs,pré-galvanisé
NVENT CADDY
Rail de montage perforé pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Type A, 41 x 41 x 2 mm, longueur 3 mètres, acier prégalvanisé, trous oblongs
Connecteur externe, rail strut 41x41, galvanisé à chaud
NVENT CADDY
Coupleur utilisée pour connecter deux rails de montage de type A afin de créer des bâtis et des structures. Éclisse externe à quatre trous en acier galvanisé à chaud pour profil de montage de 41 mm x 41 mm. Boulonnerie non inclue.
Rail de montage type A, 41x41x2,5mm, 3m long, avec trous oblongs, GAC
NVENT CADDY
Rail de montage perforé pour construction de trapèzes, structures et contreventements, type A, 41 x 41 x 2,5 mm, longueur 3 mètres, acier galvanisé à chaud, trous oblongs
Rail de montage type AA, 82x41x2,5mm, 6m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé
NVENT CADDY
Rail de montage perforé pour construction de trapèzes, structures et contreventements, type AA, 82 x 41 x 2,5 mm, soudés dos à dos, longueur 6 mètres, acier prégalvanisé