Vous avez recherché "micromodule" (264 produits)

Boîte micromodule No Air 1 Poste Diamètre 67mm Profondeur 47
BLM
Boîte d'appareillage micromodule Multimat No Air diamètre 67mm profondeur 47mm avec poche souple pour le logement des micro-modules. Dédié RE2020, tenue au fil incandescent 850°C
Boîte micromodule No Air 2 Postes entraxe 71 mm Profondeur 47
BLM
Boîte d'encastrement appareillage 2 Postes micromodule Multimat No Air diamètre 67mm profondeur 47mm entraxe 71 mm avec poche souple pour le logement des micro-modules. Dédié RE2020, tenue au fil incandescent 850°C
Micromodule Télérupteur Encastré 1300W Zigbee Up
YOKIS
Micromodule Télérupteur Encastré 1300W Zigbee Up. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Micromodule télévariateur 300W Radio Zigbee
YOKIS
Micromodule télévariateur 300W Radio Zigbee avec SMARTCHR intrégrée
Prêt-à-Poser Céliane créer un va-et-vient, micromodule+2cdes ss fils - Blanc
LEGRAND
Prêt-à-Poser connectable Céliane : créer un va-et-vient avec micromodule et commandes sans fils - livré complet Blanc
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pilotage radiateur électrique fil pilote
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pilotage radiateur électrique fil pilote - 6 ordres fil pilote - confort - confort -1c - confort -2c - Eco ou réduit - Hors gel - Arrêt - permet de piloter et programmer le chauffage avec Wiser Home
Micro récepteur Izymo vr io-compatible
SOMFY
Compact et efficace, il permet une intégration discrète et un contrôle filaires en radio de vos VR. Compatible avec la technologie io, il apporte une touche de connectivité pour réunir confort et convivialité dans chaque utilisation.
Prêt-à-Poser Céliane créer un va-et-vient, micromodule+2cdes Self-e - Blanc
LEGRAND
Prêt-à-Poser connectable Céliane : créer un va-et-vient avec micromodule et commande Self-e sans fils, sans pile - livré complet Blanc
Micromodule télévariateur encastré filaire 500W
YOKIS
Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W.
Micromodule télévariateur modulaire filaire 500W
YOKIS
Micromodule télévariateur encastré modulaire 500W pour commande d'éclairage dimmable
Tyxia 5610  Récepteur micromodule 1 voie éclairage On/Off
DELTA DORE
Récepteur micromodule encastrable 1 voie éclairage On/Off - Alimentation 230 V - Compatible avec tous types d'éclairage - Installation facile grâce à sa petite taille
Micromodule télérupteur encastré filaire 500W
YOKIS
Micromodule télérupteur encastré filaire 500W pour commande d'éclairage jusqu'à 500W
Tyxia 2600  Emetteur nanomodule  2 voies alimenté par pile
DELTA DORE
Emetteur micromodule encastrable 2 voies multifonction radio alimenté par pile pour commande de d'éclairages, volets roulants ou scénario - Installation facile grâce à sa petite taille
Tyxia 5630  Récepteur micromodule radio pour volets roulants
DELTA DORE
Récepteur micromodule encastrable radio volet roulant pour moteur jusqu'à 1A (+/- 30Nm) - Alimenté 230V - Commande un volet roulant, un écran de projection ou une fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à sa petite taille
Prêt-à-Poser Céliane créer un va-et-vient, inter + cde sans fils - Blanc
LEGRAND
Prêt-à-Poser connectable Céliane : créer un va-et-vient sans micromodule avec commande sans fils - livré complet Blanc
Pack Tyxia 501  Pack pour va-et-vient sans fil avec neutre
DELTA DORE
Pack pour création d'un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil à partir d'un interrupteur existant avec présence du neutre dans la boîte d'encastrement - Composition : 1 micromodule émetteur Tyxia 2600 + 1 micromodule récepteur Tyxia 5610
Micromodule Télévariateur Encastré 500W Radio Power
YOKIS
Micromodule Télévariateur Encastré 500W Radio Power. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Micromodule télérupteur temporisable 2000W Radio Zigbee
YOKIS
Micromodule télérupteur temporisable 2000W Radio Zigbee avec bornier à connecteur rapide
Récepteur on/off izymo io compatible TaHoma
SOMFY
Le micro-récepteur d'éclairage on/off permet de transformer votre éclairage déjà existant, en un éclairage connecté commandable sans fil !
Pack Tyxia 511  Pack pour va-et-vient sans fil sans neutre
DELTA DORE
Pack pour création d'un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil à partir d'un interrupteur existant sans présence du neutre dans la boîte d'encastrement composé d'1 récepteur micromodule Tyxia 5610 et 2 micromodules émetteurs Tyxia 2600