Vous avez recherché "pluggit" (55 produits)

Adaptateur universel bouche fixe, auto ou hygro diam. 80, 100 et 125 mm, PLUGGIT
S & P FRANCE
Adaptateur universel PLUGGIT pour bouches VMC (D80, 100 ou 125 mm) en extraction ou en soufflage (auto ou hygro). Montage mural ou plafond, 1 ou 2 gaines. Piquage équipé du système bi-directionnel Twist pour faciliter le raccordement.
Accessoire de transformation circulaire 80 mm à oblong 50 x 114 mm gamme PLUGGIT
S & P FRANCE
Accessoire de transformation circulaire permettant le raccordement du réseau PLUGGIT au piquage d'une VMC (simple ou double-flux) de diamètre 80 mm à oblong 50x114 mm.
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D80 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 15 à 50 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 80 mm
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D125 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 45 à 150 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 125 mm
Prise d'air ou sortie d'air de façade, semi-sphérique, en acier inox, D 160 mm
S & P FRANCE
Prise d'air neuf ou sortie d'air de façade D 160 mm, semi-sphérique, en acier inox, avec grille anti-volatile. Joint périphérique anti-moustaches et accessoire anti-goutte.
Accessoire de transformation circulaire 125 mm à oblong 2 x 50 x 114 mm, PLUGGIT
S & P FRANCE
Accessoire de transformation circulaire permettant le raccordement du réseau PLUGGIT au piquage d'une VMC (simple ou double-flux) de diamètre 125mm à oblong 2 fois 50x114 mm.
Plénum d'extraction/insuff. isolé, 5 piquages 50 x 114 mm et 1 piquage D 125 mm
S & P FRANCE
Plénum d'extraction/insufflation isolé, 5 piquages section 50 x 114 mm et 1 piquage D 125 mm, gamme PLUGGIT
Conduit circulaire semi-rigide, diamètre 90 mm, bobine de 25 m, gamme PLUGGIT
S & P FRANCE
Conduit circulaire semi-rigide en polypropylène, diamètre 90 mm, bobine de 25 m, gamme PLUGGIT
Accessoire de transformation circulaire 90 mm à oblong 50 x 114 mm gamme PLUGGIT
S & P FRANCE
Accessoire de transformation circulaire à oblong. Permet le raccordement du réseau PLUGGIT au piquage d'une VMC (simple ou double-flux) de diamètre 90 mm à oblong 50x114 mm.
Réduction conique en plastique, raccordement D 80/90 mm
S & P FRANCE
Réduction conique en plastique, raccordement D 80/90 mm, gamme PLUGGIT circulaire
Réduction conique en plastique, raccordement D 90/125 mm
S & P FRANCE
Réduction conique en plastique, raccordement D 90/125 mm, gamme PLUGGIT circulaire
Chaussette isolante 25 mm pour conduit gamme PLUGGIT
S & P FRANCE
Chaussette isolante 25 mm pour conduits CO50/25 et CC90/25, longueur 10 mètres, gamme PLUGGIT
Plénum nourrice modulable extraction/insufflation, gamme PLUGGIT
S & P FRANCE
Plénum nourrice modulaire extraction/insufflation permettant de raccorder une bouche sur le réseau principal, gamme PLUGGIT
Kit accessoires réseau PLUGGIT plénums pour logement jusqu'au T5, 4 sanitaires
S & P FRANCE
Kit accessoires réseau PLUGGIT pour logement jusqu'au T5 et 4 sanitaires, 2 plénums à 9 piquages, 11 adaptateurs de bouches, 10 bouches extra-plates D80 mm, 1 bouche extra-plate D125 mm