Vous avez recherché "Capteur magnétique de sécurité" (1086 produits)


Capteurs de sécurité avec technologie RFID série ST G
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mmForme de l'actionneur:Dimensions 37x26x18 mm, fixation latérale (G)
Capteur magnétique de sécurité avec actionneur
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Distance d'actionnement 5 mmBoîtier:Boîtier en technopolymère, connexion de droiteContacts:2NC (à protection fermée)Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 4x0,25 mm²
Capteur de sécurité séries ST H
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mmForce de retenue de l'aimant permanent:Avec aimant, force de retenue 50 N (G)
Accessoire Divers Capteur magnétique en 230V monocanal
CAME FRANCE
Accessoire Divers Générique (009SMA220) Capteur magnétique en 230V monocanal pour la détection de masses métalliques
Interrupteur de sécurité sans contact, Famille F3S-TGR-N, Ensemble capteur + act
OMRON ELECTRONICS
Interrupteur de sécurité sans contact, Famille F3S-TGR-N, Ensemble capteur + actionneur, Boîtier miniature plastique, Technologie Magnétique, 2 NF + 1NO, câble 2 m, sortie côté gauche
DS-PDMC-EG2-WE Contact magnetique, 2 entrees d'alarme, 1X CR123A(inclu), 868MHz
HIKVISION
Zones externes à 2 canaux pour les capteurs câblés Indication de la température de l'environnement Entièrement configurable à distance via l'APP
DS-PDMCK-EG2-WE Contact Magnetique + shoc, 2 inputs, 1X CR123A(inclu), 868MHz
HIKVISION
Détection combinée des chocs et de l'inclinaison Zones externes à 2 canaux pour les capteurs Filiaire Indication de la température de l'environnement Type de batterie: 1 Xbatterie CR123A 3 ans
Capteur de sécurité séries ST H
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mmForce de retenue de l'aimant permanent:Sans aimant
Capteurs de sécurité avec technologie RFID
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Sans actionneurForme de l'actionneur:Sans actionneurNiveau de codification de l'actionneur:Sans actionneur
Capteurs de sécurité avec technologie RFID
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 12 mmForme de l'actionneur:Dimensions 45x25x18 mm, fixation avant et latérale (D)
Capteur magnétique de sécurité
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Sans actionneurBoîtier:Boîtier en technopolymère, connexion de droiteContacts:2NC+1NO (à protection fermée)Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 6x0,25 mm²
Capteur magnétique de sécurité
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Sans actionneurBoîtier:Boîtier en technopolymère, connexion de droiteContacts:2NC (à protection fermée)
Capteur magnétique de sécurité
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Sans actionneurBoîtier:Boîtier en technopolymère, connexion de droiteContacts:2NC+1NO (à protection fermée)
Capteur de sécurité séries ST G
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mmForme de l'actionneur:Dimensions 37x26x18 mm, fixation latérale (G)
Capteur magnétique de sécurité avec actionneur
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Distance d'actionnement 5 mmBoîtier:Boîtier en technopolymère, connexion de gaucheContacts:2NC (à protection fermée)Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 4x0,25 mm²
Capteur magnétique de sécurité
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Sans actionneurBoîtier:Boîtier en technopolymère, connexion de droiteContacts:2NC (à protection fermée)Type de câble ou connecteur:Connecteur M8 à 4 pôles
Capteurs de sécurité avec technologie RFID
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 12 mmForme de l'actionneur:Dimensions 45x25x18 mm, fixation avant et latérale (D)
Capteurs de sécurité avec technologie RFID
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 12 mmForme de l'actionneur:Dimensions 45x25x18 mm, fixation avant et latérale (D)
Capteur de sécurité séries ST G
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Sans actionneurForme de l'actionneur:Sans actionneurNiveau de codification de l'actionneur:Sans actionneur
Capteurs de sécurité avec technologie RFID
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 20 mmForme de l'actionneur:Dimensions 40x50x16 mm, fixation avant (E)
Capteur magnétique de sécurité
PIZZATO ELETTRICA
Actionneur:Sans actionneurBoîtier:Boîtier en technopolymère avec plaques de fixation en métal, IP67 et IP69KContacts:2NC (à protection fermée) + 1NOType de câble ou connecteur:Câble en PVC, 6x0,25 mm²