Vous avez recherché "Climatisation résidentielle" (119 produits)


UI Console résidentielle 5 kW, Wi-Fi & nanoeX de série, compatible multi
PANASONIC
Unité intérieure Console Blanc 5 kW avec Wi-Fi intégré pour contrôle à distance avec Panasonic Comfort Cloud et technologie nanoe X Mark 3 de série pour améliorer la qualité de l'air intérieur, compatible multisplit
UI Console résidentielle 2,5 kW, Wi-Fi & nanoeX de série, compatible multi
PANASONIC
Unité intérieure Console Blanc 2,5 kW avec Wi-Fi intégré pour contrôle à distance avec Panasonic Comfort Cloud et technologie nanoe X Mark 3 de série pour améliorer la qualité de l'air intérieur, compatible multisplit
Pompe centrifuge Si-83 Pack 2 avec bac 2L - 230V CE
SAUERMANN INDUSTRIE
Pompe centrifuge monobloc Si-83 Pack 2 avec réservoir 2L - Pour applications résidentielles (Chaudière < 40 kW)
Vcm easy 100 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Vcm easy 100 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 100 - moteur sur platine démontable - moteur sur roulement à billes 3 vitesses - débits max ajustables - utilisation tertiaire ou résidentielle - alimentation 230 v
Vcm easy 150 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 150
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Vcm easy 150 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 150 - moteur sur platine démontable - moteur sur roulement à billes 3 vitesses - débits max ajustables - utilisation tertiaire ou résidentielle - alimentation 230 v
Galc-cl 400x150 - grille de soufflage simple deflexion ailettes mobiles 400x150
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Galc-cl 400x150 - grille de soufflage simple deflexion ailettes mobiles 400x150 - montage plafond - aluminium laqué blanc - fixation par clips pour applications résidentielles - compatible avec plenums bbg/ais. bbg/aie. bbg-l/is et bbg-abs
Disjoncteur différentiel 16A 1P+N 3kA Courbe C 30mA Type AC
HAGER
Le disjoncteur différentiel Hager ADC716F 16A 1P+N 3kA Courbe C 30mA Type AC assure la protection contre les surintensités et les fuites de courant à la terre jusqu'à 30 milliampères. Adapté pour les installations résidentielles.
Disjoncteur différentiel 10A 1P+N 3kA Courbe C 30mA Type AC
HAGER
Le disjoncteur différentiel Hager ADC710F 10A 1P+N 3kA Courbe C 30mA Type AC assure la protection contre les surintensités et les fuites de courant à la terre jusqu'à 30 milliampères. Adapté pour les installations résidentielles.
Manchon raccord femelle pour conduit GPR ISO 160 polyéthylène, épaisseur 1,5 cm
S & P FRANCE
Manchon raccord femelle D 160 mm pour conduit GPR ISO 160 et accessoires en polyéthylène haute isolation. Installation en résidentiel, permet d'optimiser les pertes de charge du réseau pour limiter les consommations des ventilateurs.
SN201 Disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe D - 6000A/10kA - peignable
ABB
Disjoncteur Modulaire Résidentiel/Tertiaire Phase+Neutre - Série SN201 - Raccordement vis/vis - 230V AC - 20A - Courbe D - Pouvoir de coupure nominal Icn 6000A - Pouvoir de coupure ultime Icu 10kA - Peignable - Largeur 1 module
SN201 Disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe D - 6000A/10kA - peignable
ABB
Disjoncteur Modulaire Résidentiel/Tertiaire Phase+Neutre - Série SN201 - Raccordement vis/vis - 230V AC - 16A - Courbe D - Pouvoir de coupure nominal Icn 6000A - Pouvoir de coupure ultime Icu 10kA - Peignable - Largeur 1 module
Conduit polyéthylène haute isolation, épaisseur 1,5 cm, long 2 m, D 160mm
S & P FRANCE
Conduit en polyéthylène haute isolation thermique et acoustique, équivalent à 25 mm de laine de verre, imperméable à l'air et à l'eau, épaisseur 1,5 cm, longueur 2 m, diamètre 160 mm. Installation facile en résidentiel.
SN201 Disjoncteur modulaire - 1P+N - 25A - courbe D - 6000A/10kA - peignable
ABB
Disjoncteur Modulaire Résidentiel/Tertiaire Phase+Neutre - Série SN201 - Raccordement vis/vis - 230V AC - 25A - Courbe D - Pouvoir de coupure nominal Icn 6000A - Pouvoir de coupure ultime Icu 10kA - Peignable - Largeur 1 module
SN201 Disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - courbe D - 6000A/10kA - peignable
ABB
Disjoncteur Modulaire Résidentiel/Tertiaire Phase+Neutre - Série SN201 - Raccordement vis/vis - 230V AC - 32A - Courbe D - Pouvoir de coupure nominal Icn 6000A - Pouvoir de coupure ultime Icu 10kA - Peignable - Largeur 1 module
SN201 Disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A -courbe D - 6000A/10kA - peignable
ABB
Disjoncteur Modulaire Résidentiel/Tertiaire Phase+Neutre - Série SN201 - Raccordement vis/vis - 230V AC - 10A - Courbe D - Pouvoir de coupure nominal Icn 6000A - Pouvoir de coupure ultime Icu 10kA - Peignable - Largeur 1 module
Caisson répartiteur PPE équipé d'1 piquage D160, 1 D125 et 6 D80
ALDES
Caisson répartiteur PPE équipé d'1 piquage D160, 1 D125 et 6 D80 pour réseau VMC double-flux résidentiel en insufflation ou extraction
Sortie de toit résidentielle D160 tuile
ALDES
Sortie de toit résidentielle D160 tuile, pour rejet d'air VMC et chauffe-eau thermodynamique
Régulateur chauffage analog. 1 circ.
SIEMENS HVAC
Régulateurs de chauffage pour l'utilisation dans les bâtiments résidentiels ou les petits bâtiments commerciaux qui disposent de leur propre production de chaleur. Éléments de commande analogiques faciles à comprendre pour compr...
Sortie de toit résidentielle D160 ardoise
ALDES
Sortie de toit résidentielle D160 ardoise, pour rejet d'air VMC et chauffe-eau thermodynamique
Mural Compact DRV - 1,7/1,9kW (0,6CV), R32 / R410A ,
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Mural Compact DRV sans PMV - 1,7/1,9kW (0,6CV), R32 / R410A, Echangeur Magic-Coil & option filtre Ultra-Pure pour la qualité d'air, Design résidentiel, Télécommande IR incluse ,
Mural Compact DRV - 2,8/3,2kW (1,0CV), R32 / R410A ,
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Mural Compact DRV sans PMV - 2,8/3,2kW (1,0CV), R32 / R410A, Echangeur Magic-Coil & option filtre Ultra-Pure pour la qualité d'air, Design résidentiel, Télécommande IR incluse ,
Mural Compact DRV - 3,6/4kW (1,25CV), R32 / R410A, Télécommande IR incluse ,
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Mural Compact DRV - 3,6/4kW (1,25CV), R32 / R410A, Echangeur Magic-Coil & option filtre Ultra-Pure pour la qualité d'air, Design résidentiel, Télécommande IR incluse ,
Mural Compact DRV - 2,2/2,5kW (0,8CV), R32 / R410A ,
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Mural Compact DRV sans PMV - 2,2/2,5kW (0,8CV), R32 / R410A, Echangeur Magic-Coil & option filtre Ultra-Pure pour la qualité d'air, Design résidentiel, Télécommande IR incluse ,