Vous avez recherché "ENCASTRÉS" (84184 produits)


Boîte simple d'appareillage R'Box D= 67 mm 1 poste profondeur 40 mm
BIZLINE
Boîte simple d'appareillage R'Box D= 67 mm 1 poste profondeur 40 mm pour règlementation thermique 2020. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Montage horizontal/vertical. Etriers métalliques guidés et vis imperdables.
Pt Ctre Easyfix No air D67 P50 DCL + FD E27
BLM
Point de centre DCL EASY FIX Multimat No Air diamètre 67 mm profondeur 50 mm, fiche douille E27. Couvercle EASY FIX permettant un montage rapide. Dédié RE2020
Boîte simple d'appareillage R'BoD= 85 mm 1 poste profondeur 40 mm 32 A
BIZLINE
Boîte simple d'appareillage R'BoD= 85 mm 1 poste profondeur 40 mm 32 A. Règlementation thermique 2012. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Avantages : étriers métalliques guidés et vis imperdables. Montage horizontal/vertical.
Anneau Tournant A Vis pour appareillage pour  Boite de Banche
EATON CAPRI
Anneau Tournant A Vis : Pour boîte de banche Maxibanche et autres marques. Facilite l'installation et le réglage des boîtes dans les coffrages. Assure une installation précise.
Boîte d'encastrement No Air 1 poste D67mm Profondeur 40
BLM
Boîte d'encastrement 1 poste Multimat No Air Diamètre 67 Profondeur 40, corps en polypropylène gris et membranes en SEBS bleu clair, avec pattes de fixation métal, dédié RE2020, tenue au fil incandescent 850°C
Manchette étanche R'Box 85 x 85 mm pour câbles D= 16 à 25 mm (x 10)
BIZLINE
Manchette étanche R'Box 85 x 85 mm pour câbles D= 16 à 25 mm (x 10). À utiliser sur les pare-vapeurs percés par les gaines pour conserver l'étanchéité.
Boîte multiposte d'appareillage R'Box D= 67 mm entraxe 71 mm 2 postes 40 mm
BIZLINE
Boîte multiposte d'encastrement R'Box D= 67 mm entraxe 71 mm 2 postes 40 mm pour règlementation thermique 2012. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Montage horizontal/vertical. Etriers métalliques guidés et vis imperdables.
Boîte d'encastrement No Air 2 Postes Entraxe 71 Diamètre 67 mm Profondeur 40
BLM
Boîte d'encastrement Multimat No Air 2 Postes entraxe 71mm diamètre 67mm profondeur 40 mm, montage horizontal/vertical, pattes métalliques, corps en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C
MULTIMAT No Air applique DCL D.67 prof.40 + FD E27
BLM
Boîtier d'applique DCL MULTIMAT No Air diamètre 67mm profondeur 40mm avec couvercle d'applique DCL et fiche douille E27, en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C
Boite de banche pour mur béton banché Maxibanche GTI pour gaine ICT D=20 et D=25
EATON CAPRI
Boîte de banche Maxibanche GTI D=20 et D=25 : Pour gaine ICT D=20 et D=25 Entrées inclinées GTI, structure tubulaire et goupille de sécurité pour une résistance mécanique optimale. Facilite le tirage des câbles et assure une installation st
Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 170x170x50mm couvercle 195x195mm
LEGRAND
Boîte pour dérivation Batibox pour installation dans cloisons sèches 170x170x50mm livrée avec vis et couvercle 195x195mm - avec fond défonçable (prédécoupé)
Point de ctre DCL MULTIMAT No Air D67 P50 + FD E27
BLM
Kit composé d'un Boîtier Point de Centre Multimat No air D=67 P50, d'un couvercle de finition DCL D=90 avec piton pour luminaires jusqu'à 10kg et d'une Fiche-douille E27
Boîte d'encastrement No Air 3 Postes Entraxe 71 Diamètre 67 mm Profondeur 40
BLM
Boîte d'encastrement Multimat No Air 3 Postes entraxe 71mm diamètre 67mm profondeur 40 mm, montage horizontal/vertical, pattes métalliques, corps en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C
Manchette étanche R'Box 150 x 150 mm pour câbles D= 16 à 25 mm (x 10)
BIZLINE
Manchette étanche R'Box 150 x 150 mm pour câbles D= 16 à 25 mm (x 10). À utiliser sur les pare-vapeurs percés par les gaines pour conserver l'étanchéité.
Boîte d'applique DCL R'BoD= 54 mm profondeur 40 mm
BIZLINE
Boîte d'applique DCL R'BoD= 54 mm profondeur 40 mm . Pour des finitions parfaites, pensez à la boîte d'applique D= 67 mm.
Distancier pour boite de banche Maxibanche 71X90
EATON CAPRI
Distancier Multibanche 71X90 : Maintient un espacement régulier entre les boîtes, assurant une installation stable et conforme aux normes électriques. Idéal pour une installation alignée.
Boîte d'encastrement chape béton auto-ajustable pour boîte de sol 8/12 modules
LEGRAND
Boîte d'encastrement auto-ajustable pour boîte de sol standard ou affleurante 8 modules ou 12 modules en chape béton hauteur 65mm à 90mm
Couvercle universel rond Batibox D=85mm pour boîte 1 poste
LEGRAND
Couvercle universel rond Batibox D=85mm pour boîte 1 poste - permet de transformer une boîte appareillage en boîte de dérivation ou d'obturer une boîte existante