Vous avez recherché "Module logique programmable" (484 produits)


logo 12/24rce, module logique, cran alim./e/s : 12/dc 24v/relais, 8 entres to
SIEMENS SAS
LOGO 12/24RCE, module logique, cran alim./E/S : 12/DC 24V/relais, 8 entres TOR (4 AI)/4 DO, mmoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet, serveur Web intgr, Datalog, pages Web personnalises, carte microSD standard pour LOGO Soft ECCN:9N
logo 24rce, module logique,cran alim./e/s : 24 v ca/cc 24 v/relais, 8 di/4 dq,
SIEMENS SAS
LOGO 24RCE, module logique,cran alim./E/S : 24 V CA/CC 24 V/relais, 8 DI/4 DQ, mmoire 400 blocs, extensibilit modulaire, Ethernet, serveur Web intgr, Datalog, pages Web personnalises, carte microSD standard pour LOGO Soft Comfort ECCN:EAR99
logo 230rce,module logique, cran alim./e/s : 115v/230v/relais, 8 di/4 dq, mmo
SIEMENS SAS
LOGO 230RCE,module logique, cran alim./E/S : 115V/230V/relais, 8 DI/4 DQ, mmoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet, serveur Web intgr, Datalog, pages Web personnalises, carte microSD standard pour LOGO Soft Comfort partir d ECCN:9N
Contrôleur Logique Millenium 3 Smart CD12, 12 I/Os, 24 VAC, Avec écran
CROUZET
Contrôleur Logique Millenium 3 Smart CD12, 12 I/Os, 8 Entrées Digitales, 4 Sorties Relais (8 A), 24 VAC, Avec écran
Em4 Nano-PLC Ethernet, B26-ET, 26 I/O, 24 VDC
CROUZET
Logic Controller Em4 Nano-PLC Ethernet, B26-ET Glossy Black, 26 I/O, 24 VDC
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 26 E/S - 24Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 26 E/S - 24Vcc - horloge - avec affichage - temps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - tps de cycle : 6..90 ms - 16 entrées TOR - courant d'alimentation max. : 280 mA (sans extension), 415 mA (avec ext.)
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vcc - horloge - avec affichage - temps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - temps de cycle : 6..90 ms - 8 entrées TOR - courant d'alimentation maximale : 100 mA (sans extension)
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - horloge - avec affichage - IP20 (born.), IP40 (face av.) - temps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation max. : 100 mA (ss extension)
Kit Millenium Slim CB8R 88983001 avec connecteurs 8 I/O sorties statiques 24 VDC
CROUZET
Kit Millenium Slim CB8R,88983001 + connecteurs, 8 I/O, 2x E convertibles digitales/analogiques/high-speed, 2x E convertibles digitales/analogiques/PWM, 4x S digitales statiques, 24 VDC, Bluetooth, Virtual Display, Datalog, logiciel gratuit
Kit Millenium Slim CB8R,88983003 avec connecteurs,8I/O,sorties stati,110-240VAC
CROUZET
Kit Millenium Slim CB8R, incluant le contrôleur logique 88983003 avec connecteurs, 8 I/O, 4x entrées digitales, 4x sorties digitales statiques, alimentation 110-240 VAC, connexion Bluetooth, Virtual Display, Datalog, logiciel gratuit
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 12-24 VDC, avec écran
CROUZET
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 8 entrées digitales (4 analogiques - 4 comptages rapides), 4 sorties relais digitales, 12-24 VDC, connectivité Ethernet, option RS485, datalog, serveur Web, Crouzet Soft, avec écran
logo 24ce, module logique, cran alim./e/s : 24v/24v/24v trans., 8 entres tor
SIEMENS SAS
LOGO 24CE, module logique, cran alim./E/S : 24V/24V/24V trans., 8 entres TOR (4 AI)/4 DO, mmoire 400 blocs, extensibilit modulaire, Ethernet serveur Web intgr, Datalog, pages Web personnalises, carte microSD standard pour LOGO Soft ECCN:EAR
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20E/S 100..240Vca - horloge - affi.
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20E/S 100..240Vca - horloge - avec affichage - IP20 (born.), IP40 (face av.) - temps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation max. : 100 mA à 100 V, 50 mA à 240 V (ss extension)
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 24 E/S - 24Vca - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 24 E/S - 24Vcc - horloge - avec affichage - tps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - tps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation maximale : 100 mA (avec, ss extension) - IP20 (born.), IP40 (face av.
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 10 E/S - 24Vcc - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent modul.- 10 E/S - 24Vcc - horloge - avec affichage - tps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - tps de cycle : 6..90 ms - courant d'alimentation maximale : 100 mA (avec, ss extension) - IP20 (born.), IP40 (face av.
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vca - horloge - affichage
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Logic - relais intelligent compact - 12 E/S 24Vca - horloge - avec affichage - temps de sauvegarde : 10 ans à 25 °C - temps de cycle : 6..90 ms - 8 entrées TOR - courant d'alimentation maximale : 145 mA (sans extension)
Contrôleur Logique Millenium 3 Smart CD12, 12 I/Os, 24 VDC, Avec écran
CROUZET
Contrôleur Logique Millenium 3 Smart CD12, 12 I/Os, 8 Entrées Digitales (incluant 4 analogiques), 4 Sorties Relais Statiques (0.5 A / 1 PWM), 24 VDC, Avec écran