Vous avez recherché "Raccordement et outillage" (9407 produits)


ET - Languette de masse Laiton M25
ATX
ET - Languette de masse Laiton M25 Pour Presse étoupe tous modèles.
ET - Languette de masse Laiton M20
ATX
ET - Languette de masse Laiton M20 Pour Presse étoupe tous modèles.
ET - Languette de masse Laiton M32
ATX
ET - Languette de masse Laiton M32 Pour Presse étoupe tous modèles.
Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN
WEIDMULLER
Assortiment d'embouts, Plage de sertissage, min.: 0.5 mm², Plage de sertissage, max.: 2.5 mm², Couleur: DIN
Assortiment d'embouts, Plage de sertissage, min.: 4 mm², Plage de sertissage, ma
WEIDMULLER
Assortiment d'embouts, Plage de sertissage, min.: 4 mm², Plage de sertissage, max.: 16 mm², Couleur: DIN
Assortiment d'embouts, Plage de sertissage, min.: 0.5 mm², Plage de sertissage,
WEIDMULLER
Assortiment d'embouts, Plage de sertissage, min.: 0.5 mm², Plage de sertissage, max.: 2.5 mm², Couleur: Weidmüller
GelBox 25-Boîte de jonction BT avec gel préinstallé + connecteur 4x6 à 25(35)mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
GelBox 25 -Boîte de jonction BT avec gel préinstallé et connecteur à perforation d'isolant muni de vis autocassantes-Sections: 4x6 à 25mm² (alu ou cuivre câblé) ou 4x6 à 35mm² (alu massif rond)
RayGel Plus 1-Boîte de jonction/dérivation avec gel 3-5x1,5-2,5mm²-Sans connect
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
RayGel Plus 1-Boîte de jonction/dérivation avec gel préinstallé acceptant 3 à 5 conducteurs de section 1,5 à 2,5mm² - Livrée sans connecteur
L-BOXX Mini 352 bornes & acces 221 4mm² / 2273
WAGO CONTACT
L-BOXX Mini 352 bornes & acces 221 4mm²/2273 75x221-412 50x221-413 25x221-415 100x2273-203 75x2273-205 25x2273-208 1x221-500 1x2273-500
L-BOXX 352 bornes & acces 221 / 2273
WAGO CONTACT
L-BOXX 352 bornes & acces 221 / 2273 100x221-412 100x221-413 25x221-415 2x221-500 100x2273-202 100x2273-203 100x2273-205 100x2273-204 50x2273-208 2x2273-500
L-BOXX 535 bornes & acces 221 & Inline / 2273
WAGO CONTACT
L-BOXX 535 bornes/acces 1x207-1332 1x207-1331 1x207-1333 50x221-413 25x221-415 100x221-412 60x221-2411 1x221-2503 5x221-941 100x2273-205 100x2273-202 100x2273-203 2x221-500 2x2273-500 1x221-500/000-006 1x221-500/000-053 5x221-942/000-006
L-BOXX 410 bornes & acces 221 4mm²
WAGO CONTACT
L-BOXX 410 bornes & acces 221 4mm² 100x221-412 250x221-413 50x221-415 10x221-500
L-BOXX Mini 235 bornes 221 4 & 6mm²
WAGO CONTACT
L-BOXX Mini 235 bornes 221 4 & 6mm² 75x221-412 50x221-413 25x221-415 1x221-500 40x221-612 30x221-613 15x221-615
L-BOXX Mini 404 bornes & acces 2273
WAGO CONTACT
L-BOXX Mini 404 bornes & acces 2273 100x2273-202 100x203 100x2273-204 75x2273-205 25x2273-208 4x2273-500
L-BOXX Mini 255 bornes 221 4 & 6mm²
WAGO CONTACT
L-BOXX Mini 255 bornes 221 4 & 6mm² 100x221-412 100x221-413 25x221-415 30x221-613
L-BOXX Micro 122 bornes & acces 221 4mm² / 2273
WAGO CONTACT
L-BOXX Micro 122 bornes & acces 221 4mm²/2273 10x221-412 20x221-413 8x221-415 50x2273-203 20x2273-205 12x2273-208 1x2273-500 1x221-500
3M Scotchcast Trousse Coulée de Jonction BT 92-NBA 0
3M FRANCE
3M Scotchcast Trousse Coulée de Jonction BT 92-NBA 0 est composée d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile et un sachet de Resine PU 40 de 90ml
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA1
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA2
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92-NBA3
3M FRANCE
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.