Vous avez recherché "Thermocouple J" (1334 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Câble de compensation 2 x 0,5  Pour thermocouple J Nature Sil/Sil D= 5,8
JUMO FRANCE
Câble de compensation 2x0,5 mm² Fe-CuNi J, diamètre 5,80 mm. Gaine en silicone. Température d'utilisation : -50 à 180°C. Application pour thermocouples. Norme CEI 584 Type J. Conducteur multibrin pour connexions fiables.
Capteur Thermocouple - Modèle: TCM-CP-1-J-5-A-0-T-B 005X000X00000XX
GEFRAN
Thermocouple en oxyde minéral pour l'industrie des plastiques, limite de température -40 à +400 °C. Tolérances IEC 584.2 classe 2 pour J, K : ±2,5 °C (-40 à +333 °C), ±0,0075 [t] au-delà. Isolation compacte, gaine métallique continue.
Thermocouple type J soie de verre longueur 2 mètres + connecteur
CORREGE
Thermocouple type J, soudure chaude réalisée et apparente, câble méplat 1,7x1,1mm isolé Soie de Verre / Soie de Verre longueur 2 mètres avec connecteur mâle miniature (broches plates). Température d'utilisation maximale +600°C
EdgeIO NTS Module+Base Entrée Temp 2 voies - RTD,ThC,mV - 2/3/4Fils
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon Edge IO NTS - Module+Base Entrées Températures 2 voies - RTD Ni100/1000 PT100/1000 - Thermocouple J/K/R/S/B/T/N/E/C - mV - 2/3/4Fils
EdgeIO NTS Module+Base Entrée Temp 2 voies - RTD,ThC,mV - 2/3/4Fils - Durcie
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon Edge IO NTS - Module+Base Entrées Températures 2 voies - RTD Ni100/1000 PT100/1000 - Thermocouple J/K/R/S/B/T/N/E/C - mV - 2/3/4Fils - Pour environnement sévère
Indicateur de process, PT100, thermocouple, résistance, 20mm 11-265V ac/dc
DITEL
Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc), température (Pt100, Pt1000, TC J, K, T et N), potentiomètre (100 Ohm à 100 Kohm) - 96x48 mm - 4 digits 20mm - Alim: 11-265V ac/dc
Indicateur de process, PT100, thermocouple, résistance, 11-265V ac/dc
DITEL
Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc), température (Pt100, Pt1000, TC J, K, T et N), potentiomètre (100 Ohm à 100 Kohm) - 96x48 mm - Alim: 11-265V ac/dc
CJ1 4 ENTREES ANALOGIQUES
OMRON ELECTRONICS
4 entrées analogiques multifonction, 14 bits, commutable: pt100, pt1000, thermocouple (k, j, t, l, r, s ou b), 0-10 v, 0-5 v, 1-5 v, 4-20 ma, 0-20ma, bornes à ressort
231226 - KFU8-GUT-1.D
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Convertisseur de température et relais à seuils, 1 voie, entrée 0-1 V, 0-10V, +/-100mV, 800 ohm-20Kohm, thermocouple J,K,... , Pt 100, ... 2,3 ou 4 fils, 2 seuils, sortie 0/4 -20 mA, alim multi-tensions, programmable (PC) ou en face avant
CA 1822 Thermomètre portable 2 voies pour Thermocouple K/ J /T/ E/ N/ R/ S
CHAUVIN ARNOUX
CA 1822 Thermomètre numérique portable 2 voies pour Thermocouple type K/ J /T/ E/ N/ R/ S, mesure différentielle T2-T1
CA 1621 Calibrateur Température Thermocouple .
CHAUVIN ARNOUX
Calibrateur portable de température Thermocouple pour mesureet simulation d'une tension en mV ainsi que 8 types de thermocouple (J, K, T, E, R, S, B, N)
Connecteurs enfichables pour thermocouples
JUMO FRANCE
Connecteurs enfichables miniatures pour thermocouples, femelle 'J' (Fe-CuNi). Dimensions : 25,5 x 16 x 8 mm. Plage d'utilisation : -60 à +200°C. Matériau : synthétique noir. Destinés aux mesures de température industrielles.
Capteur Thermocouple - Modèle: TCM-CP-1-J-0-D-0-T-E 010X000X00000XX
GEFRAN
Thermocouple en oxyde minéral pour l'industrie des plastiques, limite de température -40 à +400 °C. Tolérances IEC 584.2 classe 2 pour J, K : ±2,5 °C (-40 à +333 °C), ±0,0075 [t] au-delà. Isolation compacte, gaine métallique continue.
Modicon TM - Mod. 2ai thermocouple j k
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon TM5 - Module E/S Analogique - Module 2 entrées de température thermocouple j k 16 bits de résolutions
Modicon TM - module d'entrées analogiques - 6 entrées - thermocouple J, N, K, S
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon TM - module d'entrées analogiques - 6 entrées - thermocouple J, N, K, S- IP20 - blanc - 16 bits - compatibilité de gamme : Modicon M258, Modicon LMC058
Thermocouples chemisés pour mesures rapides et précises en industrie
JUMO FRANCE
Thermocouple chemisé forme J, conforme à DIN 43710 et EN 60584. Élément de mesure : 1x Fe-CuNi J, -200 à +800°C. Diamètre gaine D= 6 mm, longueur utile 300 mm. Tête de raccordement incluse, raccord fileté 1/2'G.
Régulateur de température basique, 1/16 DIN, 48 x 48 mm, bouton de cad
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température basique, 1/16 din, 48 x 48 mm, bouton de cadran, commande marche-arrêt, thermocouple j, 0-400 deg., 100 à 240 v c.a.
Connecteur standard mâle 'J' Fe-CuNi  (noir)
JUMO FRANCE
Connecteurs enfichables pour thermocouples, dimensions 35 x 25 x 13 mm. Matériau : plastique noir. Températures d'utilisation : -60 à 200°C. Type : standard mâle 'J' Fe-CuNi, pour connexions thermiques sécurisées. Fiche compensée standard.
Capteur Thermocouple - Modèle: TCM-CE-1-J-0-D-0-T-E 001X000X00005XX
GEFRAN
Thermocouple en oxyde minéral pour l'industrie des plastiques, limite de température -40 à +400 °C. Tolérances IEC 584.2 classe 2 pour J, K : ±2,5 °C (-40 à +333 °C), ±0,0075 [t] au-delà. Isolation compacte, gaine métallique continue.
Fluke-51-2 60HZ Thermomètre numérique thermocouples - entrée simple
FLUKE FRANCE
Thermomètre numérique thermocouples - entrée simple / Type TC : J, K, T, E, enregistrement Min/Max/moyenne
SONDE PT100
OMRON ELECTRONICS
Capteur de température, lite, thermocouple, j, dia. 6, 100 mm, précâblé, câble 2m