Vous avez recherché "Thermocouple K" (1454 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Câble de compensation 2 x 0,5  Pour thermocouple K Nature FEP/SIL D= 4,7
JUMO FRANCE
Câble de compensation NiCr-Ni K, section 2x0,5 mm², diamètre 4,7 mm. Utilisation de -50 à +180°C, conforme CEI 584. Applications en environnements humides et secs. Gaine en silicone. Résistance thermocouple 2,000.
Thermocouple cintrable type K D=1,5mm longueur 500mm sortie par câble
CORREGE
Thermocouple type K, classe 1, chemisé inconel D=1,5mm L=500mm (cintrable). Soudure chaude isolée de la masse. Boitier de jonction surmoulé. Sortie par 1 mètre de câble d'extension isolé PVC / PVC. Température d'utilisation maximale +800°C
Thermocouple cintrable type K D=3mm longueur 500mm sortie par câble
CORREGE
Thermocouple type K, classe 1, chemisé AISI310 D=3mm L=500mm (cintrable). Soudure chaude isolée de la masse. Boitier de jonction surmoulé. Sortie par 2 mètres de câble d'extension isolé PVC / PVC. Température d'utilisation maximale +1200°C
Thermocouple K chemisé AISI310 D=3mm longueur 500mm avec connecteur standard
CORREGE
Thermocouple type K, classe 1, chemisé inconel D=3mm longueur 500mm (cintrable). Soudure chaude isolée de la masse. Sortie par connecteur mâle standard (broches rondes). Température maximale +1000°C
Capteur Thermocouple - Modèle: TCM-CP-1-J-5-A-0-T-B 005X000X00000XX
GEFRAN
Thermocouple en oxyde minéral pour l'industrie des plastiques, limite de température -40 à +400 °C. Tolérances IEC 584.2 classe 2 pour J, K : ±2,5 °C (-40 à +333 °C), ±0,0075 [t] au-delà. Isolation compacte, gaine métallique continue.
Thermocouple K chemisé inconel D=1,5mm longueur 500mm avec connecteur miniature
CORREGE
Thermocouple type K, classe 1, chemisé inconel D=1,5mm longueur 500mm (cintrable). Soudure chaude isolée de la masse. Sortie par connecteur mâle miniature (broches plates). Température maximale +1200°C
Thermocouple K longueur 2 mètres avec oeillet
CORREGE
Thermocouple type K, câble longueur 2 mètres D=2,6mm isolé soie de verre / soie de verre / Tresse inox, soudure chaude à la masse, avec oeillet perçage D=6mm pour fixation. Température maximale +350°C
Thermocouple K D=6mm longueur 500mm avec tête de raccordement
CORREGE
Thermocouple type K classe 1, chemisé acier réfractaire AISI310 D=6mm longueur 500mm. Soudure chaude isolée de la masse. Sortie par tête de raccordement équipée d'un bornier 2 plots. Température maximale +1200°C
Thermocouple K chemisé inconel D=1,5mm longueur 500mm avec connecteur standard
CORREGE
Thermocouple type K, classe 1, chemisé inconel D=1,5mm longueur 500mm (cintrable). Soudure chaude isolée de la masse. Sortie par connecteur mâle standard (broches rondes). Température maximale +1200°C
Thermocouple type K soie de verre longueur 2 mètres
CORREGE
Thermocouple type K, soudure chaude réalisée et apparente, câble méplat 1,7x1,1mm isolé Soie de Verre / Soie de Verre longueur 2 mètres. Température d'utilisation maximale +600°C
Thermocouple type K soie de verre longueur 2 mètres + connecteur
CORREGE
Thermocouple type K, soudure chaude réalisée et apparente, câble méplat 1,7x1,1mm isolé Soie de Verre / Soie de Verre longueur 2 mètres avec connecteur mâle miniature (broches plates). Température d'utilisation maximale +600°C
Capteur de température SK6 type K souple 285°C
PYRO CONTRÔLE
Capteur SK6 de type thermocouple K souple pour mesure jusque285 °C, longueur 1 mètre et diamètre de 1mm
EdgeIO NTS Module+Base Entrée Temp 2 voies - RTD,ThC,mV - 2/3/4Fils
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon Edge IO NTS - Module+Base Entrées Températures 2 voies - RTD Ni100/1000 PT100/1000 - Thermocouple J/K/R/S/B/T/N/E/C - mV - 2/3/4Fils
EdgeIO NTS Module+Base Entrée Temp 2 voies - RTD,ThC,mV - 2/3/4Fils - Durcie
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon Edge IO NTS - Module+Base Entrées Températures 2 voies - RTD Ni100/1000 PT100/1000 - Thermocouple J/K/R/S/B/T/N/E/C - mV - 2/3/4Fils - Pour environnement sévère
Indicateur de process, PT100, thermocouple, résistance, 20mm 11-265V ac/dc
DITEL
Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc), température (Pt100, Pt1000, TC J, K, T et N), potentiomètre (100 Ohm à 100 Kohm) - 96x48 mm - 4 digits 20mm - Alim: 11-265V ac/dc
Indicateur de process, PT100, thermocouple, résistance, 11-265V ac/dc
DITEL
Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc), température (Pt100, Pt1000, TC J, K, T et N), potentiomètre (100 Ohm à 100 Kohm) - 96x48 mm - Alim: 11-265V ac/dc
Relais de contrôle 22,5 mm de large, thermocouple et type d'entrée PT1
OMRON ELECTRONICS
Relais de contrôle 22,5 mm de large, thermocouple et type d'entrée pt100 de sur/sous-température de 0 à 999 °c/f, 1 spdt
Relais de contrôle 22,5 mm de large, thermocouple et type d'entrée PT1
OMRON ELECTRONICS
Relais de contrôle 22,5 mm de large, thermocouple et type d'entrée pt100 de sur/sous-température de 0 à 999 °c/f, 1 spdt
Relais de contrôle de 22,5 mm de large, thermocouple et type d'entrée
OMRON ELECTRONICS
Relais de contrôle de 22,5 mm de large, thermocouple et type d'entrée spdt de sur/sous-température de 0 à 1 700 °c/f (unité de paramétrage minimum de 10 °c)
Fluke-561 Thermomètre IR -40 à +550°C, D:S 12:1 et thermocouple K, sonde velcro
FLUKE FRANCE
Thermomètre IR -40 à +550°C, D:S 12:1, entrée thermocouple K. Sonde à perle 80PK-1 et sonde velcro 80PK-11 incluses, livré en mallette
CJ1 4 ENTREES ANALOGIQUES
OMRON ELECTRONICS
4 entrées analogiques multifonction, 14 bits, commutable: pt100, pt1000, thermocouple (k, j, t, l, r, s ou b), 0-10 v, 0-5 v, 1-5 v, 4-20 ma, 0-20ma, bornes à ressort