Vous avez recherché "Thermocouple T" (1277 produits)


Capteur Thermocouple - Modèle: TCM-CP-1-J-5-A-0-T-B 005X000X00000XX
GEFRAN
Thermocouple en oxyde minéral pour l'industrie des plastiques, limite de température -40 à +400 °C. Tolérances IEC 584.2 classe 2 pour J, K : ±2,5 °C (-40 à +333 °C), ±0,0075 [t] au-delà. Isolation compacte, gaine métallique continue.
Thermocouple type T téflon longueur 2 mètres + connecteur
CORREGE
Thermocouple type T, soudure chaude réalisée et apparente, conducteurs twistés isolés Téflon D=1,2mm longueur 2 mètres avec connecteur mâle miniature (broches plates). Température d'utilisation -80°C / +200°C.
EdgeIO NTS Module+Base Entrée Temp 2 voies - RTD,ThC,mV - 2/3/4Fils
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon Edge IO NTS - Module+Base Entrées Températures 2 voies - RTD Ni100/1000 PT100/1000 - Thermocouple J/K/R/S/B/T/N/E/C - mV - 2/3/4Fils
EdgeIO NTS Module+Base Entrée Temp 4 voies Diff, RTD,ThC,mV, 2/3Fils
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon Edge IO NTS - Module+Base Entrées Températures 4 voies Différentielles, RTD Ni100/1000 PT100/1000,Thermocouple J/K/R/S/B/T/N/E/C,mV, 2/3Fils
EdgeIO NTS Module+Base Entrée Temp 4 voies Diff, RTD,ThC,mV, 2/3/4Fils - Durcie
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon Edge IO NTS - Module+Base Entrées Températures 4 voies Différentielles, RTD Ni100/1000 PT100/1000,Thermocouple J/K/R/S/B/T/N/E/C,mV, 2/3/4Fils - Pour environnement sévère
EdgeIO NTS Module+Base Entrée Temp 2 voies - RTD,ThC,mV - 2/3/4Fils - Durcie
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon Edge IO NTS - Module+Base Entrées Températures 2 voies - RTD Ni100/1000 PT100/1000 - Thermocouple J/K/R/S/B/T/N/E/C - mV - 2/3/4Fils - Pour environnement sévère
Indicateur de process, PT100, thermocouple, résistance, 11-265V ac/dc
DITEL
Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc), température (Pt100, Pt1000, TC J, K, T et N), potentiomètre (100 Ohm à 100 Kohm) - 96x48 mm - Alim: 11-265V ac/dc
Indicateur de process, PT100, thermocouple, résistance, 20mm 11-265V ac/dc
DITEL
Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc), température (Pt100, Pt1000, TC J, K, T et N), potentiomètre (100 Ohm à 100 Kohm) - 96x48 mm - 4 digits 20mm - Alim: 11-265V ac/dc
4 entrées analogiques multifonction, 14 bits, commutable: Pt100, Pt1000, Thermoc
OMRON ELECTRONICS
4 entrées analogiques multifonction, 14 bits, commutable: Pt100, Pt1000, Thermocouple (K, J, T, L, R, S ou B), 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, 0-20mA, bornes à ressort
Harmony Convertisseur thermocouple K J B E N R S T L vers 0-10Vdc ou 0/4-20mA
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Analogique - Convertisseur thermocouple K J B E N R S T L vers 0-10Vdc ou 0/4-20mA vers 1 sortie : 0/2-10Vdc ou 0/1-5Vdc ou courant 0/4-20mA - LED d'alimentation et de diagnostic - largeur 6,2mm
Borne à thermocouple,Vissé, Beige, 2.5 mm², 55 V, 2 connexions
WEIDMULLER
Borne à thermocouple, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 55 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
Cable de comp. 2x0,2 Cu-CuNi T Sil/Blindé/Sil
JUMO FRANCE
Câble de compensation 2x0,2 mm² en cuivre-coupe nickel, diamètre 4,20 mm. Température d'utilisation : -50 à 180°C. Blindage inclus. Applications dans les thermocouples selon CEI 584 Type T. Multibrin pour flexibilité.
Cable de comp. 2x0,22 Cu-CuNi T PTFE/blindé/PFA
JUMO FRANCE
Câble de compensation 2x0,22 mm² en cuivre-cupronickel, isolé en PTFE et blindé en PFA. Applications industrielles nécessitant des mesures précises et une protection contre les interférences électromagnétiques.
Cable de comp. 2x0,22Cu-CuNi T PVC/blindé/PVC C2 - REF AS :A0057
JUMO FRANCE
Câble de compensation 2x0,22 mm² en cuivre-cupronickel, isolé PVC. Blindage PVC conformé à la norme C2. Utilisations dans des environnements nécessitant une protection contre les interférences électromagnétiques.
Cable TH. 2x0,22 Cu-CuNi T SDV/SDV  1,2x1,8
JUMO FRANCE
Câble de compensation 2x0,22 mm² en cuivre-Cuivre/Nickel. Monobrin, diamètre 2,20 mm. Température d'utilisation : -25 à 220°C. Norme CEI 584 Type T. Applications : raccordement et mesure thermique. Gaine en soie de verre.
Câble compensation'T'SIL/bld/SIL d.4,3mm 2x0,22mm2
JUMO FRANCE
Câble de compensation, type ThT SIL, 2x0,22 mm², isolation SIL/Bl. Diamètre extérieur de 4,3 mm. Utilisé pour les connexions électriques industrielles, conforme aux normes de sécurité en vigueur. Applications variées.
CA 1822 Thermomètre portable 2 voies pour Thermocouple K/ J /T/ E/ N/ R/ S
CHAUVIN ARNOUX
CA 1822 Thermomètre numérique portable 2 voies pour Thermocouple type K/ J /T/ E/ N/ R/ S, mesure différentielle T2-T1
CA 1621 Calibrateur Température Thermocouple .
CHAUVIN ARNOUX
Calibrateur portable de température Thermocouple pour mesureet simulation d'une tension en mV ainsi que 8 types de thermocouple (J, K, T, E, R, S, B, N)
Fluke-51-2 60HZ Thermomètre numérique thermocouples - entrée simple
FLUKE FRANCE
Thermomètre numérique thermocouples - entrée simple / Type TC : J, K, T, E, enregistrement Min/Max/moyenne
Fluke-52-2 60HZ Thermomètre numérique thermocouples - double entrée
FLUKE FRANCE
Thermomètre numérique thermocouples - double entrées / Type TC : J, K, T, E / Affichage T1-T2, enregistrement Min/Max/moyenne
Capteur Thermocouple - Modèle: TCM-CP-1-J-0-A-0-T-F 010X000X00000XX
GEFRAN
Thermocouple en oxyde minéral pour l'industrie des plastiques, limite de température -40 à +400 °C. Tolérances IEC 584.2 classe 2 pour J, K : ±2,5 °C (-40 à +333 °C), ±0,0075 [t] au-delà. Isolation compacte, gaine métallique continue.
Capteur Thermocouple - Modèle: TCM-CP-1-J-0-D-0-T-E 010X000X00000XX
GEFRAN
Thermocouple en oxyde minéral pour l'industrie des plastiques, limite de température -40 à +400 °C. Tolérances IEC 584.2 classe 2 pour J, K : ±2,5 °C (-40 à +333 °C), ±0,0075 [t] au-delà. Isolation compacte, gaine métallique continue.
Capteur Thermocouple - Modèle: TCM-CE-1-J-0-D-0-T-E 001X000X00005XX
GEFRAN
Thermocouple en oxyde minéral pour l'industrie des plastiques, limite de température -40 à +400 °C. Tolérances IEC 584.2 classe 2 pour J, K : ±2,5 °C (-40 à +333 °C), ±0,0075 [t] au-delà. Isolation compacte, gaine métallique continue.