Vous avez recherché "alarme intrusion" (1537 produits)

Sirène Intérieure métal NFA2P 3 boucliers 12 volts
EATON SCANTRONIC
SIMAX sirène intèrieure NFA2P type 3 Sirène intèrieure en boitier métal NFA2P type 2 prévoir batterie non fournie SCA00002
Détecteur IRP 12x12 m NFa2p grade 2  en50131-2-2 grade 2 compensation de tempéra
BOSCH INTRUSION
Détecteur IRP 12x12 m NFa2p grade 2 en50131-2-2 grade 2 compensation de température active_Immunité animaux 20 kg
Contact d'ouverture  magnétique sabot montage en saillie, pour rideaux et porte
BOSCH INTRUSION
Contact d'ouverture magnétique sabot montage en saillie, pour rideaux et portes de garage. Montage possible sur matériaux ferreux_Grade 2
Contact d'ouverture magnétique, montage encastré ou saillie. accessoire pour mon
BOSCH INTRUSION
Contact d'ouverture magnétique, montage encastré ou saillie. accessoire pour montage saillie et matériaux creux
Détecteur de mouvement infrarouge extérieur longue portée 100x3m , anti-masque
OPTEX SECURITY
Détecteur extérieur infrarouge, portée 100x3m, détection zone basse de 5m, fonction anti-masque, anti-rotation, réglage de sensibilité, avec 3 sorties d'alarme indépendante, IP 65, pour les zones d'approches
HB8 4K- Caméra motorisée 8MP Wi-Fi sur batterie Tracking Micro/HP Flash/Sirène
EZVIZ
8MP/Batterie lithium 10400mAh/Mode AOV 2.0/Wi-Fi 6/Détéction de forme humaine & véhicule/Auto-suivi/Défense active sirène & flash/Audio bidirectionnel/Vision nocturne en couleur/Exposition d'image équilibrée/Carte MicroSD jusqu'à 512Go
H80X - Caméra Wi-Fi alimentée 4K/8MP ColorFull Suivi sirène/flash
EZVIZ
Double objectif 8MP+2MP/Vision nocturne ColorFULL en très faible luminosité/Communication bidirectionnelle/Zoom 8x/Détection humaine & véhicule/Suivi auto-zoom/Deux modes de patrouille/Défense active sirène & flash/Carte microSD 512 Go Max.
H6C 5MP- Caméra Wi-Fi motorisée intérieure Tracking Micro/HP
EZVIZ
3K/Vue panoramique/Vision nocturne en couleur/Mode Patrouille/Détection de forme humaine/Suivi automatique par zoom/Détection de bruit fort/Appel bidirectionnel avec bouton tactile/Mode veille/Emplacement de carte microSD jusqu'à 512Go
Sirène flash ext/int radio, 85/113dB, IP54, -25°C à +50°C, 4 CR123 Blanc
AJAX
Sirène flash extérieure/intérieure radio, 85/113 dB, IP54, Protection par accéléromètre, Temp. de fonctionnement : de -25°C à +50°C, Alim. par piles fournies ou 12V (1,5A) 4 piles CR123 fournies Autonomie 5 ans Blanc
Détecteur IRP volumétrique radio, Portée 12M, Immunité aux animaux - Blanc
AJAX
Détecteur IRP volumétrique radio Portée 12 mètres Immunité aux animaux 20 kg ou 50 cm de haut 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans Blanc
Télécommande 4 touches (Armement Tot/Partiel, Désarm, Panique), 1x CR2032 Blanc
AJAX
Télécommande 4 touches Fonctions : Armement Total/Partiel, Désarmement, Panique 1 pile CR2032 fournie Autonomie 5 ans Blanc
Contact ouverture radio Entrée univ, pile CR123 fournie Autonomie 7 ans Blanc
AJAX
Contact d'ouverture radio Entrée universelle 2 aimants fournis Distance d'ouverture : 1 cm (petit aimant) ou 2 cm (grand aimant) 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans Blanc
Pack Optimal Tyxal+  Pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones
DELTA DORE
Pack alarme 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones équipé de ses 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement, 2 sirènes additionnelles (intérieure et extérieure), connecté à l'appli Tydom