Vous avez recherché “amc/bs 130” “(16879 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Sac poubelle 130 l (x 15)
BIZLINE
Sac poubelle 130 l (x 15) avec lien de fermeture. hauteur : 120 cm, largeur : 50 cm, épaisseur : 60 µ.
Cosse de puissance NFC 20-130 16 mm² D= vis 8 mm (x 50)
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 16 mm² D= vis 8 mm (x 50). Corps en cuivre électrolytique recuit. Ductibilité optimale pour un sertissage parfait. Pratique : vérification rapide de l'installation avant sertissage grâce au trou d'inspection.
Cosse de puissance NFC 20-130 25 mm² D= vis 8 mm (x 50)
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 25 mm² D= vis 8 mm (x 50). Corps en cuivre électrolytique recuit. Ductibilité optimale pour un sertissage parfait. Pratique : vérification rapide de l'installation avant sertissage grâce au trou d'inspection.
Sachet de 200 scellés de couleur Rouge. Tige 130 mm, Corps D= 15 x 6 mm.
CATU
Scellé plastique rouge. Condamne temporairement un organe de coupure. Insertion de la tige par la gauche ou la droite dans la partie refermable. Facilité d'ajuster la longueur de la tige. Tige 130 mm, Corps D= 15 x 6 mm. Livré par 200 unité
Eclisse de jonction pour goulottes Mosaic 50x80/130/180 - blanc
LEGRAND
Eclisse de jonction à joint de corps intégré pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm, 50x130mm ou 50x180mm - blanc - conforme à la norme NF EN 50085-2-1
RC-plus next N 130 Détecteur de mouvement 130°+360° blanc Téléco. Max. 20m
BEG
RC-plus next N 130 blanc détecteur de mouvement RC-plus next blanc type de pose: mural ou plafond champ de détection: 130D horizontal 360D en vertical zones de détection h=2,50m: de biais 20m, frontal 6m, vertical 4m canal 1: 3000W
Caméra Intérieure Advance Pro Noir - 2K HDR - zoom x16 - angle de vue 130°
BTICINO
Caméra Intérieure Advance Pro - Noir : qualité 2K HDR zoom x16 angle 130° audio bidirectionnel IA reconnaissance faciale volet mécanique. Wi-Fi 24/5 GHz stockage microSD/cloud sécurisé. Sécurité et confidentialité optimales
Caméra Intérieure Advance Pro Blanc - 2K HDR - zoom x16 - angle de vue 130°
BTICINO
Caméra Intérieure Advance Pro - Blanc : qualité 2K HDR 30 fps zoomx16 angle 130° audio bidirectionnel IA reconnaissance faciale volet mécanique. Wi-Fi 24/5 GHz stockage microSD/cloud sécurisé. Sécurité et confidentialité optimales
Cosse de puissance NFC 20-130 6 mm² D= vis 6 mm (x 50)
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 6 mm² D= vis 6 mm (x 50). Corps en cuivre électrolytique recuit. Ductibilité optimale pour un sertissage parfait. Pratique : une vérification rapide de l'installation avant sertissage grâce au trou d'inspection
Cosse de puissance NFC 20-130 10 mm² D= vis 8 mm (x 50)
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 10 mm² D= vis 8 mm (x 50). Corps en cuivre électrolytique recuit. Ductibilité optimale pour un sertissage parfait. Pratique : vérification rapide de l'installation avant sertissage grâce au trou d'inspection.
Cosse de puissance NFC 20-130 35 mm² D= vis 8 mm (x 25)
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 35 mm² D= vis 8 mm (x 25). Corps en cuivre électrolytique recuit. Ductibilité optimale pour un sertissage parfait. Pratique : vérification rapide de l'installation avant sertissage grâce au trou d'inspection.
Cosse de puissance NFC 20-130 25 mm² D= vis 6 mm (x 50)
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 25 mm² D= vis 6 mm (x 50). Corps en cuivre électrolytique recuit. Ductibilité optimale pour un sertissage parfait. Pratique : vérification rapide de l'installation avant sertissage grâce au trou d'inspection.
Cosse de puissance NFC 20-130 10 mm² D= vis 6 mm (x 50)
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 10 mm² D= vis 6 mm (x 50). Corps en cuivre électrolytique recuit. Ductibilité optimale pour un sertissage parfait. Pratique : vérification rapide de l'installation avant sertissage grâce au trou d'inspection.
Cosse de puissance NFC 20-130 16 mm² D= vis 6 mm (x 50)
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 16 mm² D= vis 6 mm (x 50). Corps en cuivre électrolytique recuit. Ductibilité optimale pour un sertissage parfait. Pratique : vérification rapide de l'installation avant sertissage grâce au trou d'inspection.
Couvercle Finition Plat D=130 pour pot de centre sans DCL
EATON CAPRI
Couvercle Finition Plat D=130 pour pot de centre sans DCL, pour une finition élégante et discrète des installations électriques en béton, assurant une protection optimale des câblages.
Luminaire LED encastré au plafond - ZOE VARIOFLEX 130 700 830/35/40
THORN
Luminaire LED encastré au plafond - ZOE VARIOFLEX 130 700 830/35/40 - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ 6.5W ¿ 3000K
Cosse de puissance NFC 20-130 35 mm² D= vis 10 mm (x 25)
BIZLINE
Cosse de puissance NFC 20-130 35 mm² D= vis 10 mm (x 25). Corps en cuivre électrolytique recuit. Ductibilité optimale pour un sertissage parfait. Pratique : vérification rapide de l'installation avant sertissage grâce au trou d'inspection.
HOLY - Appl. 600mm, alu chromé, IP44 IK07 Vol.2, 17W 4000K 130° 1800lm 30000h
ARIC
Applique HOLY pour salle de bains, 600mm en alu chromé et diffuseur polycarbonate, IP44 IK07 Vol.2, 17W 4000K 130° 1800lm 30000h
Nettoyeur haute pression domestique Core 130-6 PowerControl - PCA
NILFISK
NHP 1400 W - 130 bars - 440 l/h - Pompe métal - Piston inox - Moteur univ. - Flexible Ultraflex 6m - Réglage de puissance PowerControl - Utilisation occasionnelle 35m²/h - Access : 2 buses, nettoyeur terrasse, brosse - Garantie dom 2 ans
Couvercle à Patte Finition D=130 pour pot de centre sans DCL
EATON CAPRI
Couvercle à Patte Finition D=130 pour pot de centre sans DCL, pour une installation électrique sécurisée et durable, compatible avec les pots de centre Capricentre et Octopus.
Compteur Horaire Électromécanique CHM48, 100-130 VAC, 50 Hz, 7 Chiffres
CROUZET
Compteur Horaire Électromécanique CHM48, 48 x 48 mm, Cadran Mécanique, 7 Chiffres, 100-130 VAC, 50 Hz, Montage sur Panneau (Clip)
Buzzer piézo noir AE20M - 130-240Vca - 86dB - son pulsé ou continu - IP55
MOFLASH KM
Avertisseur sonore - Buzzer Piézo - AE20M - Puissance sonore 86dB - Son pulsé ou continu - 130-240Vca - Plastique ABS noir - Fréquence 2900Hz - IP55 - Diam D=43 x P 33mm.