Vous avez recherché "automates siemens" (6739 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
BaseUnit type A0, BU15-P16+A0+2D
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP BaseUnit BU15-P16+A0+2D, BU de type A0, bornes push-in, sans bornes AUX, nouveau groupe de charge, LxH 15 x 117mm
ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, col 1
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, Module d'entrées TOR, DI 16x 24V CC Standard, type d'entrée 3 (CEI 61131), Entrée Sink (PNP, Logique P), colisage: 1 unité, convient pour type de BU A0, Code couleur CC00, retard d'entrée 0,05..20ms, Diagnostic de module p
BaseUnit type A0, BU15-P16+A0+2B
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A0+2B, type de BU A0, bornes push-in, sans bornes AUX, pontées vers la gauche, LxH: 15 x 117mm
SIMATIC HMI KTP700 Basic
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, commande par touches/tactile, écran TFT 7', 65536 couleurs, interface PROFINET, configurable à partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contient un logiciel en open source, qui est cédé à titre gr
ET 200SP, BUSADAPTER BA 2XRJ45
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, BusAdapter BA 2xRJ45, 2 x connecteurs femelles RJ45 ECCN:9N9999
SIMATIC HMI TP1200 Comfort
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI TP1200 Comfort, Comfort Panel, commande tactile, écran large TFT 12', 16 millions de couleurs, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS DP, 12Mo de mémoire de configuration, Windows CE 6.0, configurable à partir de WinCC Comfo
ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, col 1
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, module de sortie TOR, DQ 16x 24 V CC / 0,5 A Standard, Sortie source (PNP,commutation P) colisage: 1 unité, convient pour type de BU A0, Code couleur CC00, sortie de la valeur de remplacement Diagnostic de module pour : Co
Sonde température extérieure LG-Ni1000
SIEMENS HVAC
Capteur extérieur pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, commande tactile, écran TFT large 15.6', 16 millions de couleurs, interface PROFINET, configurable à partir de WinCC Unified Comfort V16, contient un logiciel en open source, qui est cédé à titre
Interface KNX IP secure
SIEMENS HVAC
Pour la communication entre les appareils KNX et les PC ou autres appareils avec une interface Ethernet (10BaseT ou 100BaseT), pour l'accès à distance à une installation KNX Utilise le protocole KNXnet IP ou accès sécurisé et tra...
CPU 1214C, CC/CC/REL, 14ETOR/10STOR/2EA
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacte DC/DC/relais, I/O intégrées: 14 DI DC 24V, 10 DO relais 2A, 2 AI 0-10V CC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 150 Ko ECCN:9N9999
SIMATIC HMI TP700 Comfort
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI TP700 Comfort, Comfort Panel, commande tactile, écran TFT large 7', 16 millions de couleurs, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS DP, 12Mo de mémoire de configuration, Windows CE 6.0, configurable à partir de WinCC Comfor
CPU 1214C, CC/CC/CC, 14ETOR/10STOR/2EA
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacte DC/DC/DC, I/O intégrées: 14 DI DC 24V, 10 DO 24V DC, 2 AI 0-10V CC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 150 Ko ECCN:9N9999
SIMATIC HMI KTP400 Basic
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI, KTP400 Basic, Basic Panel, commande par touches/tactile, écran TFT 4', 65536 couleurs, interface PROFINET, configurable à partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contient un logiciel en open source, qui est cédé à titre gr
S7-1500, profilé support 160 mm (6,3')
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 160mm (env. 6,3 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Data
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, CPU avec 1 Mo de mémoire de travail pour le programme et 4,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET RT, performance sur bit 6 ns, SIMATIC Memory
CPU 1511-1PN, 300KB Prog., 1,5MB Data
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, unité centrale avec 300 Ko de mémoire de travail pour le programme et 1,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 6 ns performance sur bit, SIMATIC Memory carte mémoire né
CPU 1215C, CC/CC/CC, 14DI/10DO/2AI/2AO
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU compacte DC/DC/DC, 2 ports PROFINET, I/O intégrées: 14 DI 24VDC, 10 sorties TOR 24V CC, 0,5 A , 2 AI 0-10V CC, 2 AO 0-20mA DC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 200 Ko ECCN:9N
CPU 1510SP-1 PN, 200KB Prog., 1MB Data
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN pour ET 200SP, unité centrale avec 200 Ko de mémoire de travail pour le programme et 1 Mo pour les données, 1re interface : PROFINET IRT avec commutateur à 3 ports, 6 ns performance sur bit, SIMATIC Memory carte
ET 200SP, AQ 4xU/I ST
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, module de sorties analogiques, AQ 4XU/I standard, convient pour type de BU A0, A1, Code couleur CC00, diagnostic de module, 16 bits, +/-0,3% ECCN:9N9999
Sonde température extérieure Pt1000
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.